絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Nuvotem Talema

Nuvotem Talemaのページです。Nuvotem Talemaは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在17件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nuvotem Talema トロイダルトランス Nuvotem TalemaNuvotem Talema トロイダルトランスNuvotem Talema
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
変流器 入力電流:32A 2500:1A 1袋 240個入 Nuvotem Talema変流器 入力電流:32A 2500:1A 1袋 240個入Nuvotem Talema
289,800税込318,780
1袋(240個)
7日以内出荷
仕様●巻数比:2500:1A●ボアサイズ:9.5mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:32A●全体の高さ:23.8mm●全体の幅:23.8mm●シリーズ:AQ●コード番号:230-4788アズワン品番65-7304-38
変流器 入力電流:125A 2500:1A Nuvotem Talema変流器 入力電流:125A 2500:1ANuvotem Talema
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●巻数比:2500:1A●ボアサイズ:9mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:125A●全体の高さ:27mm●全体の幅:25mm●シリーズ:AQ●コード番号:230-4787アズワン品番65-7303-31
変流器 入力電流:20A 1000:1A Nuvotem Talema変流器 入力電流:20A 1000:1ANuvotem Talema
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様●巻数比:1000:1A●ボアサイズ:9.5mm●トランスタイプ:ラウンド●センサ技術:変流器●電源電圧:300 V●入力電流:20A●全体の高さ:23.8mm●全体の幅:23.8mm●シリーズ:AQ●コード番号:230-4782アズワン品番65-7302-36
変流器 入力電流:20A 1000:1A 1袋 168個入 Nuvotem Talema変流器 入力電流:20A 1000:1A 1袋 168個入Nuvotem Talema
219,800税込241,780
1袋(168個)
7日以内出荷
仕様●巻数比:1000:1A●ボアサイズ:7mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:20A●全体の高さ:19mm●全体の幅:21.5mm●シリーズ:AQ●コード番号:230-4783アズワン品番65-7304-07
トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 15V ac 電力:7VA Nuvotem Talemaトロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 15V ac 電力:7VANuvotem Talema
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
UL506、EN61558。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。巻線の短絡が発生する可能性があります。UL 認定、ENEC05。トロイダル ミニオープン型トランス リード付115/230 V ac 60000シリーズ。この高品質のオープン型トロイダルトランスは、0-115/230 V ac (50/60Hz)の一次巻線を備えています。2つの二次巻線は、直列又は並列接続ができます。独立して使用することも可能です。センター穴を使って簡単に固定
仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 15V ac●定格電力:7VA●出力数:2●二次電流:233mA●高さ:24mm●重量:172g●直径:48mm●寸法:48 (Dia.) x 24mm●最高温度:+60℃●コード番号:278-6992アズワン品番65-7227-19
変流器 入力電流:63A 2500:1A 1袋 240個入 Nuvotem Talema変流器 入力電流:63A 2500:1A 1袋 240個入Nuvotem Talema
389,800税込428,780
1袋(240個)
7日以内出荷
仕様●巻数比:2500:1A●ボアサイズ:9mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:63A●全体の高さ:27mm●全体の幅:25mm●シリーズ:AQアズワン品番65-7302-35
変流器 入力電流:63A 2500:1A Nuvotem Talema変流器 入力電流:63A 2500:1ANuvotem Talema
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様●巻数比:2500:1A●ボアサイズ:9mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:63A●全体の高さ:27mm●全体の幅:25mm●シリーズ:AQアズワン品番65-7303-32
変流器 入力電流:32A 2500:1A Nuvotem Talema変流器 入力電流:32A 2500:1ANuvotem Talema
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様●巻数比:2500:1A●ボアサイズ:9.5mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:32A●全体の高さ:23.8mm●全体の幅:23.8mm●シリーズ:AQアズワン品番65-7277-25
変流器 入力電流:20A 1000:1A Nuvotem Talema変流器 入力電流:20A 1000:1ANuvotem Talema
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様●巻数比:1000:1A●ボアサイズ:7mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:20A●全体の高さ:19mm●全体の幅:21.5mm●シリーズ:AQアズワン品番65-7303-87
変流器 入力電流:125A 2500:1A 1袋 240個入 Nuvotem Talema変流器 入力電流:125A 2500:1A 1袋 240個入Nuvotem Talema
409,800税込450,780
1袋(240個)
7日以内出荷
仕様●巻数比:2500:1A●ボアサイズ:9mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:125A●全体の高さ:27mm●全体の幅:25mm●シリーズ:AQアズワン品番65-7302-53
トロイダルトランス 1次:230V ac 2次:12V ac 電力:225VA Nuvotem Talemaトロイダルトランス 1次:230V ac 2次:12V ac 電力:225VANuvotem Talema
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Nuvotem Talema オープンスタイルトロイダルトランスは、230 V / 50-60 Hz の単一一次巻線を備えています。12 V のツイン二次巻線は、直列又は並列に接続するか、個別に使用することができます。定格電流は 9.375 A です。フレキシブルリード 高品質
仕様●一次定格電圧:230V ac●二次定格電圧:12V ac●定格電力:225VA●出力数:2●二次電流:9.375Aアズワン品番65-7220-04
トロイダルトランス 1次:230V ac 2次:12V ac 電力:160VA Nuvotem Talemaトロイダルトランス 1次:230V ac 2次:12V ac 電力:160VANuvotem Talema
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
仕様●一次定格電圧:230V ac●二次定格電圧:12V ac●定格電力:160VA●出力数:2●二次電流:6.667Aアズワン品番65-7219-60
トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 9V ac 電力:7VA Nuvotem Talemaトロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 9V ac 電力:7VANuvotem Talema
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
EN60950/VDE0805/UL506/UL1950/UL6500。UL認証/VDE認定。一次トランス小型密閉型基板実装 115 / 230 V ac。このシリーズの完全密閉型基板実装トロイダルトランスは、115 V acと50 / 60 Hzの一次巻線を備え、230 V 電源に直列接続または115 V 電源に並列接続することができます。軽量でコンパクトなトロイダルトランスは、スペースが限られている場所
仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 9V ac●定格電力:7VA●出力数:2●二次電流:389mA●重量:174g●寸法:49.7 x 49.7 x 23.1mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●実装タイプ:基板●終端タイプ:ピン●取付け穴径:M4●最高温度:+60℃アズワン品番65-7219-17
トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 30V ac 電力:225VA Nuvotem Talemaトロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 30V ac 電力:225VANuvotem Talema
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。巻線の短絡が発生する可能性があります。UL506、EN61558。取付キット。オープン型 リード付き AC115 / 230V 一次15VA → 1000VA。高品質開放型トロイダルトランスは、115 V ac ( 50 / 60 Hz )の二重一次巻線を備え、230 V ac 又は 115 V 動作の並列に接続できます
仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 30V ac●定格電力:225VA●出力数:2●二次電流:3.75A●高さ:47mm●重量:1.9kg●直径:112mm●寸法:112 (Dia.) x 47mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●終端タイプ:リード●最高温度:+40℃アズワン品番65-7225-30
トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 12V ac 電力:1.6VA Nuvotem Talemaトロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 12V ac 電力:1.6VANuvotem Talema
5,298税込5,828
1個
欠品中
EN60950/VDE0805/UL506/UL1950/UL6500。UL認証/VDE認定。一次トランス小型密閉型基板実装 115 / 230 V ac。このシリーズの完全密閉型基板実装トロイダルトランスは、115 V acと50 / 60 Hzの一次巻線を備え、230 V 電源に直列接続または115 V 電源に並列接続することができます。軽量でコンパクトなトロイダルトランスは、スペースが限られている場所
仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 12V ac●定格電力:1.6VA●出力数:2●二次電流:67mA●重量:82g●寸法:39.6 x 39.6 x 18.5mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●実装タイプ:基板●終端タイプ:ピン●取付け穴径:M4●最高温度:+60℃アズワン品番65-7225-35
Nuvotem Talema 変流器 Nuvotem TalemaNuvotem Talema 変流器Nuvotem Talema
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷