絞り込み
ブランド
  • Nuvotem Talema
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,742)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,100)
  • Panasonic(パナソニック)(6,951)
  • AMPHENOL(5,460)
  • VISHAY(4,701)
  • フエニックス・コンタクト(4,098)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,981)
  • omron(オムロン)(3,692)
  • 日本モレックス(molex)(3,449)
  • SIEMENS(3,351)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,657)
  • YAGEO(2,638)
  • KEMET(2,274)
  • IDEC(和泉電気)(2,203)
  • BOURNS(1,996)
  • SAMTEC(1,956)
  • MICROCHIP(1,886)
  • onsemi(1,865)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Nuvotem Talema トロイダルトランス Nuvotem Talema

    Nuvotem Talema トロイダルトランス

    Nuvotem Talema
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 変流器 入力電流:32A 2500:1A 1袋 240個入 Nuvotem Talema

    変流器 入力電流:32A 2500:1A 1袋 240個入

    Nuvotem Talema
    269,800税込296,780
    1袋(240個)
    7日以内出荷
    仕様●巻数比:2500:1A●ボアサイズ:9.5mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:32A●全体の高さ:23.8mm●全体の幅:23.8mm●シリーズ:AQ●コード番号:230-4788アズワン品番65-7304-38
  • 変流器 入力電流:125A 2500:1A Nuvotem Talema

    変流器 入力電流:125A 2500:1A

    Nuvotem Talema
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●巻数比:2500:1A●ボアサイズ:9mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:125A●全体の高さ:27mm●全体の幅:25mm●シリーズ:AQ●コード番号:230-4787アズワン品番65-7303-31
  • 変流器 入力電流:20A 1000:1A Nuvotem Talema

    変流器 入力電流:20A 1000:1A

    Nuvotem Talema
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●巻数比:1000:1A●ボアサイズ:9.5mm●トランスタイプ:ラウンド●センサ技術:変流器●電源電圧:300 V●入力電流:20A●全体の高さ:23.8mm●全体の幅:23.8mm●シリーズ:AQ●コード番号:230-4782アズワン品番65-7302-36
  • 変流器 入力電流:20A 1000:1A 1袋 168個入 Nuvotem Talema

    変流器 入力電流:20A 1000:1A 1袋 168個入

    Nuvotem Talema
    199,800税込219,780
    1袋(168個)
    7日以内出荷
    仕様●巻数比:1000:1A●ボアサイズ:7mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:20A●全体の高さ:19mm●全体の幅:21.5mm●シリーズ:AQ●コード番号:230-4783アズワン品番65-7304-07
  • トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 15V ac 電力:7VA Nuvotem Talema

    トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 15V ac 電力:7VA

    Nuvotem Talema
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    UL506、EN61558。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。巻線の短絡が発生する可能性があります。UL 認定、ENEC05。トロイダル ミニオープン型トランス リード付115/230 V ac 60000シリーズ。この高品質のオープン型トロイダルトランスは、0-115/230 V ac (50/60Hz)の一次巻線を備えています。2つの二次巻線は、直列又は並列接続ができます。独立して使用することも可能です。センター穴を使って簡単に固定
    仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 15V ac●定格電力:7VA●出力数:2●二次電流:233mA●高さ:24mm●重量:172g●直径:48mm●寸法:48 (Dia.) x 24mm●最高温度:+60℃●コード番号:278-6992アズワン品番65-7227-19
  • 変流器 入力電流:63A 2500:1A 1袋 240個入 Nuvotem Talema

    変流器 入力電流:63A 2500:1A 1袋 240個入

    Nuvotem Talema
    369,800税込406,780
    1袋(240個)
    7日以内出荷
    仕様●巻数比:2500:1A●ボアサイズ:9mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:63A●全体の高さ:27mm●全体の幅:25mm●シリーズ:AQアズワン品番65-7302-35
  • 変流器 入力電流:63A 2500:1A Nuvotem Talema

    変流器 入力電流:63A 2500:1A

    Nuvotem Talema
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様●巻数比:2500:1A●ボアサイズ:9mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:63A●全体の高さ:27mm●全体の幅:25mm●シリーズ:AQアズワン品番65-7303-32
  • 変流器 入力電流:32A 2500:1A Nuvotem Talema

    変流器 入力電流:32A 2500:1A

    Nuvotem Talema
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●巻数比:2500:1A●ボアサイズ:9.5mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:32A●全体の高さ:23.8mm●全体の幅:23.8mm●シリーズ:AQアズワン品番65-7277-25
  • 変流器 入力電流:20A 1000:1A Nuvotem Talema

    変流器 入力電流:20A 1000:1A

    Nuvotem Talema
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●巻数比:1000:1A●ボアサイズ:7mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:20A●全体の高さ:19mm●全体の幅:21.5mm●シリーズ:AQアズワン品番65-7303-87
  • 変流器 入力電流:125A 2500:1A 1袋 240個入 Nuvotem Talema

    変流器 入力電流:125A 2500:1A 1袋 240個入

    Nuvotem Talema
    359,800税込395,780
    1袋(240個)
    7日以内出荷
    仕様●巻数比:2500:1A●ボアサイズ:9mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:125A●全体の高さ:27mm●全体の幅:25mm●シリーズ:AQアズワン品番65-7302-53
  • トロイダルトランス 1次:230V ac 2次:12V ac 電力:225VA Nuvotem Talema

    トロイダルトランス 1次:230V ac 2次:12V ac 電力:225VA

    Nuvotem Talema
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    Nuvotem Talema オープンスタイルトロイダルトランスは、230 V / 50-60 Hz の単一一次巻線を備えています。12 V のツイン二次巻線は、直列又は並列に接続するか、個別に使用することができます。定格電流は 9.375 A です。フレキシブルリード 高品質
    仕様●一次定格電圧:230V ac●二次定格電圧:12V ac●定格電力:225VA●出力数:2●二次電流:9.375Aアズワン品番65-7220-04
  • トロイダルトランス 1次:230V ac 2次:12V ac 電力:160VA Nuvotem Talema

    トロイダルトランス 1次:230V ac 2次:12V ac 電力:160VA

    Nuvotem Talema
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●一次定格電圧:230V ac●二次定格電圧:12V ac●定格電力:160VA●出力数:2●二次電流:6.667Aアズワン品番65-7219-60
  • トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 9V ac 電力:7VA Nuvotem Talema

    トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 9V ac 電力:7VA

    Nuvotem Talema
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    EN60950/VDE0805/UL506/UL1950/UL6500。UL認証/VDE認定。一次トランス小型密閉型基板実装 115 / 230 V ac。このシリーズの完全密閉型基板実装トロイダルトランスは、115 V acと50 / 60 Hzの一次巻線を備え、230 V 電源に直列接続または115 V 電源に並列接続することができます。軽量でコンパクトなトロイダルトランスは、スペースが限られている場所
    仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 9V ac●定格電力:7VA●出力数:2●二次電流:389mA●重量:174g●寸法:49.7 x 49.7 x 23.1mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●実装タイプ:基板●終端タイプ:ピン●取付け穴径:M4●最高温度:+60℃アズワン品番65-7219-17
  • トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 30V ac 電力:225VA Nuvotem Talema

    トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 30V ac 電力:225VA

    Nuvotem Talema
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。巻線の短絡が発生する可能性があります。UL506、EN61558。取付キット。オープン型 リード付き AC115 / 230V 一次15VA → 1000VA。高品質開放型トロイダルトランスは、115 V ac ( 50 / 60 Hz )の二重一次巻線を備え、230 V ac 又は 115 V 動作の並列に接続できます
    仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 30V ac●定格電力:225VA●出力数:2●二次電流:3.75A●高さ:47mm●重量:1.9kg●直径:112mm●寸法:112 (Dia.) x 47mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●終端タイプ:リード●最高温度:+40℃アズワン品番65-7225-30
  • トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 12V ac 電力:1.6VA Nuvotem Talema

    トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 12V ac 電力:1.6VA

    Nuvotem Talema
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
    EN60950/VDE0805/UL506/UL1950/UL6500。UL認証/VDE認定。一次トランス小型密閉型基板実装 115 / 230 V ac。このシリーズの完全密閉型基板実装トロイダルトランスは、115 V acと50 / 60 Hzの一次巻線を備え、230 V 電源に直列接続または115 V 電源に並列接続することができます。軽量でコンパクトなトロイダルトランスは、スペースが限られている場所
    仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 12V ac●定格電力:1.6VA●出力数:2●二次電流:67mA●重量:82g●寸法:39.6 x 39.6 x 18.5mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●実装タイプ:基板●終端タイプ:ピン●取付け穴径:M4●最高温度:+60℃アズワン品番65-7225-35
  • Nuvotem Talema 変流器 Nuvotem Talema

    Nuvotem Talema 変流器

    Nuvotem Talema
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷