カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Sifam Tinsley
  • 日本ケミコン(29)
  • エレコム(11)
  • omron(オムロン)(4)
  • コーセル(4)
  • TDKラムダ(4)
  • 共立電子産業(3)
  • XP POWER(2)
  • エフケイシステム(2)
  • bitstrong(ビットストロング)(2)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • 坂詰製作所(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • 長谷川電機工業(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • カイセ(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「acdc 5v」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変流器 入力電流:5A 5:1 DINレール Sifam Tinsley変流器 入力電流:5A 5:1 DINレールSifam Tinsley
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Theta 20 V プログラマブル電圧 / 電流トランスデューサです。Sifam Tinsley Theta 20 A / 20 V小型プログラマブルトランスデューサは、AC電圧又は電流入力を測定して、負荷に依存しないDC出力信号に変換します。LCDディスプレイを備えていて、現場で設定することができます。特長と利点。True RMS測定。現場でプログラム可能な入力。現場で選択可能な出
仕様●巻数比:5:1●電源電圧:60 → 300 V ac/dc●入力電流:5A●出力電流:4 → 20 mA●全体の高さ:65.5mm●全体の幅:43.75mm●全体的な深さ:106.5mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+45℃●実装タイプ:DINレールアズワン品番65-7290-88
変流器 入力電流:5A 5:1 DINレール Sifam Tinsley変流器 入力電流:5A 5:1 DINレールSifam Tinsley
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Theta 20 V プログラマブル電圧 / 電流トランスデューサです。Sifam Tinsley Theta 20 A / 20 V小型プログラマブルトランスデューサは、AC電圧又は電流入力を測定して、負荷に依存しないDC出力信号に変換します。LCDディスプレイを備えていて、現場で設定することができます。特長と利点。True RMS測定。現場でプログラム可能な入力。現場で選択可能な出力: DC電流又はDC電圧。出力応答時間: ; 400 m/秒。精度クラス0.2 (IEC / EN60688)。7セグメントLCDディスプレイ。RS485 (ModBus)通信