カテゴリ
- 切削工具(23)
絞り込み
ブランド
- ユニオンツール
- モノタロウ(1)
- コガネイ(359)
- CKD(84)
- ParkerTAIYO(77)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- omron(オムロン)(29)
- ホンダ(25)
- IDEC(和泉電気)(22)
- 河村電器産業(20)
- アルインコ(14)
- TRUSCO(14)
- ラムマウント(13)
- SWAGE-LINE(13)
- ナカバヤシ(12)
- 松永製作所(12)
- P・O・Pプロダクツ(12)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
- 三菱電機(11)
- NACHI(不二越)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「b201」の検索結果

樹脂加工用超硬ボールエンドミル
ユニオンツール(2件のレビュー)¥2,938~税込¥3,232~1本当日出荷から9日以内出荷ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884被削材アルミ合金、銅、樹脂表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB
ユニオンツール¥1,354~税込¥1,489~1本当日出荷から翌々日出荷従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理HMWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB
ユニオンツール¥1,354~税込¥1,489~1本当日出荷から翌々日出荷従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOAT を開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用、特にSCM 系のプリハードン鋼で、長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。用途対応被削材:、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金刃数2表面処理UTWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB
ユニオンツール¥3,500税込¥3,8501本当日出荷従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOATを開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用し、特にSCM 系のプリハードン鋼で長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。用途対応被削材:プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理UTWコートコーティングUTWコートシャンクテーパ角Bta(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬ロングネックボールエンドミル
ユニオンツール¥1,690税込¥1,8591本当日出荷から9日以内出荷幅広いラインアップの定番ボール用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHSLB
ユニオンツール¥960~税込¥1,056~1本当日出荷電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬テーパネックボールエンドミル
ユニオンツール¥3,629~税込¥3,992~1本当日出荷から9日以内出荷深リブ、立壁加工用テーパーボール、様々な立壁角度に対応用途銅、焼き入れ鋼用刃数2表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル
ユニオンツール(1件のレビュー)¥1,354~税込¥1,489~1本当日出荷から9日以内出荷銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応用途焼き入れ鋼用刃数2
HMGコート2枚刃高硬度材加工用ロングネックボール
ユニオンツール¥1,843~税込¥2,027~1本当日出荷から9日以内出荷新コーティングHMGCOATを採用。HARDMAX よりも耐摩耗性に優れる高硬度皮膜です。耐欠損性を高めた新形状を採用し、高精度外径公差、R 精度、シャンク径公差も実現しました。刃数2被削材焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼表面処理HMG COATねじれ角(°)30
DLCCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VDLCLB
ユニオンツール¥1,392~税込¥1,531~1本当日出荷から9日以内出荷電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。用途対応被削材:銅・アルミ合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2角度(°)シャンクテーパー:11表面処理DLCねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELB
ユニオンツール¥960~税込¥1,056~1本当日出荷電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)・アルミ合金・銅・鋳鉄・チタン合金・超耐熱合金に。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
超硬合金加工用ロングネックボールエンドミル
ユニオンツール¥15,557税込¥17,1131本当日出荷から9日以内出荷特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材の直彫り加工を実現用途超硬合金加工用、硬脆材材質超硬微粒子合金(スーパーMG)刃数2表面処理UDCねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
HMGコート2枚刃高硬度材加工用ボール
ユニオンツール¥1,992~税込¥2,191~1本当日出荷新開発コーティングHMGCOAT(HARDMAX GREAT COAT)を採用しました。HARDMAXよりも耐摩耗性に優れる高硬度皮膜です。60HRC以上の高硬度焼き入れ鋼を長寿命に加工可能です。刃数2全長(mm)50
HMコート高硬度用超硬ボールエンドミル
ユニオンツール¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応用途焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
HMGCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHGLB
ユニオンツール¥960~税込¥1,056~1本当日出荷電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。用途焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼に。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理HMGねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB
ユニオンツール¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOATを開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用し、特にSCM 系のプリハードン鋼で長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。用途対応被削材:プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理UTWコートコーティングUTWコートRoHS指令(10物質対応)対応
DLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックボール
ユニオンツール¥2,784~税込¥3,062~1本当日出荷から9日以内出荷DLCコートの採用により、優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。銅専用刃形により、従来にない長寿命を実現しました。材質Super MG刃数2被削材銅表面処理DLCCOATねじれ角(°)30
HMWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB
ユニオンツール¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2
CBN2枚刃鏡面加工用ロングネックボールエンドミル
ユニオンツール¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷CBN材種と独自の溝形状により、超鏡面加工が可能になりました。刃数【ZEFP】2シャンク径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
CBN超鏡面加工用ロングネックボールエンドミル
ユニオンツール¥14,784税込¥16,2621本翌々日出荷耐摩耗性に優れるCBN材種を採用しました。バニシング効果により超鏡面加工が可能になりました。刃先までクーラントが届く溝設計を採用し、長寿命です。用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼用。材質CBN刃数2枚全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドコーティングテーパネックボールエンドミル
ユニオンツール¥8,990~税込¥9,889~1本翌々日出荷ダイヤモンドコーティングの採用でグラファイト加工で長寿命用途グラファイト加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884表面処理DIAねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応