HMWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB

HMWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB - ユニオンツール

従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。
ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。
工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。

用途
対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金
材質
Super MG
刃数
2
内容量
1本
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
全143種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
ボール半径(mm)
143種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク径(Φmm)
ボール半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77975339HWLB2002-005-6713-3958【DCON】6R0.1
¥9,030
¥7,398
¥8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975348HWLB2002-010-6713-4012【DCON】6R0.1
¥9,030
¥7,398
¥8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975357HWLB2002-0125707-6627【DCON】4R0.1
¥7,020
¥5,798
¥6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975366HWLB2003-010-6713-3950【DCON】6R0.15
¥8,660
¥6,998
¥7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975375HWLB2003-0125707-6629【DCON】4R0.15
¥6,840
¥5,598
¥6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975391HWLB2003-015-6713-3967【DCON】6R0.15
¥9,490
¥7,798
¥8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975400HWLB2003-035707-6658【DCON】4R0.15
¥7,300
¥5,998
¥6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975409HWLB2003-045707-6633【DCON】4R0.15
¥7,300
¥5,998
¥6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975418HWLB2003-050713-3945【DCON】4R0.15
¥8,210
¥6,698
¥7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975427HWLB2004-045713-3990【DCON】4R0.2
¥5,740
¥4,698
¥5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975436HWLB2005-045707-6647【DCON】4R0.25
¥4,470
¥3,698
¥4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975445HWLB2005-070707-6648【DCON】4R0.25
¥5,470
¥4,498
¥4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975461HWLB2006-050-6707-6670【DCON】6R0.3
¥5,380
¥4,398
¥4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975470HWLB2006-100-6713-3996【DCON】6R0.3
¥7,300
¥5,998
¥6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975479HWLB2007-020713-4028【DCON】4R0.35
¥3,380
¥2,798
¥3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975488HWLB2007-040713-4013【DCON】4R0.35
¥3,560
¥2,898
¥3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975497HWLB2007-060707-6675【DCON】4R0.35
¥3,560
¥2,898
¥3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975506HWLB2009-040707-6667【DCON】4R0.45
¥3,560
¥2,898
¥3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975515HWLB2009-080707-6682【DCON】4R0.45
¥3,560
¥2,898
¥3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975531HWLB2009-120713-3963【DCON】4R0.45
¥5,840
¥4,798
¥5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975540HWLB2010-015713-3942【DCON】4R0.5
¥2,820
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975549HWLB2010-070-6713-3962【DCON】6R0.5
¥5,200
¥4,298
¥4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975558HWLB2010-220-6713-3987【DCON】6R0.5
¥8,480
¥6,898
¥7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975567HWLB2012-020713-3973【DCON】4R0.6
¥4,290
¥3,500
¥3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975576HWLB2012-140707-6669【DCON】4R0.6
¥5,020
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975585HWLB2014-060707-6641【DCON】4R0.7
¥4,020
¥3,298
¥3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975601HWLB2014-080707-6644【DCON】4R0.7
¥4,020
¥3,298
¥3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975610HWLB2014-120713-3979【DCON】4R0.7
¥4,020
¥3,298
¥3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975619HWLB2015-160-6707-6680【DCON】6R0.75
¥6,020
¥4,898
¥5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975628HWLB2015-220707-6642【DCON】4R0.75
¥4,020
¥3,298
¥3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975646HWLB2015-300713-3947【DCON】4R0.75
¥6,570
¥5,398
¥5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975655HWLB2018-040713-3991【DCON】4R0.9
¥3,800
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975671HWLB2018-080713-4015【DCON】4R0.9
¥4,020
¥3,298
¥3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975680HWLB2018-120713-3966【DCON】4R0.9
¥4,020
¥3,298
¥3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975689HWLB2020-250-6713-3944【DCON】6R1
¥6,840
¥5,598
¥6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975698HWLB2020-300-6713-3978【DCON】6R1
¥7,750
¥6,298
¥6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975707HWLB2025-300713-3986【DCON】4R1.25
¥5,840
¥4,798
¥5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975716HWLB2030-220713-3983【DCON】6R1.5
¥4,470
¥3,698
¥4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975725HWLB2035-100707-6650【DCON】6R1.75
¥5,100
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975741HWLB2035-200713-3995【DCON】6R1.75
¥5,470
¥4,498
¥4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975759HWLB2035-300707-6625【DCON】6R1.75
¥5,840
¥4,798
¥5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975768HWLB2040-220713-3972【DCON】6R2
¥4,650
¥3,798
¥4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975777HWLB2040-500707-6676【DCON】6R2
¥8,300
¥6,798
¥7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975786HWLB2040-600713-3941【DCON】6R2
¥8,460
¥6,898
¥7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975795HWLB2050-400707-6662【DCON】6R2.5
¥10,490
¥8,598
¥9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975811HWLB2001-002S707-6637【DCON】4R0.05
¥9,300
¥7,598
¥8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975820HWLB2001-003S713-4025【DCON】4R0.05
¥9,300
¥7,598
¥8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975829HWLB2001-004S713-3989【DCON】4R0.05
¥10,030
¥8,198
¥9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975838HWLB2001-005S713-3965【DCON】4R0.05
¥10,030
¥8,198
¥9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
77975847HWLB20015-003S713-3960【DCON】4R0.075
¥10,760
¥8,798
¥9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする