カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- ユニオンツール
- COAX Connectors(11)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- デュエル(5)
- 沖電線(4)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- 音羽電機工業(3)
- RS PRO(3)
- omron(オムロン)(2)
- 東芝テリー(2)
- RADIALL(2)
- Piab(ピアブ)(2)
- サンワサプライ(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- トーマス&ベッツ(1)
- テック(TEC)(1)
- ALPHA(1)
- Adafruit(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「coax」の検索結果

HMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB
ユニオンツール¥1,354~税込¥1,489~1本当日出荷から9日以内出荷従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理HMWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
HMGコート2枚刃高硬度材加工用ロングネックボール
ユニオンツール¥1,843~税込¥2,027~1本当日出荷から9日以内出荷新コーティングHMGCOATを採用。HARDMAX よりも耐摩耗性に優れる高硬度皮膜です。耐欠損性を高めた新形状を採用し、高精度外径公差、R 精度、シャンク径公差も実現しました。刃数2被削材焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼表面処理HMG COATねじれ角(°)30
HMGコート2枚刃高硬度材加工用ボール
ユニオンツール¥1,786~税込¥1,965~1本当日出荷から翌日出荷新開発コーティングHMGCOAT(HARDMAX GREAT COAT)を採用しました。HARDMAXよりも耐摩耗性に優れる高硬度皮膜です。60HRC以上の高硬度焼き入れ鋼を長寿命に加工可能です。刃数2全長(mm)50
HMWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB
ユニオンツール¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2