カテゴリ

  • 切削工具(31)
絞り込み
ブランド
  • ユニオンツール
  • モノタロウ(12)
  • NS(日進工具)(108)
  • ナベヤ(66)
  • OSG(オーエスジー)(45)
  • WIDIN(28)
  • ギガ・セレクション(25)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(23)
  • イマオコーポレーション(21)
  • KHK(小原歯車工業)(21)
  • JFEアドバンテック(20)
  • スーパーツール(19)
  • TRUSCO(18)
  • 株洲工具(18)
  • ファーステック(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • 京セラ(13)
  • グーリング(13)
  • SK11(13)
  • 三菱マテリアル(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hrc55」の検索結果

31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOAT ユニオンツール

    Vシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOAT

    ユニオンツール(2件のレビュー)
    ¥782~税込¥860~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「Vシリーズ」です。電子回路基板穴あけ用PCBドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3シャンク(h4公差)×全長38mmのコストを抑えたラインナップとなっています。
    用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG全長(mm)38シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • UTコート超硬ボールエンドミル ユニオンツール

    UTコート超硬ボールエンドミル

    ユニオンツール
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応
    用途一般鋼用、アルミ用刃数2表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
  • HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    ¥2,880~税込¥3,168~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス
    用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
  • UTコート超硬ロングネックボールエンドミル ユニオンツール

    UTコート超硬ロングネックボールエンドミル

    ユニオンツール
    ¥3,446税込¥3,791
    1本
    当日出荷
    改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応
    用途銅、焼き入れ鋼用刃数2
  • VシリーズCBNショートシャンクロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    VシリーズCBNショートシャンクロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    ¥7,358~税込¥8,094~
    1本
    翌々日出荷
    従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数2枚全長(mm)35シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • VシリーズCBNショートシャンクロングネックボールエンドミル ユニオンツール

    VシリーズCBNショートシャンクロングネックボールエンドミル

    ユニオンツール
    ¥8,938~税込¥9,832~
    1本
    翌々日出荷
    従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数2枚全長(mm)35シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • CBNハイグレードロングネックラジアス ユニオンツール

    CBNハイグレードロングネックラジアス

    ユニオンツール
    ¥12,682~税込¥13,950~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高能率加工に耐え得る4枚刃形状です。2枚刃と比べ加工時間の大幅短縮が可能です。高硬度材に最適なCBN素材と刃形状を採用し、優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数4枚全長(mm)50表面処理ノンコート
  • HMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB ユニオンツール

    HMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB

    ユニオンツール
    ¥1,354~税込¥1,489~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理HMWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
  • UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツール

    UTコート超硬エンドミル C-CES

    ユニオンツール(5件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
  • HMWCOAT 2枚刃 ショートシャンクボールエンドミル ユニオンツール

    HMWCOAT 2枚刃 ショートシャンクボールエンドミル

    ユニオンツール
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    従来品(Φ4 シャンク品)と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」です。50~60HRC で従来品より性能がアップしました。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金トラスコ品番662-8482材質SuperMG刃数2枚、ZEFP:2枚全長(mm)38刃長(mm)0.6シャンク径(Φmm)DCON:3表面処理HMWコートボール半径(mm)R0.3、RE:R0.3コーティングHMWコートシャンクテーパ角Bta(°)16シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応機能長さ(mm)LF:38最大切込み(mm)APMX:0.6
  • HMGCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHGLB ユニオンツール

    HMGCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHGLB

    ユニオンツール
    ¥960~税込¥1,056~
    1本
    当日出荷
    電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
    用途焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼に。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理HMGねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • HMWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB ユニオンツール

    HMWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB

    ユニオンツール
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2
  • 高硬度材加工用ラジアスエンドミル HARDMAX ユニオンツール

    高硬度材加工用ラジアスエンドミル HARDMAX

    ユニオンツール
    ¥7,200~税込¥7,920~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度材加工用ラジアスエンドミルです。サイズに合せて4枚刃、6枚刃を適用することで従来にない長寿命を達成します。HARDMAX コートを採用することで65HRC のハイス材も高能率に切削可能です。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~68HRC)、プリハードン鋼材質SuperMG表面処理HARDMAX
  • UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELB ユニオンツール

    UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELB

    ユニオンツール
    ¥960~税込¥1,056~
    1本
    当日出荷
    電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)・アルミ合金・銅・鋳鉄・チタン合金・超耐熱合金に。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHSLB ユニオンツール

    HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHSLB

    ユニオンツール
    ¥960~税込¥1,056~
    1本
    当日出荷
    電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
    用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3枚刃テーパネックボールエンドミル 高硬度材加工用 HFTNBシリーズ ユニオンツール

    3枚刃テーパネックボールエンドミル 高硬度材加工用 HFTNBシリーズ

    ユニオンツール
    ¥4,171~税込¥4,588~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度材加工用3枚刃テーパネックボールエンドミルです。すくい角をネガティブに設定した独自の刃形状により、耐摩耗性の向上を実現しました。バックテーパ化により、切削抵抗を低減しました。荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。外径交差:0/-0.015
    用途対応被削材:焼き入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)、プリハードン鋼、銅、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG刃数3シャンク径(Φmm)6
  • HMGコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    HMGコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」です。耐欠損性他、高硬度材加工に適した刃先形状適用により長寿命・高精度加工を実現します。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼トラスコ品番693-6762材質SuperMG刃数ZEFP:4枚全長(mm)38刃長(mm)0.8シャンク径(Φmm)3刃径(Φmm)1有効長(mm)4コーティングHMGコートコーナー半径Re(mm)R0.1コーナー半径R(mm)R0.1シャンクテーパ角Bta(°)16切削径(Φmm)DC:1RoHS指令(10物質対応)対応機能長さ(mm)38最大切込み(mm)(APMX)0.8首径(Φmm)0.96
  • HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックスクエアエンドミル VHLS ユニオンツール

    HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックスクエアエンドミル VHLS

    ユニオンツール
    ¥864~税込¥950~
    1本
    当日出荷
    電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
    用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)、炭素鋼、合金鋼、銅、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAXねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • CBN超鏡面加工用ロングネックボールエンドミル ユニオンツール

    CBN超鏡面加工用ロングネックボールエンドミル

    ユニオンツール
    ¥14,784~税込¥16,262~
    1本
    翌々日出荷
    耐摩耗性に優れるCBN材種を採用しました。バニシング効果により超鏡面加工が可能になりました。刃先までクーラントが届く溝設計を採用し、長寿命です。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼用。材質CBN刃数2枚全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度材加工用高能率ロングネックラジアス HMGCOAT ユニオンツール

    高硬度材加工用高能率ロングネックラジアス HMGCOAT

    ユニオンツール
    ¥4,536~税込¥4,990~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度材加工時の摩耗を抑制する為、耐摩耗性に優れたHMGCOATを採用しています。多数刃設計および短刃長による高剛性化により、高硬度材の加工能率向上を実現しました。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質superMg形状(工具)ラジアスタイプ表面処理HMGCOATねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミル VHLRS ユニオンツール

    HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミル VHLRS

    ユニオンツール
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
    用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)角度(°)シャンクテーパー:16表面処理HARDMAXねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • UTCOAT スタンダードテーパバレル ユニオンツール

    UTCOAT スタンダードテーパバレル

    ユニオンツール
    ¥11,232~税込¥12,355~
    1本
    翌々日出荷
    UTCOATの採用で幅広い被削材に対応します。大きなバレルRで立壁や傾斜面の高能率仕上げ加工に最適です。
    用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG刃数4枚表面処理UTCOATRoHS指令(10物質対応)対応
  • UTCOATオーバルバレル ユニオンツール

    UTCOATオーバルバレル

    ユニオンツール
    ¥11,232~税込¥12,355~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    UTCOATの採用で、幅広い被削材に対応します。小さな傾斜角で使用でき、干渉物の間隔が狭い部位に最適です。
    用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数4枚表面処理UTCOATRoHS指令(10物質対応)対応
  • UTCOAT ワイドテーパバレル ユニオンツール

    UTCOAT ワイドテーパバレル

    ユニオンツール
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    翌々日出荷
    UTCOATの採用で幅広い被削材に対応します。大きなテーパ半角で平面部の高能率仕上げ加工に最適です。
    用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG刃数4枚全長(mm)80シャンク径(Φmm)10表面処理UTCOATRoHS指令(10物質対応)対応
  • UTコート高能率超硬エンドミル CZS ユニオンツール

    UTコート高能率超硬エンドミル CZS

    ユニオンツール
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自の底刃形状と不等分割でドリリングが可能。高能率加工用
    用途部品加工用、一般鋼用刃数4
  • UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル ユニオンツール

    UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル

    ユニオンツール
    ¥1,906~税込¥2,097~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現
    用途一般鋼用材質超微粒子合金(SuperMG)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金表面処理UTCOATねじれ角(°)37~40
  • UTコート高能率4枚刃ロングネックスクエアエンドミル ユニオンツール

    UTコート高能率4枚刃ロングネックスクエアエンドミル

    ユニオンツール
    ¥3,192~税込¥3,511~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    不等分割・不等リードによりビビリを抑制。ロングネック仕様で深堀りも可能
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
  • HMコート超硬テーパネックボールエンドミル ユニオンツール

    HMコート超硬テーパネックボールエンドミル

    ユニオンツール
    ¥3,629~税込¥3,992~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深リブ、立壁加工用テーパーボール、様々な立壁角度に対応
    用途銅、焼き入れ鋼用刃数2表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
  • HMGコート2枚刃高硬度材加工用ロングネックボール ユニオンツール

    HMGコート2枚刃高硬度材加工用ロングネックボール

    ユニオンツール
    ¥1,843~税込¥2,027~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新コーティングHMGCOATを採用。HARDMAX よりも耐摩耗性に優れる高硬度皮膜です。耐欠損性を高めた新形状を採用し、高精度外径公差、R 精度、シャンク径公差も実現しました。
    刃数2被削材焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼表面処理HMG COATねじれ角(°)30
  • CBN2枚刃ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    CBN2枚刃ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    ¥11,472~税込¥12,619~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
    用途焼き入れ鋼用材質CBN
  • ロングネックラジアス HMGコート ユニオンツール

    ロングネックラジアス HMGコート

    ユニオンツール
    ¥3,408~税込¥3,749~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強ネガすくい角を採用しました。耐摩耗性に優れたHMGコートと新超硬材料を採用しています。加工負荷に負けず60~70HRCで真価を発揮します。
    材質超微粒子超硬合金(SuperMG)刃数4被削材焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼に。表面処理HMGねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
hrc55特集