カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- ユニオンツール
- AHS(7)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- Canon(2)
- MAC8(マックエイト)(1)
- SK11(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- アサヒペン(1)
- スーパーツール(1)
- ハリケーン(2)
- 三菱電機(15)
- 八幡ねじ(1)
- 正和(1)
- 美濃商会(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hs410」の検索結果

UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS
ユニオンツール¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷高能率・安定加工を可能とした工具設計です。外周刃に微小逃げ面を付ける事によりビビリ抑制及び抜群の加工の安定性を実現しました。不等分割の角度調整及び、従来からの独自の溝形状を組み合わせ、切りくず排出性を向上しました。従来よりも高送り加工を可能とし、加工時間の短縮が可能です。用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数4表面処理UTコートコーティングUTコートRoHS指令(10物質対応)対応
UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS
ユニオンツール¥10,980税込¥12,0781本当日出荷高能率・安定加工を可能とした工具設計です。外周刃に微小逃げ面を付ける事によりビビリ抑制及び抜群の加工の安定性を実現しました。不等分割の角度調整及び、従来からの独自の溝形状を組み合わせ、切りくず排出性を向上しました。従来よりも高送り加工を可能とし、加工時間の短縮が可能です。用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金トラスコ品番658-6447材質Super MG刃数4枚刃全長(mm)80刃長(mm)15シャンク径(Φmm)10外径(Φmm)10表面処理UTコートRoHS指令(10物質対応)対応