カテゴリ

  • 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
  • ユニオンツール
  • スーパーツール(1,303)
  • RS PRO(6)
  • SPARKFUN(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • SUPER B(1)
  • BROADCOM(1)
  • MICROCHIP(1)
  • HKS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「super tool」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UTコート高能率超硬エンドミル CZS ユニオンツール

    UTコート高能率超硬エンドミル CZS

    ユニオンツール
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自の底刃形状と不等分割でドリリングが可能。高能率加工用
    用途部品加工用、一般鋼用刃数4
  • HMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB ユニオンツール

    HMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB

    ユニオンツール
    ¥1,354~税込¥1,489~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理HMWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
  • HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル ユニオンツール

    HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル

    ユニオンツール(1件のレビュー)
    ¥1,622~税込¥1,784~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応
    用途焼き入れ鋼用刃数2
  • UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB ユニオンツール

    UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB

    ユニオンツール
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOATを開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用し、特にSCM 系のプリハードン鋼で長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
    用途対応被削材:プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理UTWコートコーティングUTWコートシャンクテーパ角Bta(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB ユニオンツール

    UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB

    ユニオンツール
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOATを開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用し、特にSCM 系のプリハードン鋼で長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
    用途対応被削材:プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2枚、ZEFP:2枚シャンク径(Φmm)DCON:4表面処理UTWコートコーティングUTWコートシャンクテーパ角Bta(°)11シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • HMGコート2枚刃高硬度材加工用ロングネックボール ユニオンツール

    HMGコート2枚刃高硬度材加工用ロングネックボール

    ユニオンツール
    ¥1,843~税込¥2,027~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新コーティングHMGCOATを採用。HARDMAX よりも耐摩耗性に優れる高硬度皮膜です。耐欠損性を高めた新形状を採用し、高精度外径公差、R 精度、シャンク径公差も実現しました。
    刃数2被削材焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼表面処理HMG COATねじれ角(°)30
  • DLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックボール ユニオンツール

    DLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックボール

    ユニオンツール
    ¥2,784~税込¥3,062~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    DLCコートの採用により、優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。銅専用刃形により、従来にない長寿命を実現しました。
    材質Super MG刃数2被削材銅表面処理DLCCOATねじれ角(°)30
  • UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB ユニオンツール

    UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB

    ユニオンツール
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOATを開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用し、特にSCM 系のプリハードン鋼で長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
    用途対応被削材:プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理UTWコートコーティングUTWコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • HMWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB ユニオンツール

    HMWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB

    ユニオンツール
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2
  • UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS ユニオンツール

    UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS

    ユニオンツール
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高能率・安定加工を可能とした工具設計です。外周刃に微小逃げ面を付ける事によりビビリ抑制及び抜群の加工の安定性を実現しました。不等分割の角度調整及び、従来からの独自の溝形状を組み合わせ、切りくず排出性を向上しました。従来よりも高送り加工を可能とし、加工時間の短縮が可能です。
    用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数4表面処理UTコートコーティングUTコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • UTCOATオーバルバレル ユニオンツール

    UTCOATオーバルバレル

    ユニオンツール
    ¥11,232~税込¥12,355~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    UTCOATの採用で、幅広い被削材に対応します。小さな傾斜角で使用でき、干渉物の間隔が狭い部位に最適です。
    用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数4枚表面処理UTCOATRoHS指令(10物質対応)対応
  • UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS ユニオンツール

    UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS

    ユニオンツール
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    高能率・安定加工を可能とした工具設計です。外周刃に微小逃げ面を付ける事によりビビリ抑制及び抜群の加工の安定性を実現しました。不等分割の角度調整及び、従来からの独自の溝形状を組み合わせ、切りくず排出性を向上しました。従来よりも高送り加工を可能とし、加工時間の短縮が可能です。
    用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金仕様シャンクテーパ角(Bta)16°トラスコ品番658-6191材質Super MG刃数4枚、ZEFP:4枚全長(mm)60刃長(mm)12シャンク径(Φmm)DCON:6表面処理UTコートコーティングUTコート外径(mm)4シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応機能長さ(mm)LF:60最大切込み(mm)APMX:12
  • UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS ユニオンツール

    UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS

    ユニオンツール
    ¥9,180税込¥10,098
    1本
    当日出荷
    高能率・安定加工を可能とした工具設計です。外周刃に微小逃げ面を付ける事によりビビリ抑制及び抜群の加工の安定性を実現しました。不等分割の角度調整及び、従来からの独自の溝形状を組み合わせ、切りくず排出性を向上しました。従来よりも高送り加工を可能とし、加工時間の短縮が可能です。
    用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金トラスコ品番658-6447材質Super MG刃数4枚刃全長(mm)80刃長(mm)15シャンク径(Φmm)10外径(Φmm)10表面処理UTコートRoHS指令(10物質対応)対応
super ルータービット特集