安全保護具・作業服・安全靴 (1,186) 物流/保管/梱包用品/テープ (4,844) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (1,077) オフィスサプライ (1,035) オフィス家具/照明/清掃用品 (1,600) 切削工具・研磨材 (3,900) 測定・測量用品 (1,244) 作業工具/電動・空圧工具 (10,049) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (793) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (3,562) メカニカル部品/機構部品 (3,082) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (1,296) 建築金物・建材・塗装内装用品 (2,229) 空調・電設資材/電気材料 (2,121) ねじ・ボルト・釘/素材 (4,535) 自動車用品 (359) トラック用品 (93) バイク用品 (41) 自転車用品 (7) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (385) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (450) 農業資材・園芸用品 (350) 医療・介護用品 (42) その他 (168) ブランド: エスコブランド: テンパール工業すべて解除
ビリビリガード(地絡保護専用) テンパール工業 (49件のレビュー) 当日出荷
おそろしい漏電からあなたをガード!
ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途 洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。 質量(kg) 0.11 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) 100 コンセント個数 2 フレーム 15AF 定格電流(A) 15 接続方式 差込接続方式(標準) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 43×99×43(リセットボタンを含む) 定格感度電流(mA) 15 動作時間s以内 0.1 極数・素子数 2P0E 使用条件 屋内用 仕様 地絡保護専用、衝撃波不動作形
ビニール絶縁電線[KIV] エスコ (6件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 材質 素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様 撚線 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600
ビリビリガードプラス(地絡・過負荷・短絡保護) テンパール工業 (17件のレビュー) 当日出荷
おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ!
安全性:接地極対応&アースピン自動復帰
汎用性:アースターミナル標準装備
視認性 :接地極対応モード 色表示
接続性:2口接地極付コンセント
デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A) フレーム:15AF/15A(OC付) 質量(g) 0.17 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) 100 コンセント個数 2 保護機能 地絡・過負荷・短絡保護 動作時間 0.1秒以内(高速形) 極数・素子数 2P2E(OC付) 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ (9件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V) 250 全長(mm) 20 外径(Φmm) 5.2 使用温度(℃) -20~80 温度上昇 115%、100℃以下 保管温度(℃) -30~40 通電率 130% 特性 B種(普通溶断型) 溶断規格 160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH) 35~85
小型漏電遮断器 【OC付】 テンパール工業 (30件のレビュー) 当日出荷
端子カバー付き。
種別 漏電遮断器 寸法(mm) H70×W32×D57(ハンドル含む) 質量(kg) 0.13 タイプ 小型・OC付 寸法A(mm) 70 端子種別 ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm) 57 寸法B(mm) 32 寸法C(mm) 40 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式 熱動 逆接続 可能 フレーム(AF) 30
安全ブレーカ テンパール工業 (25件のレビュー) 当日出荷
端子カバー付き。
用途 一般住宅以外の建物用 種別 安全ブレーカ 寸法A(mm) 70 端子種別 ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm) 57 寸法B(mm) 32 寸法C(mm) 40 接続可能電線(mm2 ) (最大)8 逆接続 可能 フレーム(AF) 30
平ワッシャー エスコ (13件のレビュー) 当日出荷
エスコ品番 EA949WF-10 材質 鉄(ユニクロメッキ) 厚さ(mm) 1.6 種類 平ワッシャー 内径(Φmm) 10 外径(Φmm) 22 表面処理 ユニクロ
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ (13件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V) 125 全長(mm) 20 外径(Φmm) 5.2 使用温度(℃) -20~80 温度上昇 115%、100℃以下 保存湿度(%) 35~85 保管温度(℃) -30~40 通電率 130% 特性 B種(普通溶断型) 溶断規格 160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH) 35~85
広口ポリ容器 エスコ (7件のレビュー) 当日出荷
フタはねじ式、中ブタなし。
フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体) ポリエチレン 色(本体) クリア 色(フタ) 白 口形状 広口 耐熱温度(℃) 80
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ (3件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V) 250 全長(mm) 30 種類 ガラス管ヒューズ 外径(Φmm) 6.4 使用温度(℃) -20~80 温度上昇 115%、100℃以下 サイズ(mm) Φ6.4×30 保管温度(℃) -30~40 通電率 130% 特性 B種(普通溶断型) 溶断規格 160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH) 35~85
30cm 定 規 エスコ (5件のレビュー) 当日出荷
フィルムサンド製法により、目盛が消えず、表裏両面使用できます。
寸法(mm) 310×25×1.5 エスコ品番 EA720YG-30 材質 PVC(ポリ塩化ビニール) タイプ 30cm グリーン購入法 適合
1.5m パイプクリーニングブラシ エスコ (8件のレビュー) 当日出荷
エスコ品番 EA109CY-150 材質 毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレン グリップ部(mm) 20×15×170 適合パイプ径(Φmm) 51~76 ケーブル長(mm) 1500 関連資料 (0.06MB) ケーブル径(Φmm) 6 ブラシ寸法(mm) 約直径40×50
200x300mm 除菌アルコールタオル(50枚) エスコ (4件のレビュー) 当日出荷
フマル酸により、ハイレベルな除菌効果が期待できます。
低アルコールで、肌荒れしにくいウェットティッシュです。
防腐剤不使用
やわらかな使い心地です。
手指の洗浄、キッチン
商品タイプ 本体 成分 精製水、エタノール、フマル酸、乳化剤、増粘剤 エスコ品番 EA922HB-52 材質 レーヨン、ポリエステル シートサイズ(mm) 200×300 効果 除菌
すべり止めマット エスコ (6件のレビュー) 当日出荷
吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。
ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。
水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途 あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。 材質 塩ビ系ソフトシート 厚さ(mm) 約3 幅(mm) 450 長さ(mm) 1800 色 ブラック エスコ品番 EA997RG-2 種別 ノンスリップマット
洗浄ボトル エスコ (4件のレビュー) 当日出荷
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
先端ノズルとキャップが一体成型なのでノズル根元からの液漏れがありません。
容量(mL) 500 エスコ品番 EA991PB-6 高さ(mm) 177 材質(本体) ポリエチレン 胴径(Φmm) 78
120x90x120mm 小物ケース エスコ (1件のレビュー) 当日出荷
スタッキングしやすい形状になっています。
エスコ品番 EA508NA-24 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 120×120×90(H) 色 クリア 質量(g) 66 外寸(mm) 120×120×90 内寸(mm) (上辺)111×111×72/(下辺)98×98
ステンレスワイヤーロープ 30m巻 エスコ (23件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
用途 カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 長さ(m) 30 ワイヤー (構成)7×7