テンパール工業のロゴ

テンパール工業

当社が研究開発した安全ブレーカは,当時の電気工作物規程に定められたスイッチの具備すべき10の条件を満足していることと,バイメタル形のブレーカは温度TEMPERATUREで動作することからTEMとしました。また,これら10の条件に有している内容を宝石PEARLになぞらえ,この2つをつないでテンパールと名付けました。

会社情報
会社名テンパール工業株式会社
設立1951/01/22
所在地〒732-0802 広島県広島市南区大州三丁目1番42号
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビリビリガード(地絡保護専用) テンパール工業

    ビリビリガード(地絡保護専用)

    テンパール工業(50件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    おそろしい漏電からあなたをガード! ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
    用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。仕様地絡保護専用、衝撃波不動作形質量(kg)0.11使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2フレーム15AF定格電流(A)15接続方式差込接続方式(標準)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×99×43(リセットボタンを含む)定格感度電流(mA)15動作時間s以内0.1極数・素子数2P0E使用条件屋内用
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

    テンパール工業(28件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
    種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
  • ビリビリガードプラス(地絡・過負荷・短絡保護) テンパール工業

    ビリビリガードプラス(地絡・過負荷・短絡保護)

    テンパール工業(17件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ! 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン
    質量(g)0.17使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2定格電流(A)フレーム:15AF/15A(OC付)保護機能地絡・過負荷・短絡保護動作時間0.1秒以内(高速形)極数・素子数2P2E(OC付)外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
  • 安全ブレーカ テンパール工業

    安全ブレーカ

    テンパール工業(25件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    端子カバー付き。
    用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
  • 小型漏電遮断器 【OC付】 テンパール工業

    小型漏電遮断器 【OC付】

    テンパール工業(30件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    端子カバー付き。
    種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)

    テンパール工業(27件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • ビリビリガードプラス(地絡保護専用) テンパール工業

    ビリビリガードプラス(地絡保護専用)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    わずかな漏電を感知して、恐ろしい漏電からあなたをガード コンセントにワンタッチで取付。工事不要 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン
    質量(g)0.17使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2定格電流(A)フレーム:15AF/15A保護機能地絡保護専用動作時間0.1秒以内(高速形)定格感度電流(mA)15極数・素子数2P0E(OCなし)外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
  • ハンドルキャップ テンパール工業

    ハンドルキャップ

    テンパール工業(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷
    遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。
  • パールテクトブレーカ テンパール工業

    パールテクトブレーカ

    テンパール工業(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
    用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)種別パールテクトブレーカ寸法A(mm)88.5寸法D(mm)56寸法C(mm)46.5適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
  • 安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業

    安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用)

    テンパール工業(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.12定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57定格電流(A)30寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8221 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5逆接続可能極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30
  • 配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) テンパール工業

    配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別配線用遮断器タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属

    テンパール工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
  • 増設用分電盤 テンパール工業

    増設用分電盤

    テンパール工業(17件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様主幹なし端子台付種別増設用分電盤形状露出専用形材質(本体)プラスチックタイプスタンダード住宅用分電盤深さ(mm)60縦(mm)150塗装色マンセル8GY9.7/0.2盤定格(A)30分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
  • 漏電保護プラグ テンパール工業

    漏電保護プラグ

    テンパール工業(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    水中ポンプ、温水便座、24時間風呂、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護に!
    タイプ簡易防雨タイプ極数2P定格電圧(V)AC100動作時間0.1秒以内(高速形)
  • 単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF テンパール工業

    単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF

    テンパール工業(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    端子カバー付き。
    種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)105(115)端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)寸法D(mm)67.5寸法B(mm)70寸法C(mm)49接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5過電流引きはずし方式熱動電磁
  • スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1面
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属

    テンパール工業
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
  • 漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付

    テンパール工業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可
  • ボックスブレーカ配線用遮断器 テンパール工業

    ボックスブレーカ配線用遮断器

    テンパール工業(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 電動工具絶縁チェッカ テンパール工業

    電動工具絶縁チェッカ

    テンパール工業(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    建設現場に持ち込まれる電動工具類の絶縁良否、アース線断線チェックが簡単!!
    定格電圧(V)DC500絶縁抵抗(MΩ)内部電気回路と外箱間/50以上付属品測定リード線×1本、接続リード線×1本、単3電池×4個(動作確認用)、自己チェック用抵抗910kΩ×1個、携帯用ビニールケース×1個仕様判定値(絶縁測定):1MΩ以上「合格」、精度/+10%、-0%、判定値(導通測定):500Ω以下、精度/+0%、-60%質量(g)約210(電池含む)規格(絶縁測定)JIS C 1302-1994に準拠耐電圧内部電気回路と外箱間/AC3700V 1分間表示電池消耗/電池ランプによる寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×165×35使用電池R06P(単3) 4個(6V)使用温湿度範囲0~49℃、90%RH以下(結露がないこと)測定電流0.5mA、精度/+20%、-0%(1MΩ時)保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(結露しないこと、電池を取り外してください)電池寿命1日100回程度の測定で約1ヶ月無負荷電圧(V)650以下
  • 安全ブレーカ テンパール工業

    安全ブレーカ

    テンパール工業
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    安全ブレーカ
    寸法H(mm)70フレーム30AF寸法D(mm)57寸法W(mm)32JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続端子ソルダレス
  • 漏電遮断器(ミニイコールブレーカ) テンパール工業

    漏電遮断器(ミニイコールブレーカ)

    テンパール工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    寸法A(mm)95寸法D(mm)78寸法B(mm)25寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可フレーム(AF)50
  • 漏電保護プラグ用ブッシング テンパール工業

    漏電保護プラグ用ブッシング

    テンパール工業(4件のレビュー)
    51税込56
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    漏電保護プラグにケーブルを接続するためのブッシングです。
    適合本体GR-PE、GR-PF、GR-PD-1、GR-PD-2
  • 漏電遮断器(機器組込用漏電遮断器) テンパール工業

    漏電遮断器(機器組込用漏電遮断器)

    テンパール工業(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    入り切り操作の容易な押しボタン式です。機器表面に取り付けてもジャストフィット! 過負荷保護機能付ですから、漏電保護はもちろんのこと、過負荷・短絡保護もできます。 取り付け方法は、底面プレートへのねじ取り付け、表面プレートへのねじ取り付けの2種類が選べます。 端子構造は、接続の容易なファストン端子式で省施工です。
    用途冷蔵・冷凍ショーケース、電子レンジ、製氷機、洗浄機、保温器、サーバー、自販機等への取り付けに最適です。質量(kg)0.07使用温度範囲(℃)-10~40寸法H(mm)45定格電圧(V)AC100-AC125保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用動作時間0.1秒以内(高速形)基準周囲温度(℃)40定格感度電流(mA)15遮断電流(A)1000極数・素子数2P2E
  • 漏電遮断器 テンパール工業

    漏電遮断器

    テンパール工業
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    パールテクト分電盤の主幹ブレーカ
    型式GB-2EC質量(kg)0.18定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • ボックスブレーカ漏電遮断器 テンパール工業

    ボックスブレーカ漏電遮断器

    テンパール工業(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • 漏電保護プラグ テンパール工業

    漏電保護プラグ

    テンパール工業(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    電気機器のトラブルを末端でガード 電気機器の過電流・漏電をコンセント側で遮断します! オフィスビルや病院などの清掃作業や改修工事においては、各種の電気機器がコンセントに接続されます。 もし、こうした電気機器に漏電・電気の使い過ぎなどのトラブルが発生した場合には、分電盤の遮断器が動作して広範囲の電気回路に影響を与えます。 プラグ形漏電遮断器PD-Rは、コンセントの位置で接続機器の漏電・電気の使い過ぎを検出して遮断します。
    仕様3P接地防水コンセントコネクタ付抜止用補助具付(本体がコンセントから抜け落ちるのを防ぎます)長さ(mm)(電線)約300極数2P使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)縦80×43×高さ43定格電圧(V)AC100定格電流(A)10保護機能漏電(地絡)保護・過電流保護動作時間0.1秒以内(高速形)基準周囲温度(℃)40定格感度電流(mA)15(定格不動作電流7.5)
  • 再通電保護プラグ テンパール工業

    再通電保護プラグ

    テンパール工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    電気機器のスイッチがONの状態でプラグをコンセントに差した場合、赤ランプが点灯し電気機器が動作することを防止します。 停電後の復電時に電気機器のスイッチがONのままの場合、赤ランプが点灯し電気機器が動作することを防止します。
    質量(g)約150極数3極(アース極を含む)使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100定格電流(A)15定格周波数(Hz)50/60使用可能機種電源スイッチが機械式のボタン式やシーソー式の機器(電気式スイッチではない機器)電動工具/ディスクグラインダー、ジグソー、電動丸ノコ、バンドソー、ベルトサンダー、電気かんな、電気ドリル、電動ドライバー、ポリッシャー、園芸用バリカン、電動草刈り機など家庭用電化製品/電気ストーブ、電気ヒーター、電気こたつ、扇風機、電気コンロ、ホットプレート、トースター、ドライヤー、乾燥機などコード長さ(mm)(電源コード)約135表示LED電源ランプ(緑)、保護ランプ(赤)寸法(縦×横×高さ)(mm)81×47×37(本体部分のみ、電源コード部含まず)アズワン品番65-0289-09
  • 配線用遮断器(安全ブレーカ) テンパール工業

    配線用遮断器(安全ブレーカ)

    テンパール工業(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.09タイプ-極数2Pフレーム50AF寸法A(mm)70寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)38定格使用電圧AC100・100/200・200VJIS規格JIS C 8211 Ann2定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動逆接続可能素子数2E
  • IEC用レール取付金具(Kシリーズ) テンパール工業

    IEC用レール取付金具(Kシリーズ)

    テンパール工業
    79税込87
    1セット
    当日出荷
    適合IECレール用(Kシーリーズ用)
  • パールテクトブレーカ用ハンドルキャップ テンパール工業

    パールテクトブレーカ用ハンドルキャップ

    テンパール工業
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様BC-1NA、BC-2NA、BCT-1NA、GBC-1NA、GBC-2NA用
  • 横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付 テンパール工業

    横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付

    テンパール工業
    19,980税込21,978
    1面
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
  • 漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付

    テンパール工業(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)AC100-AC200端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続可能極数・素子数3P3E
  • 漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付  逆接用 テンパール工業

    漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 逆接用

    テンパール工業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属

    テンパール工業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別警報スイッチ付質量(kg)0.75タイプEシリーズ・経済タイプ寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能極数・素子数3P3E
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ

    テンパール工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • 表面形端子カバー(配線用遮断器・漏電遮断器) テンパール工業

    表面形端子カバー(配線用遮断器・漏電遮断器)

    テンパール工業
    1,298税込1,428
    1セット(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 安全ブレーカ テンパール工業

    安全ブレーカ

    テンパール工業(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型)タイプ住宅用寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
  • 漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付  正接用 テンパール工業

    漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 正接用

    テンパール工業(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
  • 配線用遮断器(欠相保護付) リード線付 テンパール工業

    配線用遮断器(欠相保護付) リード線付

    テンパール工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    極数3P定格使用電圧AC100/200V過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E