カテゴリ

  • 制御機器(311)
    • プラボックス本体(1)
    • 分電盤(260)
    • 配線用遮断器(18)
    • 漏電遮断器(15)
  • 空調・電設資材(38)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
  • モノタロウ(108)
  • 内外電機(271)
  • 日東工業(486)
  • 未来工業(45)
  • 河村電器産業(2,433)
  • 三菱電機(112)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(57)
  • 音羽電機工業(20)
  • omron(オムロン)(60)
  • 進勇商事(1)
  • マルヤス電業(980)
  • TAKIGEN(タキゲン)(897)
  • Panasonic(パナソニック)(855)
  • エスコ(732)
  • 修理(520)
  • ヤナセ(柳瀬)(509)
  • RS PRO(396)
  • TRUSCO(387)
  • 三木プーリ(363)
材質
  • 樹脂(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「盤」の検索結果

349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増設用分電盤 テンパール工業増設用分電盤テンパール工業(17件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様主幹なし端子台付種別増設用分電盤形状露出専用形材質(本体)プラスチックタイプスタンダード住宅用分電盤深さ(mm)60縦(mm)150塗装色マンセル8GY9.7/0.2盤定格(A)30分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) テンパール工業配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)テンパール工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付テンパール工業
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG)テンパール工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1面
当日出荷から12日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付 テンパール工業横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付テンパール工業
10,980税込12,078
1面
当日出荷から6日以内出荷
仕様扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
スタンダード住宅分電盤(扉無)VA型L付(VALG) テンパール工業スタンダード住宅分電盤(扉無)VA型L付(VALG)テンパール工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1面
当日出荷から6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード、安全ブレーカ分岐予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類安全ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG)テンパール工業(1件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1面
当日出荷から6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
電灯分電盤 テンパール工業電灯分電盤テンパール工業
159,800税込175,780
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
電灯回路に最適 器種を数多く取り揃えております
材質鋼板製 屋内用名称電灯分電盤分岐ブレーカ種類パールテクト
分電盤組込用漏電遮断器 パールテクト漏電ブレーカ テンパール工業分電盤組込用漏電遮断器 パールテクト漏電ブレーカテンパール工業
4,798税込5,278
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
パールテクト漏電遮断器
寸法A(mm)88.5端子種別(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子寸法D(mm)56寸法B(mm)16.7JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5、(AC200V)2.5逆接続不可極数・素子数2P2E
横一列住宅用分電盤 リミッタースペースなし/全電力管内向け テンパール工業横一列住宅用分電盤 リミッタースペースなし/全電力管内向けテンパール工業(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様リミッタースペースなし材質(本体)プラスチック製種類ホーム分電盤分岐回路(2P1E)3主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
標準分電盤部品 テンパール工業標準分電盤部品テンパール工業
319税込351
1個
3日以内出荷
分岐ブレーカをスペースにした際にご使用ください
適合パールテクト用分類ユニット用パーツ名称スペースブロック
動力分電盤 テンパール工業動力分電盤テンパール工業
499,800税込549,780
1面
4日以内出荷
動力回路に最適 器種を数多く取り揃えております
材質鋼板製 屋内用名称動力分電盤
盤用パーツ テンパール工業盤用パーツテンパール工業
119税込131
1個
3日以内出荷
分岐ブレーカをスペースにした際にご使用ください
分類ユニット用パーツ名称スペースキャップ
住宅用分電盤専用避雷器 テンパール工業住宅用分電盤専用避雷器テンパール工業
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
パールテクト住宅用分電盤専用です。分岐回路の右下1回路分のスペースに設置します。屋外から引き込まれている低圧電源線から、侵入する雷サージに対して有効です。
仕様避雷器型式LA-1A種類住宅用分電盤・木製分電盤仕様1パールテクト住宅用分電盤専用です。名称機能付設置方法分岐回路の右下1回路分のスペースに設置します。適合回路1Φ3W AC110/220V最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)800以下、(対地間)1500以下公称放電電流(A)5k(8/20μs)
パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ テンパール工業パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプテンパール工業
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
樹脂使用量の減量化で環境にやさしく、コンパクトに。<環境にやさしく>環境に配慮した材料の梱包箱を使用(森林保全に貢献)CO2排出量ゼロ工場で製造(再生可能エネルギーを使用)1面あたりCO2 920g(470リットル相当)削減(※従来品比:基準状態0℃1気圧)<コンパクト>業界最小横寸(※2022年4月時点メーカー調べ) 従来品ヨコ347mm→313mm 10%小型化
仕様エコモデル(6・8回路専用タイプ)種別扉なし型式YAGマンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称スタンダード相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313外形深さ(mm)83
スタンダード住宅分電盤扉L無 テンパール工業スタンダード住宅分電盤扉L無テンパール工業
23,980税込26,378
1面
3日以内出荷
シンプルでスタイリッシュなプロポーション 器種も数多く取り揃えています
盤用パーツ テンパール工業盤用パーツテンパール工業
199税込219
1個
3日以内出荷
標準分電盤の分岐回路の変更などに オプション
名称分岐接続バー
電灯分電盤 テンパール工業電灯分電盤テンパール工業
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P20A分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA
電灯分電盤 テンパール工業電灯分電盤テンパール工業
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類ミニ・イコールブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A分岐内容1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
分電盤部品 テンパール工業分電盤部品テンパール工業
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
テナント用電灯分電盤 テンパール工業テナント用電灯分電盤テンパール工業
159,800税込175,780
1面
5日以内出荷
テナント用の電灯回路にご使用いただけます WHMスペース付き
材質鋼板製 屋内用タイプテナント用電灯盤
パールテクト 機能付住宅用分電盤 感震機能追加用 テンパール工業パールテクト 機能付住宅用分電盤 感震機能追加用テンパール工業
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
既設の住宅用分電盤に感震機能と増回路スペースを追加できます!
仕様感震機能追加用種別扉付型式MAG-ES2B質量(kg)3マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤仕様1【主幹遮断器】GBU-73・1HKC(75A)名称機能付相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(感震機能付)ES-2B予備回路数10盤定格(A)100A主幹容量(A)75外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)347外形深さ(mm)103
動力分電盤 テンパール工業動力分電盤テンパール工業
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース予備回路数0主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ分岐ブレーカ容量3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
動力分電盤 テンパール工業動力分電盤テンパール工業
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:無種類標準分電盤設置場所屋内WHMスペース予備回路数0主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ分岐ブレーカ容量3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
電灯分電盤 テンパール工業電灯分電盤テンパール工業
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類ミニ・イコールブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A分岐内容1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
電灯分電盤 テンパール工業電灯分電盤テンパール工業
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P20A分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA
パールテクト オール電化対応住宅用分電盤 エコキュート+IHクッキングヒーター テンパール工業パールテクト オール電化対応住宅用分電盤 エコキュート+IHクッキングヒーターテンパール工業
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
仕様エコキュート+IHクッキングヒーターマンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤仕様1【主幹遮断器】GBU-53・1HEC(40A)、【エコキュート】1次送り名称オール電化対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(IHクッキングヒーター)BC-2NA(30A)、【分岐回路】(エコキュート)BC-2NA(20A)分岐回路数6予備回路数2分岐回路(2P1E)4盤定格(A)60A外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313
開閉器盤 テンパール工業開閉器盤テンパール工業
42,980税込47,278
1面
4日以内出荷から10日以内出荷
開閉器盤として、屋内用と屋外用を用意 仕様:配線用遮断器、漏電遮断器どちらでも組込み可能
名称開閉器盤
Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付テンパール工業
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
種類漏電遮断器接続方式表面形名称Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式逆接続不可外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)定格使用電圧(AC V)100~200適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2動作時間(s)最大0.1
パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ 主幹 配線用遮断器 テンパール工業パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ 主幹 配線用遮断器テンパール工業
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
仕様エコモデル(6・8回路専用タイプ)種別扉付型式MAB質量(kg)2.5マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤仕様1【主幹遮断器】BU-53・1HEC(30A)名称スタンダード相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用分岐回路数4予備回路数2分岐回路(2P1E)3分岐回路(2P2E)1盤定格(A)30A主幹容量(A)30外形寸法縦(mm)320主幹配線用遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313外形深さ(mm)103
住宅用分電盤 テンパール工業住宅用分電盤テンパール工業
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
発電システム用住宅用分電盤
形状露出形寸法H(mm)250寸法D(mm)75寸法W(mm)350機能横一列
下部スペース付動力分電盤 テンパール工業下部スペース付動力分電盤テンパール工業
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:600種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース予備回路数0主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ分岐ブレーカ容量3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
下部スペース付動力分電盤 テンパール工業下部スペース付動力分電盤テンパール工業
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:400種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ分岐ブレーカ容量3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
下部スペース付動力分電盤 テンパール工業下部スペース付動力分電盤テンパール工業
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:300種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース予備回路数0主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ分岐ブレーカ容量3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
下部スペース付電灯分電盤 テンパール工業下部スペース付電灯分電盤テンパール工業
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:500種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース予備回路数0主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類ミニ・イコールブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A分岐内容1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
下部スペース付電灯分電盤 テンパール工業下部スペース付電灯分電盤テンパール工業
86,980税込95,678
1台
5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:300種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース予備回路数0主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類ミニ・イコールブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A分岐内容1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
下部スペース付電灯分電盤 テンパール工業下部スペース付電灯分電盤テンパール工業
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:600種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース予備回路数0主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P20A分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA
下部スペース付電灯分電盤 テンパール工業下部スペース付電灯分電盤テンパール工業
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:500種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース予備回路数0主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P20A分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA
下部スペース付動力分電盤 テンパール工業下部スペース付動力分電盤テンパール工業
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:500種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ分岐ブレーカ容量3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
下部スペース付電灯分電盤 テンパール工業下部スペース付電灯分電盤テンパール工業
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:400種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース予備回路数0主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類ミニ・イコールブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A分岐内容1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51