カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
  • シグマ光機(17)
  • ニッサン(6)
  • パオック(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • スバル(4)
  • NAKANO(4)
  • 椿本チエイン(3)
  • ホンダ(3)
  • 東洋技研(3)
  • KSフィルター(3)
  • オーム電機(2)
  • スリーボンド(2)
  • TRUSCO(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • マキタ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • いけうち(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1530p」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ・イコールブレーカ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業

    ミニ・イコールブレーカ 漏電遮断器 OC付

    テンパール工業
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    適合【取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式(LC)】(別売)LC-51、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】(別売)TMC-7種類漏電遮断器接続方式表面形名称ミニ・イコールブレーカ同梱部品取付金具×2個接続可能電線(mm2)最大8漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可端子線押え方式(圧着端子使用可能) M5適合圧着端子【呼び断面積2mm2 許容電流(600V IV電線)27A 電線抱合範囲1.04~2.63mm2】2-5、【呼び断面積5.5mm2 許容電流(600V IV電線)49A 電線抱合範囲2.63~6.64mm2】5.5-5外寸法・高さ(mm)60、78(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)50外形寸法縦(mm)95適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2動作時間(s)最大0.1外形寸法横(mm)25
  • Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業

    Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付

    テンパール工業
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属

    テンパール工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
  • 漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業

    漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属

    テンパール工業
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    種別警報スイッチ付タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続不可
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ