カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
  • 三菱電機(153)
  • ホンダ(82)
  • 富士電機(74)
  • 日立産機システム(49)
  • 住友重機械工業(32)
  • シュナイダーエレクトリック(22)
  • SIEMENS(16)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(15)
  • 日東工業(12)
  • ABB(12)
  • 鶴見製作所(10)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(10)
  • omron(オムロン)(8)
  • EATON(イートン)(7)
  • SpiceNote(7)
  • 東芝(6)
  • アネスト岩田(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22kw」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(28件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)テンパール工業(27件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付テンパール工業
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
漏電遮断器 ボックスブレーカ テンパール工業漏電遮断器 ボックスブレーカテンパール工業
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(漏電遮断器組込み)
種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100-AC200動作時間(最大)0.1秒定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P・3E動作時間(s)(最大)0.1
安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器 テンパール工業安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器テンパール工業
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
種類配線用遮断器接続方式表面形名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)トリップボタン逆接続可能適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 配線用遮断器 テンパール工業Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 配線用遮断器テンパール工業
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
適合【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】付属(TMC-103KC)型式B-103KC質量(kg)0.53備考モータ保護兼用種類配線用遮断器接続方式表面形名称Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)同梱部品取付ねじ(M4×60)×2本、木ねじ(4×60)×2本、端子カバー×2枚、圧着端子、封印板×2枚、端子ねじ(M8×14)接続可能電線(mm2)最大38定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)付属装置(AX)補助スイッチ、(TB)端子台過電流引きはずし方式熱動電磁トリップボタン逆接続可能端子圧着端子方式(圧着端子付属)M8極数・素子数3P3E外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)100定格使用電圧(AC V)100~200外形寸法縦(mm)98、156(端子カバー付寸法)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】5/2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】5/2外形寸法横(mm)75
Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付テンパール工業
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
種類漏電遮断器接続方式表面形名称Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式逆接続不可外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)定格使用電圧(AC V)100~200適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2動作時間(s)最大0.1
配線用遮断器:経済タイプ テンパール工業配線用遮断器:経済タイプテンパール工業
5,998税込6,598
1台
当日出荷から6日以内出荷
手元開閉器用 配線用遮断器
極数3P定格使用電圧(AC V)200フレーム(AF)30質量(kg)0.6接続方式表面形接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可能端子線押え方式(圧着端子使用可能)素子数3E
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】テンパール工業
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
引込計器盤 テンパール工業引込計器盤テンパール工業
84,980税込93,478
1台
5日以内出荷
引込計器盤
2.5Y9/1寸法H(mm)1000寸法D(mm)200寸法W(mm)350設置場所引込計器盤WHMスペース1個分岐内容なし
引込計器盤 テンパール工業引込計器盤テンパール工業
109,800税込120,780
1面
4日以内出荷から10日以内出荷
引込計器盤としてご使用できます WHMスペース 1~3付
材質鋼板製 屋外用名称引込計器盤