カテゴリ

  • 制御機器(33)
絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
  • Panasonic(パナソニック)(69)
  • 河村電器産業(25)
  • 日東工業(21)
  • 富士電機(17)
  • ハーティング(3)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
  • KSフィルター(2)
  • Anker(アンカー)(2)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
  • 三菱電機(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • VISHAY(1)
  • CORNELL DUBILIER(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • RS PRO(1)
  • AOHI(アオハイ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3p3e 20a」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(28件のレビュー)
8,498税込9,348特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
配線用遮断器分電盤協約サイズ テンパール工業配線用遮断器分電盤協約サイズテンパール工業
8,198税込9,018
1台
30日以内出荷
主要寸法を分電盤協約寸法に合わせてますので分電盤の標準化がはかれます
タイプ分電盤協約タイプ接続方式表面形
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)テンパール工業(27件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
パールテクトブレーカ テンパール工業パールテクトブレーカテンパール工業(9件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から6日以内出荷
パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)種別パールテクトブレーカ寸法A(mm)88.5寸法D(mm)56寸法C(mm)46.5適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属テンパール工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷から14日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付テンパール工業
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属テンパール工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付テンパール工業(2件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)AC100-AC200端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続可能極数・素子数3P3E
ボックスブレーカ漏電遮断器 テンパール工業ボックスブレーカ漏電遮断器テンパール工業(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数・素子数3P3E
単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付テンパール工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒
Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器テンパール工業
9,998税込10,998特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
ボックスブレーカ 漏電遮断器組込 テンパール工業ボックスブレーカ 漏電遮断器組込テンパール工業
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
ボックスブレーカ
定格電圧(V)AC100-AC200極数・素子数3P3E逆接続可能JIS規格JIS C 82-1-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付テンパール工業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器 テンパール工業安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器テンパール工業
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
種類配線用遮断器接続方式表面形名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)トリップボタン逆接続可能適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付テンパール工業
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
種類漏電遮断器接続方式表面形名称Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式逆接続不可外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)定格使用電圧(AC V)100~200適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2動作時間(s)最大0.1
単3中性線欠相保護付 漏電遮断器 テンパール工業単3中性線欠相保護付 漏電遮断器テンパール工業
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
太陽光発電システム用
パールテクト漏電ブレーカ 太陽光発電システム用(商用側主幹用) テンパール工業パールテクト漏電ブレーカ 太陽光発電システム用(商用側主幹用)テンパール工業
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5定格感度電流(mA)30
漏電遮断器 ボックスブレーカ テンパール工業漏電遮断器 ボックスブレーカテンパール工業
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(漏電遮断器組込み)
種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100-AC200動作時間(最大)0.1秒定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P・3E動作時間(s)(最大)0.1
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属テンパール工業
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続不可
Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器テンパール工業
9,998税込10,998
1台
11日以内出荷から12日以内出荷
経済タイプ
寸法(mm)H105×W70×D67.5(ハンドル含む)質量(kg)0.4定格電圧(V)AC100-AC200端子形状M5寸法A(mm)105(115)寸法D(mm)67.5寸法B(mm)70JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可端子M5極数・素子数3P3Eフレーム(AF)30
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 補助スイッチ付属テンパール工業
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
定格インパルス耐電圧(kV)6動作時間(最大)0.1秒定格感度電流(mA)30JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2寸法C(mm)60逆接続不可タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)種別補助スイッチ付定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形寸法D(mm)79
漏電遮断器:経済タイプ テンパール工業漏電遮断器:経済タイプテンパール工業
8,498税込9,348
1台
30日以内出荷
サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
配線用遮断器:経済タイプ テンパール工業配線用遮断器:経済タイプテンパール工業
6,198税込6,818
1台
30日以内出荷
サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
タイプ経済タイプ
配線用遮断器:分電盤協約 テンパール工業配線用遮断器:分電盤協約テンパール工業
6,498税込7,148
1台
30日以内出荷
主要寸法を分電盤協約寸法に合わせてますので分電盤の標準化がはかれます
タイプ分電盤協約タイプ接続方式表面形
漏電遮断器:分電盤協約サイズ テンパール工業漏電遮断器:分電盤協約サイズテンパール工業
11,980税込13,178
1台
30日以内出荷
主要寸法が分電盤協約寸法なので分電盤の標準化がはかれます
接続方式表面形名称分電盤協約タイプ
漏電遮断器:分電盤協約サイズ テンパール工業漏電遮断器:分電盤協約サイズテンパール工業
9,898税込10,888
1台
30日以内出荷
主要寸法を分電盤協約寸法に合わせてますので分電盤の標準化がはかれます
タイプ分電盤協約タイプ接続方式表面形
Fシリーズ 高遮断容量 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業Fシリーズ 高遮断容量 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】テンパール工業
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
種類漏電遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】テンパール工業
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
漏電警報付配線用遮断器 無負荷時遮断機能付 【受注生産品】 テンパール工業漏電警報付配線用遮断器 無負荷時遮断機能付 【受注生産品】テンパール工業
69,980税込76,978
1個
30日以内出荷
漏電監視ができる配線用遮断器。漏電監視機能で連続給電に対応!。連続給電が必要なOA・FA設備、ビル・工場の配電設備に!。漏電動作による回路遮断を避けたい回路の主幹用・分岐用としてご使用ください。漏電警報動作確認用の試験ボタンを装備。感度電流切替形、警報動作時間切替形により、幅広い対応が可能です。
種類配線用遮断器接点構成【漏電警報接点仕様】2a定格絶縁電圧(V)500(Ui)名称漏電警報付漏電表示方式【本体】LEDトリップボタン極数・素子数3P3E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】 テンパール工業Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】テンパール工業
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
種類配線用遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
配線用遮断器高遮断容量タイプ テンパール工業配線用遮断器高遮断容量タイプテンパール工業
1台
欠品中
大きな遮断容量をもっており、遮断容量が不足する場合にご使用ください
タイプ高遮断容量
配線用遮断器:漏電警報付 テンパール工業配線用遮断器:漏電警報付テンパール工業
1台
欠品中
漏電動作による回路遮断を避けたい場合にご使用いただけます
漏電遮断器:高遮断容量タイプ テンパール工業漏電遮断器:高遮断容量タイプテンパール工業
1台
欠品中
大きな遮断容量をもっており、遮断容量が不足する場合にご使用ください
タイプ高遮断容量
電源(制御機器)カテゴリ