カテゴリ

  • 制御機器(395)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • 測定用品(58)
  • 日用品(44)
  • バイク純正部品(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 農業機械(22)
  • 自動車補修部品(14)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 学童・教育用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • バイク部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 電気材料(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3p3e」の検索結果

698件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SHーV型3P3E40A過電圧保護付 Panasonic(パナソニック)

    SHーV型3P3E40A過電圧保護付

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    極数・素子数3P3E
  • BJWN-75 3P3E60A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWN-75 3P3E60A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHーG型3P3E40A Panasonic(パナソニック)

    SHーG型3P3E40A

    Panasonic(パナソニック)
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • BJWN-75 3P3E75A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWN-75 3P3E75A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHーG型3P3E50A Panasonic(パナソニック)

    SHーG型3P3E50A

    Panasonic(パナソニック)
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • BJWN-100 3P3E75A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWN-100 3P3E75A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWN-100 3P3E100A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWN-100 3P3E100A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHEーV型3P3E40A15mA Panasonic(パナソニック)

    SHEーV型3P3E40A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • SHEーV型3P3E40A30mA Panasonic(パナソニック)

    SHEーV型3P3E40A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • コンパクトブレーカ SH-G型3P3E30A Panasonic(パナソニック)

    コンパクトブレーカ SH-G型3P3E30A

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    2次送り専用 コンパクト連系ブレーカ(3Cモジュール)
    用途自家発電(燃料電池/ガス発電)用 電源送り配線用型式SH-50G定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(負荷側)圧着端子専用定格電流(A)30端子ねじ(負荷側)M5相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式極数・素子数3P3Eフレーム(AF)50
  • SHEーV型3P3E50A30mA Panasonic(パナソニック)

    SHEーV型3P3E50A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • SHEーV型3P3E20A30mA Panasonic(パナソニック)

    SHEーV型3P3E20A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • 自家発電連系専用SH-G3P3E20A Panasonic(パナソニック)

    自家発電連系専用SH-G3P3E20A

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    材質(端子板)銅合金質量(kg)約0.165規格電気用品安全法、日本工業規格JIS C8211定格電圧(V)AC100/200専用定格電流(A)20材質(ケース)PET樹脂材質(ハンドル)PBT樹脂接点材質銀合金定格遮断容量(kA)2.5極数・素子数3P3E適合圧着端子5.5-5フレーム(AF)50接続可能電線 撚線(mm2)3.5接続可能電線 単線(Φmm)2.0~2.6
  • SHEーV型3P3E30A30mA Panasonic(パナソニック)

    SHEーV型3P3E30A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    極数・素子数3P3E
  • コンパクト漏電ブレーカ SHE-V型 3P3E40A100mA Panasonic(パナソニック)

    コンパクト漏電ブレーカ SHE-V型 3P3E40A100mA

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エネルギー対応 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカABF型 3P3E(逆接続可能型) Panasonic(パナソニック)

    エネルギー対応 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカABF型 3P3E(逆接続可能型)

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.41定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(電源側)圧着端子専用動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示過電流引きはずし方式熱動・電磁式極数・素子数3P3E動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
  • SH-V型3P3E50A過電圧保護付コンパクトブレーカSH-50V Panasonic(パナソニック)

    SH-V型3P3E50A過電圧保護付コンパクトブレーカSH-50V

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様【構造一般】動作機構/リセット操作を要しないトリップフリー型の速断トグル機構、【性能及び機能】越流性能/タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電した時、自動的に遮断せず又接点が溶着しない。開閉性能/定格電流の6倍の電流を、手動遮断で35回、自動遮断で15回 計50回、各部の温度上昇/電源端子部:60℃以下(プラグイン端子)、負荷端子部:60℃以下(ネジ式端子)、接点部:100℃以下、端子性能/電源側プラグイン端子:挿抜回数5回以下材質ケース/PET樹脂、ハンドル/PBT樹脂、接点/銀合金、端子板/銅合金質量(kg)約0.18規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格電圧(V)AC100/200専用端子形状電源側:プラグイン端子(差し込み型)適合バーサイズt2mm・負荷側:圧着端子専用ネジ端子M5定格電流(A)50絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-10~50(但し、周囲温度に依る定格電流の低減率は温度補正表によること。)締付トルク(N・m)2.0~2.5周囲湿度(%RH)45~85動作時間(過電圧)0.5秒以内(逆接続可能)動作電圧(過電圧)130±5定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動電磁式耐振動性能振動数16.7Hz×振動変位加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。耐衝撃性能衝撃加速度490m/s2で各部に異常を生じない。機械的開閉耐久性0.4万回電気的開閉耐久性6000回極数・素子数3P3E適合圧着端子14-5フレーム(AF)50耐電圧(V/min)2000接続可能電線 撚線(mm2)14
  • ホース ベンド 3 3P3-E4883-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース ベンド 3 3P3-E4883-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3P3-E4883-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
  • プロテクタアセンブリ 3P3-E4708-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクタアセンブリ 3P3-E4708-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3P3-E4708-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
  • エアフイルタ 3P3-E4806-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エアフイルタ 3P3-E4806-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3P3-E4806-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
  • プロテクタアセンブリ 3P3-E4708-10 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクタアセンブリ 3P3-E4708-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3P3-E4708-10主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3E)
  • クランプ 1 3P3-E2491-01 YAMAHA(ヤマハ)

    クランプ 1 3P3-E2491-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3P3-E2491-01主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
  • スロットルボデーアセンブリ 3P3-E3750-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スロットルボデーアセンブリ 3P3-E3750-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3P3-E3750-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
  • ホルダ 2 3P3-E546D-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホルダ 2 3P3-E546D-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3P3-E546D-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3J)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
  • パイプ フユエル 1 3P3-E3971-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ フユエル 1 3P3-E3971-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3P3-E3971-01主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3M)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
  • フュエルポンプコンプリート 3P3-E3907-20 YAMAHA(ヤマハ)

    フュエルポンプコンプリート 3P3-E3907-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3P3-E3907-20主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3M)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
  • ホース ベンド 4 3P3-E4884-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース ベンド 4 3P3-E4884-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3P3-E4884-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
  • プロテクタ マフラ 1 3P3-E4718-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクタ マフラ 1 3P3-E4718-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3P3-E4718-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3M)
  • ホース ベンド 5 3P3-E4885-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース ベンド 5 3P3-E4885-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3P3-E4885-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
  • クランプ ホース 1 3P3-E1387-00 YAMAHA(ヤマハ)

    クランプ ホース 1 3P3-E1387-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3P3-E1387-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
  • ノーヒューズブレーカ 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ

    河村電器産業
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
  • ブレードブレーカ(自家発電連系用) NAS-S 河村電器産業

    ブレードブレーカ(自家発電連系用) NAS-S

    河村電器産業
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    enステーション分岐用
    定格電圧(V)AC100/200相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式
  • 引込MCB3P3E75A 河村電器産業

    引込MCB3P3E75A

    河村電器産業
    28,980税込31,878
    1個
    41日以内出荷
    既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
    仕様フタ付材質プラスチック質量(kg)5ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)形式屋内用・露出型外形寸法(mm)320×370×110
  • 引込MCB3P3E60A 河村電器産業

    引込MCB3P3E60A

    河村電器産業
    25,980税込28,578
    1個
    41日以内出荷
    既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
    材質プラスチック質量(kg)5形式屋内用・露出型
  • 引込MCB3P3E50A 河村電器産業

    引込MCB3P3E50A

    河村電器産業
    19,980税込21,978
    1個
    41日以内出荷
    既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
    材質プラスチック質量(kg)5形式屋内用・露出型
  • 引込MCB3P3E100A 河村電器産業

    引込MCB3P3E100A

    河村電器産業
    28,980税込31,878
    1個
    41日以内出荷
    既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
    仕様フタ付材質プラスチック質量(kg)5ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)形式屋内用・露出型外形寸法(mm)320×370×110
  • 引込MCB3P3E40A 河村電器産業

    引込MCB3P3E40A

    河村電器産業
    19,980税込21,978
    1個
    41日以内出荷
    既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
    仕様フタなし材質プラスチック質量(kg)5形式屋内用・露出型外形寸法(mm)310×310×66
  • ガス発電用ブレーカELB3P3E20A 河村電器産業

    ガス発電用ブレーカELB3P3E20A

    河村電器産業
    14,980税込16,478
    1個
    41日以内出荷
    既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
    仕様フタ付材質プラスチック質量(kg)5ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)形式屋内用・露出形外形寸法(mm)320×193×110
  • 漏電ブレードブレーカ 河村電器産業

    漏電ブレードブレーカ

    河村電器産業
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • 防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)

    防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
    仕様調光器:不可質量(kg)2取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×86ランプの種類LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ポリカーボネート(乳白)調光の可否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
...
3p3e ブレーカー特集
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
"3p3e" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷