カテゴリ
- 制御機器(51)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- Panasonic(パナソニック)(152)
- KITACO(51)
- 三菱電機(42)
- ニッセイ(36)
- ALBA(アルバ)(33)
- エスコ(26)
- 日東工業(25)
- PISCO(ピスコ)(23)
- 河村電器産業(23)
- 三ツ星ベルト(22)
- 富士電機(20)
- 椿本チエイン(18)
- コガネイ(12)
- Nikon(ニコン)(11)
- KANA(片山チエン)(7)
- バンドー化学(7)
- イチグチ(6)
- CKD(6)
- ブランドをもっと見る
「af50」の検索結果

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)
テンパール工業(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
パールテクトブレーカ
テンパール工業(9件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から6日以内出荷パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)種別パールテクトブレーカ寸法A(mm)88.5寸法D(mm)56寸法C(mm)46.5適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)
テンパール工業(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から14日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF
テンパール工業(6件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷端子カバー付き。種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)105(115)端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)寸法D(mm)67.5寸法B(mm)70寸法C(mm)49接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5過電流引きはずし方式熱動電磁
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付
テンパール工業¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から12日以内出荷タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属
テンパール工業¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から47日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
漏電遮断器(ミニイコールブレーカ)
テンパール工業¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から12日以内出荷寸法A(mm)95寸法D(mm)78寸法B(mm)25寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可フレーム(AF)50
配線用遮断器(安全ブレーカ)
テンパール工業(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷質量(kg)0.09タイプ-極数2Pフレーム50AF寸法A(mm)70寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)38定格使用電圧AC100・100/200・200VJIS規格JIS C 8211 Ann2定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動逆接続可能素子数2E
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ
テンパール工業¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から14日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器(欠相保護付) リード線付
テンパール工業¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から6日以内出荷極数3P定格使用電圧AC100/200V過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E
漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付
テンパール工業(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷定格電圧(V)AC100-AC200端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続可能極数・素子数3P3E
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ
テンパール工業¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
安全ブレーカ
テンパール工業¥6,398税込¥7,0381台当日出荷から6日以内出荷安全ブレーカ寸法H(mm)70フレーム50AF寸法D(mm)57寸法W(mm)32JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続可端子ソルダレス
分電盤組込用漏電遮断器 パールテクト漏電ブレーカ
テンパール工業¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から6日以内出荷パールテクト漏電遮断器寸法A(mm)88.5端子種別(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子寸法D(mm)56寸法B(mm)16.7JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5、(AC200V)2.5逆接続不可極数・素子数2P2E
漏電遮断器:欠相保護付
テンパール工業(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から6日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E
配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ)
テンパール工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)極数2Pフレーム50AF寸法A(mm)95寸法D(mm)78寸法B(mm)25寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能
配線用遮断器(太陽光発電システム用)
テンパール工業¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から6日以内出荷仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)極数3P定格使用電圧AC100/200VJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)5/2過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能素子数2E
太陽光発電システム 漏電遮断器
テンパール工業¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から6日以内出荷太陽光発電システム用定格電圧(V)AC100-AC200端子形状M5接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続可能端子M5極数・素子数3P3E
漏電遮断器(欠相保護付) OC付 リード線付
テンパール工業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から12日以内出荷種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P・2E動作時間(s)(最大)0.1
ボックスブレーカ 漏電遮断器組込
テンパール工業¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から6日以内出荷ボックスブレーカ定格電圧(V)AC100-AC200JIS規格JIS C 82-1-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能極数・素子数3P3E
ミニ・イコールブレーカ 漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥7,598~税込¥8,358~1個3日以内出荷適合【取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式(LC)】(別売)LC-51、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】(別売)TMC-7種類漏電遮断器接続方式表面形名称ミニ・イコールブレーカ同梱部品取付金具×2個接続可能電線(mm2)最大8漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可端子線押え方式(圧着端子使用可能) M5適合圧着端子【呼び断面積2mm2 許容電流(600V IV電線)27A 電線抱合範囲1.04~2.63mm2】2-5、【呼び断面積5.5mm2 許容電流(600V IV電線)49A 電線抱合範囲2.63~6.64mm2】5.5-5外寸法・高さ(mm)60、78(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)50外形寸法縦(mm)95適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2動作時間(s)最大0.1外形寸法横(mm)25
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から29日以内出荷種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷種類漏電遮断器名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有(漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します)過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200
パールテクト 漏電ブレーカ OC付
テンパール工業¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷型式GB-52NA質量(kg)0.18備考フラットハンドル種類漏電遮断器定格電流(A)40接続方式表面形名称パールテクト漏電ブレーカ接続可能電線(mm2)最大14定格遮断容量(kA)【JIS C 8222 Ann2(Icn) AC100/200V】2.5定格感度電流(mA)15漏電表示方式有(手動復帰)過電流引きはずし方式熱動逆接続不可極数・素子数2P2E外寸法・高さ(mm)46.5、56(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)50定格使用電圧(AC V)100/200~200外形寸法縦(mm)88.5適合JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8222 Ann2(Icn)】2.5電源側端子仕様プラグイン端子負荷側端子仕様圧着端子方式(圧着端子付属) M5動作時間(s)最大0.1外形寸法横(mm)50.7
ミニ・イコールブレーカ 配線用遮断器
テンパール工業¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷適合【取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式(LC)】別売(LC-51)、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】別売(TMC-7)種類配線用遮断器接続方式表面形名称ミニ・イコールブレーカ同梱部品取付金具×2コ接続可能電線(mm2)最大8付属装置(AL)警報スイッチ過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能端子線押え方式(圧着端子使用可能) M5適合圧着端子【呼び断面積2mm2】2-5、【呼び断面積5.5mm2】5.5-5外寸法・高さ(mm)60、78(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)50外形寸法縦(mm)95適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】5/2外形寸法横(mm)25
安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器
テンパール工業¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から29日以内出荷種類配線用遮断器接続方式表面形名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)トリップボタン有逆接続可能適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷種類漏電遮断器接続方式表面形名称Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有逆接続不可外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)定格使用電圧(AC V)100~200適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2動作時間(s)最大0.1
配線用遮断器:ボックスブレーカ
テンパール工業¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷から13日以内出荷ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(配線用遮断器組込み)極数3P引きはずし方式熱動電磁素子数3E定格使用電圧(AC V)415
漏電遮断器 ボックスブレーカ
テンパール工業¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(漏電遮断器組込み)種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100-AC200動作時間(最大)0.1秒定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P・3E動作時間(s)(最大)0.1
パールテクトブレーカ 太陽光発電システム用パワーコンディショナー側用(分岐接続)
テンパール工業¥9,698~税込¥10,668~1個6日以内出荷パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)2.5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50
パールテクトブレーカ 単3中性線血相保護付(過電圧検出リード線付)
テンパール工業¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷フラットハンドル用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5極数・素子数3P2E
パールテクト漏電ブレーカ 太陽光発電システム用(商用側主幹用)
テンパール工業¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から7日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5定格感度電流(mA)30
電気温水器用配線用遮断器
テンパール工業¥3,898~税込¥4,288~1個6日以内出荷仕様表面形端子/線押え方式(圧着端子使用可能)極数2Pフレーム50AFJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可能素子数2E定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100・100/200・200V)5/2
単3中性線欠相保護付 漏電遮断器
テンパール工業¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷から12日以内出荷単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100/AC200定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可極数・素子数3P2E