カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- モノタロウ(2)
- ParkerTAIYO(175)
- SMC(159)
- スバル(20)
- ヨシタケ(9)
- シグマ光機(9)
- はくでん(9)
- TRUSCO(8)
- イスカル(6)
- メイキコウ(6)
- アズワン(5)
- ホンダ(5)
- 三ツ星ベルト(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- えいむ(4)
- サカタ製作所(4)
- TOTIME(4)
- エスコ(3)
- 萬洋(3)
- ブランドをもっと見る
「al150」の検索結果

配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)
テンパール工業(27件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付質量(kg)0.75タイプEシリーズ・経済タイプ寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能極数・素子数3P3E
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ
テンパール工業¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能