カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(49)
- AbuGarcia(アブガルシア)(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(30)
- D'Addario(5)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- I-VALUE(3)
- KSフィルター(3)
- MIEテクノ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アカギ(2)
- イスカル(2)
- イチネンTASCO(3)
- イノック(3)
- ダイキン工業(5)
- ミヤナガ(2)
- リケン(4)
- 伊藤鉄工(4)
- 淡路マテリア(12)
- ブランドをもっと見る
「ax200」の検索結果
特価

配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)
テンパール工業(27件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 補助スイッチ付属
テンパール工業¥38,980税込¥42,8781個12日以内出荷種別補助スイッチ付寸法(mm)H130×W75×D80(ハンドル含む)質量(kg)0.75タイプEシリーズ・経済タイプ寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能極数・素子数3P3E