カテゴリ
- バイク部品(80)
- 切削工具(24)
- 家電(18)
- 建築金物(15)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 学童・教育用品(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 制御機器(3)
- バッテリー・電装(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- バイク純正部品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- brembo(21)
- MAD MAX(マッドマックス)(17)
- 住友電工ハードメタル(14)
- スリーナイン島野(10)
- Vesrah(7)
- Nikon(ニコン)(6)
- Canon(6)
- ワルター(6)
- D'Addario(6)
- ATHENA(アテナ)(5)
- KITZ(キッツ)(4)
- SUNSTAR(サンスター)(4)
- ZHIYUN(4)
- テクノフレックス(4)
- BODIS (ボディス)(4)
- Selle Dalla Valle(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- 前澤化成工業(3)
- 西邦工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sx200」の検索結果

セグメントカッターSX200(ダイヤモンドカッター)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷から9日以内出荷用途御影石の切断に最適。タイプ乾式適合材御影石
ナットつきステンレスパイプ
カクダイ(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から4日以内出荷両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト外径×内径(Φmm)14×13.4ねじサイズG1/2パイプ外径(Φmm)14
取替用ドアクローザ
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷他社メーカー含め、数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます。用途取替用ドアクローザセット内容本体/キャップ/取替用本体取付板/アームセット/ライナー/ネジ穴隠しシール/本体用ネジ/アーム用ネジ/取付説明書幅(mm)230色シルバー高さ(mm)51奥行(mm)45
ステンレス製外向フラットグリル(金網付)
西邦工業¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷材質ステンレス(SUS304)種類外向ガラリ型寸法A(mm)197寸法F(mm)8寸法D(mm)75寸法B(mm)254寸法C(mm)20仕上シルバー焼付塗装
GSX MILL 2枚刃 2.5D
NACHI(不二越)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から5日以内出荷生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
STAR 取替用ドアクローザ
NEW STAR¥9,498税込¥10,4481台3日以内出荷他社メーカー含め、数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます。用途取替用ドアクローザセット内容本体/キャップ/取替用本体取付板/アームセット/ライナー/ネジ穴隠しシール/本体用ネジ/アーム用ネジ/取付説明書材質ドアクローザ本体/アルミダイカストADC12幅(mm)230色バーントアンバー高さ(mm)51奥行(mm)45
ライブナチュラルMSX
朝日ウッドテック¥19,980~税込¥21,978~1箱(6枚)4日以内出荷から5日以内出荷木味あふれる天然木突き板を、しっとりとマットな塗装で仕上げたベーシックシリーズ。自然が創りだしたみずみずしい木肌や鮮やかな木目、熟練工の手を加えることで、美しい意匠を愉しんでいただけます。また、マットな質感のため、素材感を高めた仕上がりになっています。SIAA基準適合の「抗ウイルス」「抗菌」フローリング。 。ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。シカモア:英国王室専用船の内装やストラディバリウスのバイオリンにも使用され、絹のような光沢とカーリー杢が貴品を漂わせます。ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。バーチ:内装材として、様々な用途に使用され、やさしくおだやかな木目と緻密な肌、艶のあるこぶ、杢のような照りが見られるのもバーチの特徴です。オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。アカシア:強靭でしなやかな性質が特徴で、つやつやとした触感と自然の趣ある縞模様が、新しいコーディネートの可能性を拡げます。用途住宅用/床暖房対応長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12仕上マット塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌)表面銘木単板工法捨て貼り
チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ
三ツ星ベルト¥189,800~税込¥208,780~1個8日以内出荷・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。RoHS指令(10物質対応)対応
テナーサックス用リード
D'Addario¥3,298税込¥3,6281箱6日以内出荷RHKP5TSX200 Frederick L. Hemke Tenor Saxophone Reed 2.0 は、Daddario Woodwinds のテナーサックス用リード。ファイルドカットによる滑らかなレスポンスと温かく落ち着いた音色が特徴で、クラシック奏者を中心に高い評価を得ているモデル。・テナーサックス用リード Frederick L. Hemke シリーズ。・ファイルドカットで滑らかなレスポンス。・温かくダーク寄りの音色が特徴。・硬さ 2.0。・5枚入り。・品名 RHKP5TSX200 Frederick L. Hemke Tenor Saxophone Reed 2.0。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716104588。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
バリトンサックス用リード
D'Addario¥4,898税込¥5,3881箱6日以内出荷RHKP5BSX200 は、Frederick L. Hemke バリトンサクソフォーン用リード 2.0/5 枚入りモデル。温かくダークな音色を特徴とするファイルドカットで、クラシック奏者を中心に高い支持を得るプロ仕様リード。・ファイルドカットによる温かくダークな音色。・バリトンサックスの低音域でも安定したレスポンス。・2.0 の柔らかめ設定で吹きやすくコントロールしやすい。・クラシック、ソロ、アンサンブルに最適。・5 枚入りで試用や持ち替えにも便利。・品名:Hemke バリトンサックスリード 2.0(5 枚入)。・ブランド:Frederick L. Hemke。・カテゴリ:リード。・用途:バリトンサックス。・特徴:ファイルドカット、温かくダークな音色。・JANコード:0046716104670
アルトサックス用リード
D'Addario¥3,798税込¥4,1781箱6日以内出荷耐久性の高い特殊コーティングにより、明るく抜けの良いプロジェクションと鋭いアタックを実現する Plasticover アルトサックスリード。湿度や温度変化に強く、屋外演奏や過酷な環境でも安定した性能を維持する。ロック、ポップ、ラテンジャズ、ジャズなど幅広いジャンルで存在感のあるサウンドを生み出し、素早い持ち替えが求められる現場にも最適。硬さ 2.0 は柔らかく扱いやすく、軽快なレスポンスを求める奏者に適した設定。・アルトサックス用リード(Plasticover シリーズ)。・特殊コーティングで明るく力強いプロジェクション。・ロック/ポップ/ラテンジャズ/ジャズに最適。・湿度・温度変化に強く屋外演奏でも安定。・鋭いアタックとクリアなレスポンス。・素早い持ち替えに対応する高耐久設計。・硬さ:2.0。・内容量:5枚入り。・品名:RRP05ASX200 Plasticover Alto Saxophone Reed 2.0。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:アルトサックスリード。・カット:ファイルド。・硬さ:2.0。・内容量:5枚。・JANコード:0046716533425。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ
三ツ星ベルト¥189,800~税込¥208,780~1個6日以内出荷・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。種類ジョータイプ
テナーサックス用リード
D'Addario¥4,798税込¥5,2781箱6日以内出荷特殊コーティングにより高耐久かつ安定したレスポンスを実現する Plasticover テナーサックスリード。明るく抜けの良いプロジェクションと鋭いアタックを備え、ロック、ポップ、ラテンジャズ、ジャズなど幅広いジャンルで存在感を発揮する。湿度や温度変化に強く屋外や過酷な環境でも性能を維持。硬さ2.0は軽めの抵抗感で反応が良く、扱いやすい吹奏感を求める奏者に適した5枚入り。・テナーサックス用リード(Plasticover シリーズ)。・特殊コーティングで明るく力強いプロジェクション。・ロック/ポップ/ラテンジャズ/ジャズに最適。・湿度と温度変化に強く屋外演奏でも安定。・鋭いアタックとクリアなレスポンス。・高耐久で持ち替えの多い現場にも対応。・硬さ:2.0。・内容量:5枚入り。・品名:RRP05TSX200 Plasticover Tenor Saxophone Reed 2.0。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:テナーサックスリード。・カット:ファイルド。・硬さ:2.0。・内容量:5枚。・JANコード:0046716533487。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
アルトサックス用リード
D'Addario¥4,698税込¥5,1681箱6日以内出荷オーガニック認証ケーンを使用し、滑らかなレスポンスと温かくダーク寄りの音色を実現する Royal Hemke Organic アルトサックスリード。クラシック奏者に支持される均質な吹奏感とファイルドカット特有の柔らかなアタックが特徴。硬さ2.0は軽めの抵抗感で扱いやすく、アンサンブルにも適した10枚入り。・アルトサックス用リード(Royal Hemke Organic シリーズ)。・温かく落ち着いたトーン。・滑らかなレスポンス。・クラシック向けの均質な吹奏感。・カット:ファイルド。・硬さ:2.0。・内容量:10枚入り。・品名:RHKP10ASX200 Royal Hemke Organic Alto Saxophone Reed 2.0。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:サックスリード(アルト)。・JANコード:0046716590831。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
ソプラノサックス用リード
D'Addario¥4,398税込¥4,8381箱6日以内出荷オーガニック認証ケーンを使用し、滑らかなレスポンスと温かくダーク寄りの音色を実現する Royal Hemke Organic ソプラノサックスリード。クラシック奏者に支持される均質な吹奏感とファイルドカット特有の柔らかなアタックが特徴。硬さ2.0は軽めの抵抗感で扱いやすく、アンサンブルにも適した10枚入り。・ソプラノサックス用リード(Royal Hemke Organic シリーズ)。・温かく落ち着いたトーン。・滑らかなレスポンス。・クラシック向けの均質な吹奏感。・カット:ファイルド。・硬さ:2.0。・内容量:10枚入り。・品名:RHKP10SSX200 Royal Hemke Organic Soprano Saxophone Reed 2.0。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:サックスリード(ソプラノ)。・JANコード:0046716590886。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
低圧用小型アンプ内蔵圧力センサ
バルコム¥47,980税込¥52,7781個10日以内出荷から74日以内出荷ゲージ圧測定タイプの低圧の小型・高精度センサ。ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L(ダイアフラム部 ハステロイC-22相当)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可)接続ねじR1/4最大締付トルク(N・m)19.6絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2mRoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷300%R.C.限界過負荷400%R.C.推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4)応答時間(ms)5以下
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx2000L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥25,980税込¥28,5781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:2.0S●全長(mm):2000●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5699アズワン品番67-5567-25
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.0Sx2000L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:1.0S●全長(mm):2000●フェルールサイズ:1.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8842アズワン品番67-5566-79
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.25Sx2000L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:1.25S●全長(mm):2000●フェルールサイズ:1.25S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:367-0389アズワン品番67-5566-94
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.5Sx2000L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥21,980税込¥24,1781本7日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:1.5S●全長(mm):2000●フェルールサイズ:1.5S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8863アズワン品番67-5567-10
天体望遠鏡 SX2WL-R200SS(ACアダプタ付)
ナリカ¥475,000税込¥522,5001個6日以内出荷R200SS鏡筒 & スマホで快適操作できるSX2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット。優れた集光力を誇る大口径反射式望遠鏡。R200SS鏡筒は大口径ながら軽量性とF4という明るさで高い評価を受けるロングセラー機です。SX2赤道儀WLはお手持ちのスマートフォンからの快適操作で天体自動導入をお楽しみいただけます。太陽投影板Aセット、ACアダプタ付き。付属品おもり、パ ーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ仕様●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能●集光力(対肉眼):816×質量(kg)23.6分解能0.58″(極限等級:13.3等)接眼レンズ【31.7mm径】SLV20mm(40倍、実視界75分)、SLV5mm(160倍、実視界19分)ファインダー暗視野7倍50mm 実視界7°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)200/放物面、マルチコーティング焦点距離(mm)800(口径比F:F4)鏡筒形式反射式架台SX2赤道儀WL
リアキャリア/ホワイト
RIDING SPOT¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:。適合情報:。スズキ[SUZUKI] SX200R 。スズキ[SUZUKI] SX125R 。耐荷重:3。色[カラー]:ホワイト。サイズ:幅:173×長:258mm。材質[素材]:角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ。備考:リアフェンダーに穴あけ加工が必要材質角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ色ホワイト備考リアフェンダーに穴あけ加工が必要耐荷重(kg)3寸法(幅W×長さL)(mm)173×258
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX20000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・インチ)
住友電工ハードメタル¥53,980~税込¥59,378~1台3日以内出荷SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)10(4コーナー使用時) / 2.7(8コーナー使用時)軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET2006M0EN-□半径方向すくい角(°)-5
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX20000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック)
住友電工ハードメタル¥53,980~税込¥59,378~1台3日以内出荷から6日以内出荷SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)10(4コーナー使用時) / 2.7(8コーナー使用時)軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET2006M0EN-□半径方向すくい角(°)-5
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。