カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • 配線用遮断器本体(2)
    • 漏電遮断器本体(1)
  • 空調・電設資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
  • オーム電機(1)
  • エスコ(271)
  • BIGM(丸山製作所)(97)
  • ニッサン(78)
  • SMC(76)
  • MAZDA(マツダ)(52)
  • CKD(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • KSフィルター(4)
  • イスカル(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • ATEN(3)
  • KTC(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 東洋エレメント(2)
  • TRW(2)
  • アズワン(1)
定格電流(A)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
極数
  • 2(1)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
フレーム(AF)
  • 30(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-1ea」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ブレーカ テンパール工業安全ブレーカテンパール工業(24件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
安全ブレーカ テンパール工業安全ブレーカテンパール工業
1,398税込1,538
1台
当日出荷から6日以内出荷
安全ブレーカ
フレーム30AF寸法H(mm)70寸法D(mm)57寸法W(mm)32JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続端子ソルダレス
ハンドルキャップ テンパール工業ハンドルキャップテンパール工業(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。
漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ) テンパール工業漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ)テンパール工業
21,980税込24,178
1個
当日出荷
単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。 コンセントは、接地極付コンセント。
仕様組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付型式(内装漏電遮断器)GT-2EA寸法(mm)H330×W184×D130(ハンドル含む)質量(kg)1.3ダークグレー電源電源100Vに接続してください。定格電圧(V)AC100-AC200定格電流(A)30動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格感度電流(mA)15極数・素子数2P0E分岐数安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2コンセント負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2フレーム(AF)30
403EA用端子カバー テンパール工業403EA用端子カバーテンパール工業
1,198税込1,318
1組(2個)
当日出荷
適合機種B-402EA/403EA、BU-403・1EA、GB-403EA、GBU-403・1EA、GBU-403EA遮断器の極数2P・3P兼用
安全ブレーカ用埋込取付枠UBC15 テンパール工業安全ブレーカ用埋込取付枠UBC15テンパール工業
899税込989
1個(10個)
6日以内出荷
安全ブレーカを深形のタンブラに組込みできます。 枠のみです。 プレートは市販品をご使用ください。
適合安全ブレーカ/B-1EA・2EA、B-1HEA・2HEA
屋外電力用仮設ボックス テンパール工業屋外電力用仮設ボックステンパール工業
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
主幹漏電遮断機、分岐安全ブレーカ、コンセントを組込済みですぐに使える! 工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適! 軽いので持ち運びにも便利! 防水コンセント付(TP134BW4)は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!!
材質(ボックス)プラスチック製(ボックス)オレンジ付属品端子カバー、施工・取扱説明書ほか
ソウカンバリア テンパール工業ソウカンバリアテンパール工業
1,898税込2,088
1枚
6日以内出荷
相間バリアは遮断器がトリップした場合に発生するアークガスによる相間短絡を防止するものです。(1枚入)