カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
  • エスコ(283)
  • BIGM(丸山製作所)(140)
  • SMC(103)
  • CKD(34)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • ニッサン(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • イスカル(4)
  • ATEN(3)
  • KTC(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 富士電機(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • オーム電機(1)
  • 油研工業(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • IBS(1)
  • モリタ宮田(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-2ea」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ブレーカ テンパール工業安全ブレーカテンパール工業(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(27件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
安全ブレーカ テンパール工業安全ブレーカテンパール工業
1,798税込1,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
安全ブレーカ
フレーム30AF寸法H(mm)70寸法D(mm)57寸法W(mm)32JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続端子ソルダレス
ハンドルキャップ テンパール工業ハンドルキャップテンパール工業(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。
安全ブレーカ テンパール工業安全ブレーカテンパール工業
5,598税込6,158
1台
当日出荷から6日以内出荷
安全ブレーカ
フレーム30AF寸法H(mm)70寸法D(mm)57寸法W(mm)32JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続端子ソルダレス
漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ) テンパール工業漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ)テンパール工業
21,980税込24,178
1個
当日出荷
単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。 コンセントは、接地極付コンセント。
仕様組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付型式(内装漏電遮断器)GT-2EA寸法(mm)H330×W184×D130(ハンドル含む)質量(kg)1.3ダークグレー電源電源100Vに接続してください。定格電圧(V)AC100-AC200定格電流(A)30動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格感度電流(mA)15極数・素子数2P0E分岐数安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2コンセント負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2フレーム(AF)30
安全ブレーカ用埋込取付枠UBC15 テンパール工業安全ブレーカ用埋込取付枠UBC15テンパール工業
899税込989
1個(10個)
6日以内出荷
安全ブレーカを深形のタンブラに組込みできます。 枠のみです。 プレートは市販品をご使用ください。
適合安全ブレーカ/B-1EA・2EA、B-1HEA・2HEA
関連キーワード
db-25特集
  • おすすめ人気ランキング
  • db-25