カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • MAZDA(マツダ)(32)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • SMC(11)
  • イスカル(5)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • ニッサン(4)
  • KSフィルター(4)
  • 菊水電子工業(4)
  • アックスブレーン(3)
  • エスコ(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • 富士電機(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
  • ATEN(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec1a」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF テンパール工業単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AFテンパール工業(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
端子カバー付き。
寸法A(mm)105(115)寸法B(mm)70定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/AC200端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)寸法D(mm)67.5寸法C(mm)49接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動電磁
計測器他 ES-PT 感震センサー パールテクト専用 テンパール工業計測器他 ES-PT 感震センサー パールテクト専用テンパール工業
21,980税込24,178
1個
当日出荷
震度5強相当以上の地震を感知して電気回路を自動的に遮断します。 動作時には光と音でお知らせし、約3分後に主幹漏電ブレーカを遮断します。 既設のテンパール製住宅用分電盤に後から取付けて感震機能を実現。 動作時には、LEDの赤色点滅とブザー音でお知らせ。 疑似漏電方式を採用し、らくらく省施工。 専用の主幹ブレーカーへの交換が不要。 タブ端子で接続が簡単。
種類振動センサ付属品専用端子カバー(EC用)×1個、注意シール×1枚、専用ねじ(M5・M6・M8)各1個、メールタブ端子A~C各1個適合漏電ブレーカ 0.1秒 30mA以下(住宅用分電盤の主幹)質量(kg)0.10タイプパールテクト専用外形寸法(mm)90×34×46.5(突起部含む)定格電圧(V)AC100 50/60Hz感度震度5強相当ランプ電圧印加時(電源表示):緑点灯、地震波感知時:赤点滅、テストボタン短押し時(2秒未満):赤点滅電線仕様(疑似漏電出力線)AWG16(1.25mm2)、長さ750mm使用周囲温度(℃)-10~40(結露・氷結のないこと)許容差(取付水準)鉛直に対し±5°以内)ブザー音地震波感知時:鳴動、テストボタン短押し時(2秒未満):鳴動出力信号疑似漏電方式設置場所盤内用警報出力ブザーが鳴動、ランプが点滅する間、外部警報出力がON機能動作感震動作機能、地震波感知記憶機能、停電補償機能
屋外電力用仮設ボックス テンパール工業屋外電力用仮設ボックステンパール工業
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
主幹漏電遮断機、分岐安全ブレーカ、コンセントを組込済みですぐに使える! 工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適! 軽いので持ち運びにも便利! 防水コンセント付(TP134BW4)は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!!
材質(ボックス)プラスチック製(ボックス)オレンジ付属品端子カバー、施工・取扱説明書ほか
計測器他 ES-PM 感震センサー パールミニ専用 テンパール工業計測器他 ES-PM 感震センサー パールミニ専用テンパール工業
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
震度5強相当以上の地震を感知して電気回路を自動的に遮断します。 動作時には光と音でお知らせし、約3分後に主幹漏電ブレーカを遮断します。 既設のテンパール製住宅用分電盤に後から取付けて感震機能を実現。 動作時には、LEDの赤色点滅とブザー音でお知らせ。 疑似漏電方式を採用し、らくらく省施工。 専用の主幹ブレーカーへの交換が不要。 タブ端子で接続が簡単。
種類振動センサ付属品専用端子カバー(EC用)×1個、注意シール×1枚、専用ねじ(M5・M6・M8)各1個、メールタブ端子A~C各1個適合漏電ブレーカ 0.1秒 30mA以下(住宅用分電盤の主幹)質量(kg)0.10タイプパールミニ専用外形寸法(mm)80×34×46.5(突起部含む)定格電圧(V)AC100 50/60Hz感度震度5強相当ランプ電圧印加時(電源表示):緑点灯、地震波感知時:赤点滅、テストボタン短押し時(2秒未満):赤点滅電線仕様(疑似漏電出力線)AWG16(1.25mm2)、長さ750mm使用周囲温度(℃)-10~40(結露・氷結のないこと)許容差(取付水準)鉛直に対し±5°以内)ブザー音地震波感知時:鳴動、テストボタン短押し時(2秒未満):鳴動出力信号疑似漏電方式設置場所盤内用警報出力ブザーが鳴動、ランプが点滅する間、外部警報出力がON機能動作感震動作機能、地震波感知記憶機能、停電補償機能
計測器他 ES-BX 感震センサー 別置きタイプ テンパール工業計測器他 ES-BX 感震センサー 別置きタイプテンパール工業
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
震度5強相当以上の地震を感知して電気回路を自動的に遮断します。 動作時には光と音でお知らせし、約3分後に主幹漏電ブレーカを遮断します。 既設のテンパール製住宅用分電盤に後から取付けて感震機能を実現。 動作時には、LEDの赤色点滅とブザー音でお知らせ。 疑似漏電方式を採用し、らくらく省施工。 専用の主幹ブレーカーへの交換が不要。 タブ端子で接続が簡単。
種類振動センサ付属品本体用端子カバー×1個、専用端子カバー(EC用)×1個、専用ねじ(M5・M6・M8)×各1個、メールタブ端子A~C×各1個、専用電線×1本、差込形電線コネクタ×1個、結束バンド1本適合漏電ブレーカ 0.1秒 30mA以下(住宅用分電盤の主幹)質量(kg)0.22タイプ(別置き用)外形寸法(mm)137×100×45定格電圧(V)AC100 50/60Hz感度震度5強相当ランプ電源ランプ:緑点灯、動作ランプ:赤点滅、地震波感知時:赤点滅、テストボタン短押し時(2秒未満):赤点滅電線仕様(疑似漏電出力線)AWG16(1.25mm2)、長さ200mm使用周囲温度(℃)-10~40(結露・氷結のないこと)許容差(取付水準)鉛直に対し±5°以内)ブザー音地震波感知時:鳴動、テストボタン短押し時(2秒未満):鳴動出力信号疑似漏電方式設置場所盤外用警報出力ブザーが鳴動、ランプが点滅する間、外部警報出力がON機能動作感震動作機能、地震波感知記憶機能、停電補償機能
パールテクト 家庭用燃料電池システム+電源切替開閉器付住宅用分電盤 【受注生産品】 テンパール工業パールテクト 家庭用燃料電池システム+電源切替開閉器付住宅用分電盤 【受注生産品】テンパール工業
41,980税込46,178
1台
30日以内出荷
家庭用蓄電システムの特定負荷用分電盤に最適です!
仕様家庭用燃料電池システム+電源切替開閉器付マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称機能付設置方式露出・半埋込形兼用分岐回路数4外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)