カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(331)
  • SMC(137)
  • オカムラ(岡村製作所)(135)
  • RS PRO(101)
  • GVS(100)
  • グリーンフィールドプロジェクト(97)
  • MV AGUSTA(92)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(84)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(61)
  • エスコ(53)
  • イスカル(40)
  • SKF(日本エスケイエフ)(37)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(30)
  • 三菱ふそう(28)
  • スバル(26)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • AWJ(22)
  • Ecliptek(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec3」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)テンパール工業(27件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(27件のレビュー)
7,098税込7,808特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属テンパール工業
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチテンパール工業
3,500税込3,850
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器(欠相保護付) リード線付 テンパール工業配線用遮断器(欠相保護付) リード線付テンパール工業
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数3P定格使用電圧AC100/200V過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E
漏電遮断器 テンパール工業漏電遮断器テンパール工業
4,898税込5,388
1台
当日出荷から6日以内出荷
パールテクト分電盤の主幹ブレーカ
型式GB-2EC質量(kg)0.18定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属テンパール工業
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付テンパール工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒
電気温水器用配線用遮断器 テンパール工業電気温水器用配線用遮断器テンパール工業
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
極数2Pフレーム50AF仕様表面形端子/線押え方式(圧着端子使用可能)JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可能素子数2E定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100・100/200・200V)5/2
単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF テンパール工業単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AFテンパール工業(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
端子カバー付き。
寸法A(mm)105(115)寸法B(mm)70定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/AC200端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)寸法D(mm)67.5寸法C(mm)49接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動電磁
Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器テンパール工業
8,998税込9,898特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
漏電遮断器:欠相保護付 テンパール工業漏電遮断器:欠相保護付テンパール工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E
パールテクトブレーカ 単3中性線血相保護付(過電圧検出リード線付) テンパール工業パールテクトブレーカ 単3中性線血相保護付(過電圧検出リード線付)テンパール工業
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
フラットハンドル
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5極数・素子数3P2E
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチテンパール工業
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
パールテクト漏電ブレーカ 太陽光発電システム用(商用側主幹用) テンパール工業パールテクト漏電ブレーカ 太陽光発電システム用(商用側主幹用)テンパール工業
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5定格感度電流(mA)30
Eシリーズ 配線用遮断器 テンパール工業Eシリーズ 配線用遮断器テンパール工業
3,698税込4,068
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
経済シリーズ
JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続
Eシリーズ 配線用遮断器 テンパール工業Eシリーズ 配線用遮断器テンパール工業
5,298税込5,828
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
経済シリーズ
フレーム30AF寸法H(mm)105寸法D(mm)67.5寸法W(mm)70JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続端子M5
電気温水器用配線用遮断器 警報スイッチ テンパール工業電気温水器用配線用遮断器 警報スイッチテンパール工業
4,598税込5,058
1個
12日以内出荷
極数2Pフレーム50AF仕様表面形端子/線押え方式(圧着端子使用可能)種別警報スイッチ付JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可能素子数2E定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100・100/200・200V)5/2
電気温水器用配線用遮断器 補助スイッチ テンパール工業電気温水器用配線用遮断器 補助スイッチテンパール工業
4,598税込5,058
1個
12日以内出荷
極数2Pフレーム50AF仕様表面形端子/線押え方式(圧着端子使用可能)種別補助スイッチJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可能素子数2E定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100・100/200・200V)5/2
Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器テンパール工業
9,998税込10,998
1台
11日以内出荷から12日以内出荷
経済タイプ
寸法(mm)H105×W70×D67.5(ハンドル含む)質量(kg)0.4定格電圧(V)AC100-AC200端子形状M5寸法A(mm)105(115)寸法D(mm)67.5寸法B(mm)70JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可端子M5極数・素子数3P3Eフレーム(AF)30
配線用遮断器高遮断容量タイプ テンパール工業配線用遮断器高遮断容量タイプテンパール工業
15,980税込17,578
1個
31日以内出荷
配線用遮断器高遮断容量タイプ
表面形端子カバー(配線用遮断器・漏電遮断器) テンパール工業表面形端子カバー(配線用遮断器・漏電遮断器)テンパール工業
1,298税込1,428
1セット(2枚)
当日出荷から7日以内出荷
カサ上げ台 テンパール工業カサ上げ台テンパール工業
1,298税込1,428
1個(10個)
6日以内出荷
経済形EC用のパネルカット高さを60mmにカサ上げする台です。(カサ上げ高さ11mm)
単3中性線欠相保護付 漏電遮断器 テンパール工業単3中性線欠相保護付 漏電遮断器テンパール工業
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
太陽光発電システム用
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ