カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
  • ParkerTAIYO(8)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • TRUSCO(4)
  • 古河電工(古河電気工業)(4)
  • 東洋技研(4)
  • DATA POWER TECHNOLOGY(4)
  • StarTech.com(4)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • STMicro(3)
  • 東京ブラインド工業(3)
  • Meltec(大自工業)(2)
  • 鳥繁産業(2)
  • MAC8(マックエイト)(2)
  • MANN-FILTER(2)
  • エスエスエーサービス(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • TRENDnet(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp30」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器テンパール工業
13,980税込15,378特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
Eシリーズ 配線用遮断器 テンパール工業Eシリーズ 配線用遮断器テンパール工業
7,998税込8,798
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
経済シリーズ
フレーム30AF寸法H(mm)105寸法D(mm)67.5寸法W(mm)70JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続端子M5
単3中性線欠相保護付 漏電遮断器 テンパール工業単3中性線欠相保護付 漏電遮断器テンパール工業
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
単3中性線欠相保護付
定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可定格電圧(V)AC100/AC200極数・素子数3P2E
Eシリーズ 配線用遮断器 テンパール工業Eシリーズ 配線用遮断器テンパール工業
6,998税込7,698
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
経済シリーズ
JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続
Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器テンパール工業
14,980税込16,478
1台
11日以内出荷から12日以内出荷
経済タイプ
寸法(mm)H105×W70×D67.5(ハンドル含む)質量(kg)0.4定格電圧(V)AC100-AC200端子形状M5寸法A(mm)105(115)寸法D(mm)67.5寸法B(mm)70JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可端子M5極数・素子数3P3Eフレーム(AF)30
配線用遮断器:漏電警報付 テンパール工業配線用遮断器:漏電警報付テンパール工業
1台
欠品中
漏電動作による回路遮断を避けたい場合にご使用いただけます
漏電遮断器:欠相保護付 テンパール工業漏電遮断器:欠相保護付テンパール工業
37,980税込41,778
1台
30日以内出荷
単3中性線の欠相による過電圧から負荷機器を保護する機能を持っています
タイプ欠相保護付
漏電遮断器:経済タイプ テンパール工業漏電遮断器:経済タイプテンパール工業
23,980税込26,378
1台
30日以内出荷
サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
配線用遮断器高遮断容量タイプ テンパール工業配線用遮断器高遮断容量タイプテンパール工業
1台
欠品中
大きな遮断容量をもっており、遮断容量が不足する場合にご使用ください
タイプ高遮断容量
漏電遮断器:高遮断容量タイプ テンパール工業漏電遮断器:高遮断容量タイプテンパール工業
1台
欠品中
大きな遮断容量をもっており、遮断容量が不足する場合にご使用ください
タイプ高遮断容量
p306特集