カテゴリ
- 制御機器(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
「gbu-53ec」の検索結果

単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF
テンパール工業(6件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷端子カバー付き。種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)105(115)端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)寸法D(mm)67.5寸法B(mm)70寸法C(mm)49接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5過電流引きはずし方式熱動電磁
カサ上台 プラスチック製
テンパール工業¥139税込¥1531個3日以内出荷遮断器のパネルカット高さを60mmにカサ上げする台です。(カサ上台高さ11mm)種類配線用遮断器、漏電遮断器のオプション分類カサ上台(プラスチック製)入数(個)1
屋外電力用仮設ボックス
テンパール工業¥32,980~税込¥36,278~1台6日以内出荷主幹漏電遮断機、分岐安全ブレーカ、コンセントを組込済みですぐに使える! 工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適! 軽いので持ち運びにも便利! 防水コンセント付(TP134BW4)は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!!付属品端子カバー、施工・取扱説明書ほか色(ボックス)オレンジ材質(ボックス)プラスチック製