カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
  • SMC(52)
  • スバル(48)
  • 三菱電機(26)
  • MAD MAX(マッドマックス)(26)
  • ツカサ電工(25)
  • 富士電機(24)
  • cotta(20)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • 日東工業(14)
  • マスプロ電工(13)
  • CKD(12)
  • EPCOS(11)
  • エスコ(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • 音羽電機工業(9)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • AFAM(アファム)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ka25」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(27件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)テンパール工業(27件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチテンパール工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形テンパール工業
32,980税込36,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別漏電遮断器(時延形)タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P3E
配線用遮断器(欠相保護付) リード線付 テンパール工業配線用遮断器(欠相保護付) リード線付テンパール工業
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数3P定格使用電圧AC100/200V過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E
単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付テンパール工業
26,980税込29,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属テンパール工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付質量(kg)0.75タイプEシリーズ・経済タイプ寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能極数・素子数3P3E
Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器テンパール工業
28,980税込31,878特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
漏電遮断器経済タイプ 300-600A W2 603EC60W2シリーズ テンパール工業漏電遮断器経済タイプ 300-600A W2 603EC60W2シリーズテンパール工業
309,800税込340,780
1個
4日以内出荷
漏電遮断器:経済タイプ
定格電流(A)300/350/400/500/600可調整定格遮断容量(kA)AC200V時50:25、AC240V時50:25、AC440V時35:18定格感度電流(mA)100/200/500アズワン品番65-0283-15定格使用電圧(V)AC200~440動作時間(s)最大0.1
配線用遮断器経済タイプ テンパール工業配線用遮断器経済タイプテンパール工業
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
配線用遮断器:経済タイプ
定格電圧(V)AC100-200-415、DC250定格遮断容量(kA)AC200V時50:25、AC415V時36:18、DC125V時40:20、DC250V時40:20
漏電遮断器(欠相保護付) OC付  リード線付 テンパール工業漏電遮断器(欠相保護付) OC付 リード線付テンパール工業
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P・2E動作時間(s)(最大)0.1
単3中性線欠相保護付 漏電遮断器 テンパール工業単3中性線欠相保護付 漏電遮断器テンパール工業
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
単3中性線欠相保護付
定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可定格電圧(V)AC100/AC200極数・素子数3P2E
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチテンパール工業
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 補助スイッチ付属テンパール工業
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
種別補助スイッチ付質量(kg)0.75寸法A(mm)130(160)寸法C(mm)60タイプEシリーズ・経済タイプ寸法D(mm)80寸法B(mm)75JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能過電流引きはずし方式熱動電磁接続可能電線(mm2)(最大)60極数・素子数3P3E接続方式表面形端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法(mm)H130×W75×D80(ハンドル含む)
配線用遮断器可調整形 テンパール工業配線用遮断器可調整形テンパール工業
159,800税込175,780
1個
31日以内出荷
配線用遮断器:定格電流可調整タイプ
漏電遮断器高遮断容量タイプ テンパール工業漏電遮断器高遮断容量タイプテンパール工業
239,800税込263,780
1個
31日以内出荷
漏電遮断器:高遮断容量タイプ
動作時間(s)最大0.1
配線用遮断器高遮断容量タイプ テンパール工業配線用遮断器高遮断容量タイプテンパール工業
43,980税込48,378
1個
31日以内出荷
配線用遮断器高遮断容量タイプ
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ