カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(1,780)
  • BIGM(丸山製作所)(411)
  • 三菱ふそう(69)
  • NSK(日本精工)(54)
  • ケナメタル(33)
  • TORAY(東レ)(16)
  • NEG(日電理化硝子)(12)
  • 河村電器産業(7)
  • ドリームウェア(7)
  • MKC(5)
  • KOKUSAI(国際チャート)(5)
  • KANA(片山チエン)(4)
  • 三桂製作所(4)
  • 住ベテクノプラスチック(4)
  • SMC(3)
  • NB(日本ベアリング)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mkc」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付テンパール工業
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可
Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付テンパール工業
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
種類漏電遮断器接続方式表面形名称Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式逆接続不可外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)定格使用電圧(AC V)100~200適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2動作時間(s)最大0.1
電気温水器用配線用遮断器 テンパール工業電気温水器用配線用遮断器テンパール工業
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
極数2Pフレーム50AF仕様表面形端子/線押え方式(圧着端子使用可能)JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可能素子数2E定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100・100/200・200V)5/2
電気温水器用配線用遮断器 補助スイッチ テンパール工業電気温水器用配線用遮断器 補助スイッチテンパール工業
5,598税込6,158
1個
12日以内出荷
極数2Pフレーム50AF仕様表面形端子/線押え方式(圧着端子使用可能)種別補助スイッチJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可能素子数2E定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100・100/200・200V)5/2
電気温水器用配線用遮断器 警報スイッチ テンパール工業電気温水器用配線用遮断器 警報スイッチテンパール工業
5,598税込6,158
1個
12日以内出荷
極数2Pフレーム50AF仕様表面形端子/線押え方式(圧着端子使用可能)種別警報スイッチ付JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可能素子数2E定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100・100/200・200V)5/2
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属テンパール工業
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続不可
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 補助スイッチ付属テンパール工業
8,998税込9,898
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
定格インパルス耐電圧(kV)6動作時間(最大)0.1秒定格感度電流(mA)30JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2寸法C(mm)60逆接続不可タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)種別補助スイッチ付定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形寸法D(mm)79
漏電遮断器:分電盤協約サイズ テンパール工業漏電遮断器:分電盤協約サイズテンパール工業
8,298税込9,128
1台
30日以内出荷
主要寸法が分電盤協約寸法なので分電盤の標準化がはかれます
接続方式表面形名称分電盤協約タイプ
漏電遮断器:分電盤協約サイズ テンパール工業漏電遮断器:分電盤協約サイズテンパール工業
8,298税込9,128
1台
30日以内出荷
主要寸法を分電盤協約寸法に合わせてますので分電盤の標準化がはかれます
タイプ分電盤協約タイプ接続方式表面形
ハンドルキャップ テンパール工業ハンドルキャップテンパール工業(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。
カセットスイッチユニット協約形KC用 テンパール工業カセットスイッチユニット協約形KC用テンパール工業
999税込1,099
1台
6日以内出荷
協約形KC用の内部付属装置です。装着は取扱説明書にしたがって行ってください。
仕様リード線引き出し適合機種M-33KC、B-33KC、M-53KC、B-53KC、B-63KC、B-103KC、GB-33MKC、GB-53KC、GB-63KC、GB-73KC、GB-103KC
関連キーワード
kcl特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kcl