カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- YAMAHA(ヤマハ)(26)
- MAZDA(マツダ)(17)
- SMC(10)
- ニクニ(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- 応研(3)
- イスカル(2)
- カモ井加工紙(2)
- コクヨ(2)
- ネグロス電工(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- シグマ光機(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- タチカワ(1)
- HAKKO(白光)(1)
- マツデン(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三木プーリ(1)
- ブランドをもっと見る
「n51-15」の検索結果
特価

配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ)
テンパール工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)極数2Pフレーム50AF寸法A(mm)95寸法D(mm)78寸法B(mm)25寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能
ミニ・イコールブレーカ 漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷適合【取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式(LC)】(別売)LC-51、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】(別売)TMC-7種類漏電遮断器接続方式表面形名称ミニ・イコールブレーカ同梱部品取付金具×2個接続可能電線(mm2)最大8漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可端子線押え方式(圧着端子使用可能) M5適合圧着端子【呼び断面積2mm2 許容電流(600V IV電線)27A 電線抱合範囲1.04~2.63mm2】2-5、【呼び断面積5.5mm2 許容電流(600V IV電線)49A 電線抱合範囲2.63~6.64mm2】5.5-5外寸法・高さ(mm)60、78(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)50外形寸法縦(mm)95適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2動作時間(s)最大0.1外形寸法横(mm)25
漏電遮断器(ミニイコールブレーカ)
テンパール工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から12日以内出荷寸法A(mm)95寸法D(mm)78寸法B(mm)25寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可フレーム(AF)50