カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Otto
  • ALBA(アルバ)(1)
  • CKD(21)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • IBS(1)
  • KN村田産業(5)
  • KSフィルター(1)
  • LEMFORDER(1)
  • MANN-FILTER(2)
  • SMC(24)
  • TAKIGEN(タキゲン)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • VISHAY(1)
  • スーパーツール(4)
  • ダイキン工業(5)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • ユタカ(Crown)(1)
  • 三木プーリ(1)
  • 渡辺電機工業(1)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab2n」の検索結果

特価
本日11月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Otto ロータリスイッチ Otto

    Otto ロータリスイッチ

    Otto
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Otto ロータリスイッチ,2極, パネルマウント R2AB2122NNNN Otto

    Otto ロータリスイッチ,2極, パネルマウント R2AB2122NNNN

    Otto
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接点構成: DPST●スイッチの位置の数: 2●コンタクトの数: 2●定格電圧: 110 V ac, 28V dc●深さ: 1.68mm●幅: 0.93mm●寸法: 0.96×1.7×2.31インチ●実装タイプ: パネルマウント●取付穴サイズ: 1.475×0.875 in●末端様式: タブ●アプリケーション: 重機械, 建設, 海洋, プロセスコントロール●ケースの材質: 熱可塑性物℃●IP68 ロータリスイッチ、 Otto R2 シリーズ. 重機、海洋、プロセス制御、計装市場で使用される Otto R2 ロータリスイッチは、優れた製品です ロッカースイッチの代替品として、 Visual IndicationR2 は、 1.475×0.875 インチの業界標準ロッカースイッチパネル切抜きにスナップ式の密閉型照明付きロータリスイッチです。 R2 ロータリスイッチは、モメンタリ動作と保持動作をさまざまに組み合わせて最大 3 ポジションまで切り替えることができます。この製品には 抵抗最大 20 A のロジックレベルからの負荷に対応可能です。前面のシャフト O リングシールと背面の封止ベースにより、 IP68S に準拠しています。 R2 は、回転ノブのレンズを照らす独立した LED ライトポジション最大 3 個を含む照明オプションを提供しています。. 定格: 16 A @ 110 V ac 、 20 A @ 12 / 28 V dc 0.250インチのファストン端子経由の接続 キー付き接続ピン 黒色のソフトタッチセレクタノブ( ; ; 黒色の品番 294-331 及び 294-246 を除く)RoHS指令(10物質対応)対応