カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • Carling Technologies
  • カール事務器(225)
  • カール(7)
  • 第一機材(3)
  • Carlisle(カーライル)(269)
  • CARLO GAVAZZI(111)
  • Vance&Hines(22)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(11)
  • CARL BECHEM(9)
  • SPARKFUN(8)
  • アトムリビンテック(7)
  • エスアンドエスサイクル(7)
  • Carlingswitch(6)
  • WILDTECH CARLIFE(6)
  • Altrider (アルトライダー)(6)
  • ASUS(エイスース)(5)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(5)
  • エスコ(4)
  • BMW(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「carl」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V-series,Etched Rocker,Up/Down Arrows Carling TechnologiesV-series,Etched Rocker,Up/Down ArrowsCarling Technologies
649税込714
1個
当日出荷
仕様アクチュエータ色:黒●Vシリーズ密閉型Conturaロッカースイッチ. Carling Technologies社のContura Vシリーズは、パネル取り付け用に設計されたシールドロッカースイッチです。IP65 68防水スイッチは強化エンジニアリング材料で頑丈に造られており、埃、広範囲の水滴、浸水を完全に防止します。Contura Vスイッチは、UL1500 (船舶用製品に対する着火保護)の認定を受けています。このスイッチは、衝撃、振動、熱ショック、湿気、塩水飛沫への耐性を備えています。 照光式と非照光式を用意 ロッカースイッチContura Vシリーズは、標準の照光式 非照光式の両タイプがあり、白熱灯、ネオン、各種LED (スーパーブライト、 点滅、2色など)を備えています。 リムーバブルアクチュエータ Contura Vロッカースイッチでは、凡例デザインや色がさまざまに異なる取り外し可能ロッカーアクチュエータを幅広く取り揃え、パネル設計にあらゆるオプションを提供します。ロッカー面の取り外しと交換を迅速に行うために、便利なアクチュエータツールが個別に用意されています。(品番 665-562 665-562 を参照) スイッチの動作とコンタクト構成 Vシリーズのロッカーでは、単極 2極 3極コンタクト構成のモメンタリスイッチとラッチスイッチを選択できるので、さまざまな回路ソリューションを実現できます。 パネル取り付け 取り付けは簡単で、推奨されるパネルの切抜き(21.8 36.8)を作成した後は、パネル取り付けロッカースイッチを開口部にはめ込むだけです。マルチステップ取り付けウィングは、厚さ0.8 6.35 mmのパネルにしっかりと固定されます。 特長と利点 侵入保護: IP66 68 デュアルシール保護 振動、衝撃、熱ショック、湿度、塩水噴霧に対する耐性 複数の記号を選択できる交換式アクチュエータ 接続: 6.3 mmクイックコネクトブレード端子 SPST、SPDT、DPST、DPDT及び3PDTコンタクト構成 オン オフ、オン オフ オン、オフ オン オン、オン オン オンの切り替え操作 シールドロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。Contura Vシリーズの防水スイッチは、過酷な環境向けに設計されています。主な用途: 船舶及び輸送 高速道路 自動車道路用車両、機械 採掘機械 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。Vシリーズのロッカースイッチには、標準の6.35 0.8 mmクイック接続オス型タブ端子が装備されています。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメス型プッシュオンレセプタクルを選択するだけです。RoHS指令(10物質対応)対応
Carling Technologies ロッカースイッチ 白 Carling TechnologiesCarling Technologies ロッカースイッチ 白Carling Technologies
369税込406
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Carling Technologies LC1-01 ロッカースイッチコネクタ Carling TechnologiesCarling Technologies LC1-01 ロッカースイッチコネクタCarling Technologies
1,398税込1,538
1袋(5個)
5日以内出荷
Lシリーズロッカースイッチについては、代表品番 ; 913-1872 913-1872 及び ; 913-1945 913-1945 と、シリーズの各製品を参照してください。. Lシリーズロッカースイッチアクセサリ. アクチュエータ. アクチュエータは、各種の色を用意しており、テキストや記号のエッチングの幅広い選択肢があります。 また、照光式スイッチ用のプレーンレンズ付き又は非照光式スイッチ用プレーンレンズ付きオプションから選択することもできます。 照光式スイッチと一緒に使用した場合、エッチング加工されたすべてのアクチュエータが点灯します。. アクセサリ. これらの取り付け用パネルで、お客様の完全なパネルをデザインしてください。 横に並べて取り付けるスイッチの数を選ぶことができます。 また、ホールプラグのオプションも用意されているので、将来のアップグレードに向けた計画を立てることができます。 コネクタハウジングはあらかじめ配線可能で、パネルの背面の所定の位置に取り付けることができます。 これにより、スイッチを取り付ける準備が整ったら、コネクタをスイッチの背後に押し込むだけで済みます。 これは、パネルに対する変更が簡単で、再配線が不要であることも意味します。. 代表的用途. 建設機械 農業機器 公道輸送機器. 特長. IP67認定シールドフロントパネルコンポーネント -40 → +85 ℃の温度に耐える 振動、衝撃、熱ショック、湿度、塩水噴霧に対する耐性
仕様種類 = Lシリーズタブコネクタ併用可能製品 = LシリーズシールドロッカースイッチRoHS指令(10物質対応)対応
ロッカースイッチ Carling Technologies Carling Technologiesロッカースイッチ Carling TechnologiesCarling Technologies
649税込714
1個ほか
7日以内出荷
Carling Technologies  ロッカースイッチコネクタ Carling TechnologiesCarling Technologies ロッカースイッチコネクタCarling Technologies
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:Lシリーズタブコネクタ●併用可能製品:LシリーズシールドロッカースイッチRoHS指令(10物質対応)対応
Carling Technologies  ロッカースイッチブランキングプラグ Carling TechnologiesCarling Technologies ロッカースイッチブランキングプラグCarling Technologies
739税込813
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプラグRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロッカースイッチ
Carling Technologies ロッカースイッチ Carling TechnologiesCarling Technologies ロッカースイッチCarling Technologies
789税込868
1袋(5個)
7日以内出荷
Carling Technologies ロータリスイッチ 3極 Carling TechnologiesCarling Technologies ロータリスイッチ 3極Carling Technologies
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●コンタクト定格電流:15 A @ 24 V●スイッチの位置の数:3定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションDPDTアクチュエータ色ターミナルタイプクイックコネクト
Carling Technologies ロータリスイッチ 2極 Carling TechnologiesCarling Technologies ロータリスイッチ 2極Carling Technologies
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Carling Technologies  ロッカースイッチ取り付けパネル Carling TechnologiesCarling Technologies ロッカースイッチ取り付けパネルCarling Technologies
499税込549
1個ほか
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:LシリーズシールドロッカースイッチRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ取り付けパネル
carl パンチ特集