Molex Premise Networks 電話モジュラージャック・フェイスプレート PowerCat ConturaMolex Premise Networks5日以内出荷
仕様色:白●シリーズ:PowerCat Contura●ウォールプレートとRJ45ソケットモジュールは別売りです。Contura(TM)Cat6壁面モジュラジャック. Contura(TM)シリーズは、現代的なデザインで、必要に応じていくつでもモジュールを設置可能なモジュラ構造による高い柔軟性を備えています。DataGate Plus(TM)IDCカテゴリ6シャッター付きコネクタを装備 終端はEIA 568A及び568Bの識別カラー付き カテゴリ6コンポーネント準拠性についてはETLによりテスト及び検証済み 個別のポートに識別カラーを付けることが可能 カバー付きのラベル カラー識別カラー 角度付きのジャック及びモジュールによりパッチコードの曲がりを軽減RoHS指令(10物質対応)対応
Molex Premise Networks Cat5e RJ45 UTP ストレート RJ 白 PowerCat MOD-SNAPシリーズMolex Premise Networks7日以内出荷
仕様タイプ:ソケット●LANカテゴリ:Cat5e●インタフェースタイプ:RJ45●向き:ストレート●シールドタイプ:UTP●色:白●長さ:38.5mm●幅:25mm●シリーズ:PowerCat MOD-SNAP●MOD-SNAP(TM)モジュールCat5e ボイス. MOD-SNAP(TM)製品は、ウォールプレートに簡単にはめ込むことができるモジュールアクセサリです。 すべてのモジュールはシャッター付きで、パンチダウンKATT IDC終端には最大で2本の24-26 awgソリッドワイヤ又は標準ワイヤを使用できます。 IDC終端に使用するパンチダウン工具については、「パンチダウンIDC工具」を参照してください。各モジュールには、ラベルを取り付けることが可能で、業界標準の6 mmラベルテープを使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応