カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(53)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(60)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(29)
- オフィスサプライ(7)
- オフィス家具/清掃用品(37)
- 切削工具・研磨材(42)
- 測定・測量用品(157)
- 作業工具/電動・空圧工具(427)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(153)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(109)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(18)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1,415)
- 自動車用品(29)
- トラック用品(3)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(11)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(2)
- 医療・介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,703)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
42ページ目: イチネンTASCOのすべての商品
特価

シルバーリンスファースト
イチネンTASCO¥7,998税込¥8,7981本(10kg)翌々日出荷水の使用量が大幅に減量でき、作業時間も短縮できます。除菌剤配合。防錆剤配合。アルミフィンに防錆被膜を形成し白化・腐食を防ぎます。水洗いの水量を減らすことができ、作業時間を短縮できます。除菌剤配合タイプ液体・弱酸性容量(kg)10使用希釈倍率原液~20倍
フレア部漏れ止材(フレアエイド)
イチネンTASCO¥21,980税込¥24,1781箱(12本)翌々日出荷あらゆる冷媒に対応(POE油ベース)。少量塗布するだけで、冷媒の漏洩を抑制。フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンなど落下防止などあらゆる場面で活躍
電動式ワイヤーリフト
イチネンTASCO¥359,800税込¥395,7801台翌々日出荷。電動ワイヤータイプのため、荷下ろし時に天板の急な飛び出しがありません。脚サポートを調整して壁の近くで使用することができます。移動に便利なキャスター付き。質量(kg)(天板)4.7電源100V50/60Hz1100W(最大)本体寸法(mm)(本体のみ、収納時)270×350×1170、(天板装着、組立開脚時)1170×1240×H1230天板寸法(mm)435×747本体質量(kg)32.5(天板含む)最大積載荷重(kg)120上昇時間(秒)約48(高さ4m、100kg積載時)地上高さ(cm)(最高/最低)400/123
両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース10m
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)10接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1m
イチネンTASCO¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)1接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース10m
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)10接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5m
イチネンTASCO¥7,698税込¥8,4681本翌々日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)1.5接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
座屈防止材4分用10m(直径9Φ)
イチネンTASCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。断熱材をはがさず使用可能です。必要な長さに切断して使用できます。材質PE(ポリエチレン)長さ(m)10外径Φ9適合銅管径1/2″
フルオロカーボン回収装置(クワトロ)
イチネンTASCO¥399,800税込¥439,7801個翌々日出荷付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm1本3/8フレアチャージホース150cm/30cm各1本ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス1本ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス1本インレットフィルター×1回収機ステッカー質量(kg)19.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。回収能力(g/min)JISB8629:350、R410A(気体)28、回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)◇ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)回収方法気体・半液体・液体:圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式です。液体(リキッド):プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式です。
オープンタイプミニ溶接機(TASGASHYPER)
イチネンTASCO¥92,980税込¥102,2781台翌々日出荷狭い場所でも取り回ししやすい。コンパクトヘッド&ショートサイズハンドル。今までにない特殊構造を採用することにより超コンパクトヘッドを実現!。ショートサイズハンドルを組み合わせる事により抜群の操作性を発揮します。セット内容オープンタイプケース、溶接火口:#100、#200、#300、酸素ボンベ:2.1L(酸素は充填されておりません)、TASGASHYPER(タスガスハイパー):230g(TA379TH)、ツインホース:5m、軽量ショートサイズ溶接機(TA370-21)、酸素調節器(逆火防止器付)、カートリッジボンベバルブ(逆火防止器付)寸法(mm)515×258×155能力ロウ付:50Φ最高温度(℃)3100総質量(kg)9.8
R410A/R32デジタルシングルマニホールド
イチネンTASCO¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷仕様高耐圧3方ボールバルブ適合冷暖兼用タイプ連成計:TA141DH(ー0.1~5.0MPa)取付ネジ径ゲージ:5/16フレア接続ポート5/16″フレア
バルブ付耐圧ホース(1/4FメスX1/4Fメス)5m
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781本当日出荷仕様両端1/4インチフレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押、常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)5
回収機用キャリングケース(TA110VF,TA110XZ用)
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷適合TA110VF、TA110XZ用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×490×270ポケット7ヶ所
シルバーマイルドファースト
イチネンTASCO¥8,498税込¥9,3481本(10kg)翌々日出荷エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を落とします。アルミフィンへの影響を抑えた洗浄剤です。ムセにくく、泡立ちを抑えて作業性アップ。電気集塵機コレクター洗浄ではスタミナがあり経済的。銀イオン配合。タイプ液体・アルカリ性使用希釈倍率10~20倍
フルハーネス本体(作業ベルト付)
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781本6日以内出荷3D形状保持仕様で脱着が非常に簡単です。腿ベルトには軽量のワンタッチバックルを装備していますので素早い脱着が可能です。また、左右の取り違い防止の為、ブラック/シルバーで色分けしています。仕様胸クリップ・腿バックルワンタッチ:作業ベルト付き幅50mmサイズM質量(g)約1240使用荷重(kg)100材質(ベルト)(肩・背・腰部)幅45mm樹脂芯材内包ナイロン、(胸部)25mmナイロン、(腹・大腿部)幅45mmポリエステル
防カビコート
イチネンTASCO¥4,898税込¥5,3881本翌々日出荷親水性のためエアコンのフィンに使用しても熱交換に影響ありま用途カビ・菌の発生防止、防臭使用方法現在発生している汚れを除去・清掃後によく乾燥させ、防カビコートを原液のまま吹きかけ、放置して乾燥させます。(完全に乾燥するまでは水が付着しないように注意してください)使用容量(mL)目安100(1m2当たり)外観液体効果3ヶ月~6ヶ月(各現場の状況によって効果期間は前後します)
デジタル温度計 中国語版校正証明書付
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781台9日以内出荷CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。仕様表示許容差:-99.9~+199.9℃/±0.5% rdg ±1digit(Min)・+200~+1200℃/±0.3% rdg ±1digit(Min)、ゼロ接点補償係数:±0.5℃(23±10℃にて)、サンプリング速度:3回/1秒寸法(mm)42×187×24質量(g)128備考※センサープローブは付属していません。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問い合わせください。電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)分解能0.1/1(自動切替)アズワン品番1-6880-01-57校正ポイント2ポイント(最高・最低)※その他のポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。センサー無し本体のみ校正です。校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温度計 英語版校正証明書付
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781台9日以内出荷CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。仕様表示許容差:-99.9~+199.9℃/±0.5% rdg ±1digit(Min)・+200~+1200℃/±0.3% rdg ±1digit(Min)、ゼロ接点補償係数:±0.5℃(23±10℃にて)、サンプリング速度:3回/1秒寸法(mm)42×187×24質量(g)128備考※センサープローブは付属していません。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問い合わせください。電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)分解能0.1/1(自動切替)アズワン品番1-6880-01-56校正ポイント2ポイント(最高・最低)※その他のポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。センサー無し本体のみ校正です。校正証明書一般校正(英語)
2重管温度計直型(-20~+50℃)
イチネンTASCO¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用材質表面クロムメッキ仕上げ温度範囲(℃)-20~+50取付ネジ径R1/2
2重管温度計L型(-20~+50℃)
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用材質表面クロムメッキ仕上げ温度範囲(℃)-20~50取付ネジ径R1/2感知距離(mm)25
シャークギアレンチフレキシブル19mm
イチネンTASCO¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷サイズ 19mm用トルク(N・m)スパナ部:149、ラチェット:310アズワン品番65-1788-68
シャークギアレンチフレキシブル10mm
イチネンTASCO¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷サイズ 10mm用トルク(N・m)スパナ部:24.8、ラチェット:65アズワン品番65-1788-63
電動インパクトドライバ対応フレアツールセット(スライドロック対応)
イチネンTASCO¥35,980税込¥39,5781セット当日出荷適合なまし銅管セット内容フレアーツール、チューブカッター、リーマー、専用アルミケースタイプインチタイプ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8、3/4インチ
デジタル温度計 校正証明書付
イチネンTASCO¥37,980税込¥41,7781台9日以内出荷CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。 日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。寸法(mm)42×187×24質量(g)128電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)分解能(切替)0.1℃/1℃分解能自動切り替え許容差-99.9~+199.9℃/±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/±0.3% rdg ±1digit(Min)アズワン品番1-6880-01-20サンプリング速度3回/1秒ゼロ接点補償係数±0.5℃(23±10℃にて)校正証明書一般校正
プロテクトクッション
イチネンTASCO¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷収納物を衝撃から保護するクッションです。 用途に合わせて自由にカットできます。クッションの表面は波模様のため、凹凸がある収納物を衝撃から保護し、アルミケースや工具などの内装クッションとして使用できます。