カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(53)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(60)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(29)
- オフィスサプライ(7)
- オフィス家具/清掃用品(37)
- 切削工具・研磨材(42)
- 測定・測量用品(157)
- 作業工具/電動・空圧工具(427)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(153)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(109)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(18)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1,415)
- 自動車用品(29)
- トラック用品(3)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(11)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(2)
- 医療・介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,703)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
50ページ目: イチネンTASCOのすべての商品
特価

ネジロックスーパー
イチネンTASCO¥4,398税込¥4,8381個(50g)4日以内出荷仕様低強度タイプ ねじや軸などの金属部分のすきまに塗布、空気を遮断することによって硬化を始めます。 取り外しを必要とするねじの固定とシールに。 内容量…50g 液色…青 フレアナット、一般ねじボルト用
ネジゆるみ止め剤
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481個(50mL)4日以内出荷仕様高強度タイプ。活性金属(真鍮、銅等)だけでなく、ステンレススチールやメッキ表面のような不活性な被着体にも使用できます。また、高い耐熱性と油面接着性を有するため、切削油、潤滑油、防錆油、部品保護剤等の若干の付着に対して適用可能です。
ネジゆるみ止め剤
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481個(50mL)5日以内出荷仕様耐熱性が向上された中強度タイプ。M6からM20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。取外しも可能です。
ドレンアップポンプ
イチネンTASCO¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷配線はポンプ電源とHA端子の4Pコネクターをエアコンに接続するだけ 壁掛エアコンの左右どちらにも据付が可能。運転音(dB)30表示LED(動作状況)緑:正常 赤:異常揚程(m)(50/60Hz)2.5/3
ドライバー
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷仕様1/4″×125軸径(Φmm)6全長(mm)238質量(g)110グリップ径(Φmm)33材質(軸)クロムモリブデンSCM435+硬鋼鋼材(はがね)材質(グリップ)プラスチック商品構成単品
デジタル接地抵抗計
イチネンTASCO¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷仕様業界最速の応答速度 2秒。 ノイズに強い(地電圧25Vまで測定可能)。 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能。 10,000回の連続測定を実現。 A~D種(3極法)の測定・簡易測定(2極法)の測定にも対応。20Ω 0.00~20.00Ω(±1.5%rdg±0.08Ω)200Ω 0.0~200.0Ω(±1.5%rdg±4dgt)2000Ω 0~2000Ω(±1.5%rdg±4dgt)電圧測定AC0.0~300.0V〔45~65Hz〕 ±1%rdg±4dgtDC±0.0~±300.0V ±1%rdg±4dgt適合規格IEC61010-1 CATⅣ100V/CATⅢ150V/CATⅡ300V汚染3IEC61010-2-030, IEC61010-031 IEC61557-1,-5IEC60529 IP67, IEC61326-1,-2-2(EMC),EN50581(RoHS)
デジタルミニクランプテスタ
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷仕様小型・軽量ミニクランプ 小型・軽量ポケットタイプ データホールド付・オートパワーオフ(約10分)交流電流:20/200Aレンジ切替2レンジマニュアル分解能0.01A
デジタルミニクランプテスタ
イチネンTASCO¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷仕様データホールド、オートパワーオフ機能付。 (約10分後にパワーオフ) 3200カウント表示。 多機能搭載(電流・電圧・抵抗測定)0~300A測定範囲|交流電圧0~500V測定範囲|直流電圧0~500V
デジタルマルチメーター
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷仕様大型ディスプレイ 見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 IEC61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V準拠 オプションのクランプセンサを用いて電流値を簡単測定6/60/600V(オートレンジ)測定範囲|直流電圧600mV測定範囲|交流電圧6/60/600V(オートレンジ)
デジタルマルチメーター
イチネンTASCO¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷仕様大型液晶表示で読み取りが容易。 3200カウント高精度テスタ オートパワーオフ機能(操作停止後約10分で自動的に電源OFF)DC 0.1mV~500V測定範囲|交流電圧AC 0.001V~500V(50/60Hz)測定範囲|抵抗320Ω/3.2/32/320kΩ/32MΩ
デジタルマルチメータ(コードリール機構)
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷仕様コードリール機構 3200カウント高精度テスタ オートパワーオフ機能(操作停止後約10分で自動的に電源OFF) テストコードがワンタッチで本体へ収納できます。DC 0.1mV~500V測定範囲|交流電圧AC 0.001V~500V(50/60Hz)測定範囲|抵抗320Ω/3.2/32/320kΩ/32MΩ
デジタルマルチメータ
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷仕様スタンダードDMM レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能。 4000カウント表示 オートパワーオフ機能(30分) ホルスター付 10A測定端子付(AC/DC)400mV/4/40/400/600V測定範囲|交流電圧400mV/4/40/400/600V測定範囲|直流電流400/4000μA/40/400mA/4A/10A
デジタルアナログマルチテスタ
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷仕様持ち運びに便利なケース一体型 持ち運びに便利なハードケース一体式。 コンデンサ容量、周波数、デューティー比測定機能付。400m/4/40/400/600V測定範囲|交流電圧4/40/400/600V測定範囲|直流電流40m/400mA
ツールバッグ
イチネンTASCO¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷仕様中側:小・中ポケット5カ所 外側:ポケット×1、工具、差し×6、巻尺ホルダー×1 丈夫なナイロン生地を使用し、軽量で耐久性・耐水性に優れています。 底部は頑丈な樹脂製です。 型くずれのない自立型ショルダー取りはずし可能。 サイズ…394×191×254mm
ツールバッグ
イチネンTASCO¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷仕様収納便利な9個のポケット付。 しわになりにくく型崩れを防ぎます。 移動に便利な2WAYショルダー付。 サイズ…455×200×300mm
ツールバケットバッグ
イチネンTASCO¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷仕様工具収納に便利な12ポケット付。 現場作業に便利な単管サイズフック付。 底、周囲に高品質SBRゴム使用。 サイズ…Φ240×270mm
ツールセット(メンテナンス用)
イチネンTASCO¥89,980税込¥98,9781セット5日以内出荷仕様人気の高い首振りラチェットめがねレンチの入った工具セット。 ソケットは持ち出しやすいようにレールセットにして収納。 工具が増えたときの事を考えスペースを考慮。 質量…12.0kg 天面フラットV形3段式メタルケース 全段プラスチックトレー付。セット内容全54点
ツールセット(メンテナンス用)
イチネンTASCO¥109,800税込¥120,7801セット6日以内出荷仕様人気の高い首振りラチェットめがねレンチの入った工具セット。 質量…14.5kg 天面フラットV形3段式メタルケース 全段プラスチックトレー付。セット内容全52点
チタンコーティングステップドリル
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷仕様綺麗な切削面! 1本で10サイズの穴あけOK! 刃先をシンニング加工しており、切削スピードが上がり、綺麗な切削面になります。 1本で複数サイズの穴あけが可能です。 薄鉄板、銅版、合板、木材などのバリ取り、穴のくり広げ、面取りなどをする際に便利です。 穴あけ板厚…鋼板2.0mm、ステンレス1.0mm、木材・プラスチック3.5mm 段幅…4mm 最大穴あけ厚さ…3.5mm4、6、8、10、12、14、16、18、20、22mm
タッチラチェットスタビー
イチネンTASCO¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷仕様市販の6.35片側タイプビットも取付可能。 シメル、モドス方向を決めてビットを表裏で差替えてください。2×25全長(mm)38軸径(Φmm)6.35全長(mm)38質量(g)57軸径(inch)1/4グリップ径(Φmm)38材質(軸)工具用特殊鋼材質(グリップ)アルミ商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ダクトインカッター
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷仕様インパクトドライバーにワンタッチで着脱。 六角軸スピンドルを取り外すと100mmディスクグラインダーに取付可能。 専用延長アダプター(別売)TA650DC-21 希望小売価格 \6,250 長さ70~120mmまでの切断が可能。 コーティングダイヤモンド替刃(TA650DC-1) 希望小売価格 \5,840 切削有効長…20~60mm 最大切断肉厚…7mm 適応…アルミフレキパイプ、塩ビパイプ、スパイラルダクト、ボイド管等
ダイヤモンドコアドリルヘッド
イチネンTASCO¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷仕様クラス最強、軽量小型、ハイパワー。 送りハンドル左右交換可能。ボールベース…TA660HP-1~4水処理パッド…TA660HR-1~4コアビット…TA660HB-40~180よりご選定ください。適用ビット径(最大ビット径)…160mm(180mm) モーター…100V 15A 2,100W 回転数…900(RPM) 有効ストローク…304mm 質量…9.3kg
ダイヤモンドコアドリル
イチネンTASCO¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷仕様超小型、超軽量、ハイパワー。 送りハンドル左右交換可能。TA660HB-40~160よりご選定ください。 適用ビット径(最大ビット径)…120mm(160mm) モーター…100V 14A 1,500W 回転数…950(RPM) 有効ストローク…330mm 全高…580mm 質量…8.2kg 付属品…水処理パッド、水処理押さえリング、高さ580mmポールベース、キャリングケース、片口スパナ27mm・32mm各1本