絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,544件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調整器用1次側ナイロン足ネジパッキン イチネンTASCO調整器用1次側ナイロン足ネジパッキンイチネンTASCO
629税込692
1個
当日出荷
仕様調整器の着脱の多い作業に威力を発揮します。 W22-14山 袋ナット用(調整器1次側用) 材質…ナイロン、外径にSUSリング付
中ぐりドリルソー イチネンTASCO中ぐりドリルソーイチネンTASCO
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
孫の手ノズル イチネンTASCO孫の手ノズルイチネンTASCO(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
仕様先端部360度回転+首振式、隅々まで楽な姿勢で作業OK適合品番TA352MS/TA352MR/TA352MT/TA351BA/TA351BD全長(cm)20
小型ダブルステージ真空ポンプ(真空ゲージ付) イチネンTASCO小型ダブルステージ真空ポンプ(真空ゲージ付)イチネンTASCO(3件のレビュー)
53,980税込59,378
1個
当日出荷
エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
小型ダブルステージ真空ポンプ イチネンTASCO小型ダブルステージ真空ポンプイチネンTASCO
35,980税込39,578
1個
当日出荷
コンパクト×高真空×高機能 到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!! ガスバラストバルブ付 ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度3.3Pa(25ミクロン)種別本体のみ排気速度(L/min)40
気流検査器 イチネンTASCO気流検査器イチネンTASCO
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
PTFEシール剤(スリックタイト) イチネンTASCOPTFEシール剤(スリックタイト)イチネンTASCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個(118mL)
当日出荷
仕様パイプのネジ部の3~4ヶ所に塗るだけ PTFEペーストにより強力なシール性を発揮します。 内容量…118mL(ハケ付容器入) PTFEペースト状 使用可能パイプ…金属、PVC、CPVC、ABSプラスチックパイプ等 使用可能流体…酸素を除くあらゆるガス(フルオロカーボン、水、空気、スチーム、天然ガス、LPガス、油、ガソリン等) 耐熱…-46~+260℃ 耐圧…68.0MPa(液体)、20.4MPa(気体) 不乾性シール剤
ガラ袋用スプリングダストバック イチネンTASCOガラ袋用スプリングダストバックイチネンTASCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様ガラ袋をかぶせてゴミ袋として使える! 強力スプリング入りで中身が無くてもしっかり自立。 床を傷めないゴム足付き。 持ち運びに便利な肩ひも付き。 使わない時は、両サイドのバックルをロックし、コンパクトに。 サイズ…Φ350×650mm(収納時は約160mm) 材質…本体:ポリエステル(内側PVCコート処理)、バンド・バックル:ポリプロピレン、 スプリング:ワイヤー鋼鉄線
エアコン風向調整板(スリットタイプ) イチネンTASCOエアコン風向調整板(スリットタイプ)イチネンTASCO(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
仕様これまでのエアーウイングシリーズで対応できなかったライン型吹出口の空調設備に最適!! 軽くて丈夫。エアコンルーバーを傷めません。 吹出口ルーバーにぴったりはまる専用アダプターではめ込むだけ!! 簡単に組み立てられます。取り付けも「ネジ」「穴あけ」等の工事が不要。 本体サイズ…120×500×33mm アダプターサイズ…50×25×127mm ストッパーサイズ…22×22×10mm 材質…ポリプロピレン セット内容…本体×2 アダプター×4 ストッパー×4ホワイト
エアコン消臭剤 イチネンTASCOエアコン消臭剤イチネンTASCO
3,398税込3,738
1個(500mL)
当日出荷
仕様カビの臭いをすばやく消臭し、カビの発生を防止します。エアコンの洗浄後に使用するとさらに効果的。 中性 原料を植物抽出成分とし、中性の為、安全性に優れ機器の材質も痛めません。 スプレーガン付 内容量…500ml 淡黄色液体
インバーター式真空ポンプ専用オイル イチネンTASCOインバーター式真空ポンプ専用オイルイチネンTASCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
アセチレン・プロパンホース用中間継手 イチネンTASCOアセチレン・プロパンホース用中間継手イチネンTASCO
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様アセチレン・プロパンホースの延長用 ネジ山M16、P1.5 左ネジ両端オス
JIS認証ラジオペンチ イチネンTASCOJIS認証ラジオペンチイチネンTASCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様握りやすい樹脂グリップ 落下防止安全ロープ穴付き JIS規格認証商品150切断能力 (鉄線)1.6Φ切断能力 (銅線)2.6Φ寸法(mm)150
エアークーラー(超低温空気発生器) イチネンTASCOエアークーラー(超低温空気発生器)イチネンTASCO
44,980税込49,478
1個
当日出荷から14日以内出荷
冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
デジタル温度計 内部温度センサーセット イチネンTASCOデジタル温度計 内部温度センサーセットイチネンTASCO
35,980税込39,578
1セット
当日出荷
内部温度測定用がセットされています。
測定温度範囲(℃)(内部センサー)-100~+500
フィンブラシ イチネンTASCOフィンブラシイチネンTASCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
エアコン・冷凍機のフィン清掃に便利です。 腰の強いステンレスワイヤー製ですからご使用に便利です。 フィンが汚れたままで置くと熱効率を悪くします。 オールステンレス製。
フレキシブルランス洗浄ガン イチネンTASCOフレキシブルランス洗浄ガンイチネンTASCO(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
全長(mm)390
溶接用カプラー(アセチレンバーナー用) イチネンTASCO溶接用カプラー(アセチレンバーナー用)イチネンTASCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
細カプラー仕様。
使用ガスアセチレン
ショートサイズ溶接器 イチネンTASCOショートサイズ溶接器イチネンTASCO(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
狭い場所での作業に最適です。 銅管のロウ付に最適。
用途アセチレン・サンソ用火口♯100、♯200、♯315
クイックハンドル式フレアツール イチネンTASCOクイックハンドル式フレアツールイチネンTASCO
32,980税込36,278
1個
当日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。 手首を疲れさせないクイックハンドル方式を採用。 ハンドルを左右に動かすだけでフレア加工が出来ます。 特殊ベアリング採用のため滑らかなハンドル操作。耐久性にも優れています。 ハンドル中央部にノブがなく、手のひらにジャストフィットします。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 クイックハンドル:クイックハンドルとは、ハンドルを上下に動かす事により右回り(加工)、左回り(もどす)が切り替わるラチェットアクションハンドルです。ハンドル動作だけで切り替わるラチェットアクションの為、場所もとらず、手の疲れも少なくなり、スムーズな加工作業ができます。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
セット内容フレアツール(TA550HB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
ドレンアップポンプ(化粧ボックス付) イチネンTASCOドレンアップポンプ(化粧ボックス付)イチネンTASCO
36,980税込40,678
1個
当日出荷
壁掛けエアコン用ドレンポンプ(ポンプと化粧ボックスのセット) 空調機等のドレン排出用に設計された全自動のドレンポンプ。 (電源供給するだけでタンク内の水位をフロートで検知し、水位が上昇で運転、低下で停止) 一体型で据付が簡単、エアコンとの連動も可能。 (タンク内の満水をフロートで検知する故障信号(b接点)を用意:通常時⇒接点閉異常(満水)時⇒接点開) パワフル&コンパクトで壁掛型から埋め込み型ルームエアコンまで幅広く対応。 中揚程タイプ(50Hz/2.5m・60Hz/3.0m)
付属品ポンプ、化粧ボックス、ビニールホース1.5m、塩ビ配管アダプター信号形式(故障)A、B接点消費電力(W)(50/60Hz)21/21最大揚程(m)(50/60Hz)2.5/3.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(化粧ボックス)256×144×187接点容量5A
チャージバルブ用パッキン イチネンTASCOチャージバルブ用パッキンイチネンTASCO
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
HC冷媒サービス缶 イチネンTASCOHC冷媒サービス缶イチネンTASCO
3,998税込4,398
1個(100g)
当日出荷
冷蔵庫用新冷媒R600aサービス缶です。 バルブにはTA163HCをご使用ください。
高さ(mm)135内容量(g)100
たてT型ゲージアダプタ イチネンTASCOたてT型ゲージアダプタイチネンTASCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
フレアゲージを接続します。
仕様フレアゲージ用、チェーン付シールキャップ付接続口径ゲージ:1/4"フレアメスポート:1/4"フレアオス×1/4"フレアオス(ムシ付)
PTフレアコネクター イチネンTASCOPTフレアコネクターイチネンTASCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(6個)
当日出荷
銅管用ボールバルブ イチネンTASCO銅管用ボールバルブイチネンTASCO
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
温度(℃)(設計)-60~+150耐圧試験圧力(MPa)6.5気密試験圧力(MPa)4.3設計圧力(MPa)4.3
銅ストレーナー(ロー付タイプ) 1/2 イチネンTASCO銅ストレーナー(ロー付タイプ) 1/2イチネンTASCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
寸法(mm)12.7全長(mm)130メッシュ100寸法(inch)1/2
1/4"フレアシールキャップ(固定帯付) イチネンTASCO1/4"フレアシールキャップ(固定帯付)イチネンTASCO(2件のレビュー)
699税込769
1パック(6個)
当日出荷
用途1/4フレア用材質樹脂製
R22・R12・R502 シールキャップ イチネンTASCOR22・R12・R502 シールキャップイチネンTASCO(7件のレビュー)
649税込714
1パック(6個)ほか
当日出荷
使用しないポートに取りつけてください。 パッキン付。
仕様パッキン付
R22・R12・R502 3/8チャージホース用パッキン イチネンTASCOR22・R12・R502 3/8チャージホース用パッキンイチネンTASCO(1件のレビュー)
969税込1,066
1パック(3個)
当日出荷
用途R22、R12、R502用 3/8ホース用材質NBR
R600a HC冷媒サービス缶用バルブ イチネンTASCOR600a HC冷媒サービス缶用バルブイチネンTASCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
HC冷媒(R600a)サービス缶用バルブです。
用途R600a用チャージホース(接続口)1/4フレアオス
R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ3/8フレア イチネンTASCOR22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ3/8フレアイチネンTASCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途R22、R12、R500、R502用接続口3/8"フレアオス対応冷媒種別R22・R12・R500・R502仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14
カーエアコン用ゲージマニホールドキット イチネンTASCOカーエアコン用ゲージマニホールドキットイチネンTASCO(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 80Φゲージ・サイトグラス付。 圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
用途R134a用仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8危険物の類別非危険物
ピアシングプライヤー イチネンTASCOピアシングプライヤーイチネンTASCO(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
冷蔵庫、窓用エアコン等サービスポートのついていない機器へワンタッチでサービスポートを作れます。針の裏面にも穴をあけてあるので、流通量が多く、回収時間を短縮できます。
全長(mm)250接続ポート径ボールバルブ付1/4フレアオス適合銅管径1/4(6.35mm)~3/8(9.52mm)用
R22ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR22ボールバルブ式ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 68Φゲージ 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用対応冷媒種別R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.4接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)68
産業用紙ワイパー イチネンTASCO産業用紙ワイパーイチネンTASCO
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
吸水性抜群のローコスト紙ワイパー
入数(枚)300シートサイズ(mm)380×320素材パルプ
銅ソケット(冷凍規格) イチネンTASCO銅ソケット(冷凍規格)イチネンTASCO
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
入数10
工具箱 イチネンTASCO工具箱イチネンTASCO
2,898税込3,188
1箱
4日以内出荷から6日以内出荷
バンパーグレード樹脂を採用し耐久性に優れた、割れや破損に強い工具ボックス。 優れた「耐寒性」。低温環境でも割れにくく、丈夫で軽いボックスです。 本体の両サイドにミニケース(TA981MB-11、MB-12)が、6ヵ所掛けられるフッカーがあり、作業時に便利です。(TA985SD-725のみ)
材質ポリプロピレン
低圧用交直両用検電器(防水、LED付) イチネンTASCO低圧用交直両用検電器(防水、LED付)イチネンTASCO
7,398税込8,138
1個
欠品中
LED照明…有り(オートパワーオフ機能)使用電圧範囲…AC 50V~600V DC 12V~750V動作表示発音:発音部より10cmの距離にて50dB以上 発光: 赤色断続発光が8,000Lxの明るさの中で確認可能防水性能…IPX4相当全長・質量…141mm・約25g(電池除く)使用電池…単4電池(R03/LR03)×1個 充電式電池は使用不可
配管修正ツール イチネンTASCO配管修正ツールイチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
当日出荷
扁平した銅管を数回挟み込み加圧する事で円形に近い状態に戻します。
全長(mm)275質量(g)340適合銅管径1/4,3/8,1/2,5/8