カテゴリ

  • 空調・電設資材(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • エンジン工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • アズワン(160)
  • エスコ(133)
  • 富士通(56)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(51)
  • オーム電機(28)
  • Jackery(ジャクリ)(28)
  • 三菱電機(26)
  • ELPA(24)
  • 三商(24)
  • カリタ(22)
  • サンワサプライ(16)
  • ハタヤリミテッド(16)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(15)
  • 富士インパルス(15)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • マキテック(12)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(12)
  • タマハシ(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v60w」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウルトラミニシングルステージ真空ポンプ(逆止弁) イチネンTASCOウルトラミニシングルステージ真空ポンプ(逆止弁)イチネンTASCO
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
ローター方式…シングルステージドライブ方式…ダイレクト式排気速度…40L/min(1.4CFM)到達真空度…12.7Pa(95ミクロン)モーター回転数…2880r.p.m電源、モーター…100V、60W オイル封入量…90mL吸入ポート径…5/16″フレアサイズ/質量…120(W)×215(D)×160(H)mm/2.95kg付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター
ヒートガン イチネンTASCOヒートガンイチネンTASCO(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
仕様熱風温度が調整ダイヤルで60℃~550℃内で調節できます。 加熱後の冷却の為の送風機能付き。 作業効率がアップする高出力1500W。 電源…AC100V 50/60Hz 定格消費電力…Lo 800W/Hi 1500W 定格使用時間…20分 コード…2芯 1.8m 絶縁構造…二重絶縁 熱風温度…60℃~550℃(ダイヤル調整) 風量…Lo 300L/min / Hi 550L/min
タイマー付真空ポンプ イチネンTASCOタイマー付真空ポンプイチネンTASCO
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプローター方式…ツーステージドライブ方式…ダイレクト式排気速度…40L/min(1.4CFM)到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)モーター回転数…3200r.p.m電源、モーター…100V(50/60Hz)、70Wオイル封入量…約140mL吸入ポート径…5/16″フレアサイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
電動式直管ベンダー イチネンTASCO電動式直管ベンダーイチネンTASCO
779,800税込857,780
1台
翌々日出荷
1/2″~13/4″の曲げ加工も電動だからラクラク行えます。三脚は標準装備されておりません。 シュー・ガイドは別売りです。適応銅管材質…なまし銅管、1/2H銅管適応銅管サイズ…4D:1/2″~13/4″、3D:7/8″~15/8″曲げ半径…R=4D(銅管直径の4倍)、R=3D(銅管直径の3倍)最大曲げ角…180°(角度自動設定)本体サイズ…540×185×360mm本体質量…38kg電源…100V、50/60Hz、550W
タイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21) イチネンTASCOタイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21)イチネンTASCO
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプセット内容…本体+ケース(TA150CS-21)ローター方式…ツーステージドライブ方式…ダイレクト式排気速度…40L/min(1.4CFM)到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)モーター回転数…3200r.p.m電源、モーター…100V(50/60Hz)、70Wオイル封入量…約140mL吸入ポート径…5/16″フレアサイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
インバータ式真空ポンプ(ケース付) イチネンTASCOインバータ式真空ポンプ(ケース付)イチネンTASCO
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
エコモード搭載で長時間運転時も安心。デジタル制御の新世代真空ポンプ!!セット内容…本体+ケース(TA150GS)ローター方式…ツーステージドライブ方式…ダイレクト式排気量227L/min(8.0CFM)到達真空度…2.0Pa(15ミクロン)モーター回転数…2500r.p.m(エコ運転時1500r.p.m)電源、モーター…100V(50Hz/60Hz)、550Wオイル封入量…約500mL吸入ポート…1/4″、5/16″、3/8″(3ポート)サイズ/質量…305(H)×350(D)×135(W)mm/11.5kg付属品…専用オイル500mL
真空ポンプ イチネンTASCO真空ポンプイチネンTASCO
68,980税込75,878
1個ほか
翌々日出荷
様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル。高い真空性能と信頼性のある2ステージローターを搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。強制的にオイルを循環し、高効率と高耐久性を両立。
付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル560mL方式ドライブ:ダイレクト式モーター100V(50/60Hz)、550Wモーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)サイズ(mm)355×127×287到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレアローターツーステージ
真空ポンプ イチネンTASCO真空ポンプイチネンTASCO
189,800税込208,780
1セット
3日以内出荷
高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラッグシップモデル。最高レベルの性能と高品質を詰め込んだ大型機器対応のプロフェッショナルモデル。到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現した超高真空モデル。軽量かつ高効率なブラシレスDCモーター搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。ボールバルブ式でオイルの排出が簡単。大型サイトグラスでオイルレベルが簡単に視認可能。
付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル1L適合オイル封入量:約830mLセット内容本体+ケース(TA150GS)質量(kg)約14.5方式ドライブ:ダイレクト式モーター100V(50/60Hz)、400W・DCモーター排気量(L/min)340(12CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])2700サイズ(mm)307(H)×414(D)×152(W)到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン)ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレアローターツーステージ
冷媒回収装置(ツインサンダー) イチネンTASCO冷媒回収装置(ツインサンダー)イチネンTASCO
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
仕様電子式スターターリレーの採用で、スムーズな起動を実現。回収・冷却能力が抜群の1台。コンデンサー銅管長6000mm。ツインコンプレッサー採用で回収能力210g/min(R134a気体)特定不活性ガス回収に対応Φ180mm大型ファン搭載3バルブ仕様(P.204)R12, R22, R500, R502,R410A,R32,R404A,R407C,R507A,R134a,R1234yf及びFC1, FC2, FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)電源100V 50/60Hzコンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス種別240
インバーター式真空ポンプ イチネンTASCOインバーター式真空ポンプイチネンTASCO(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度2.0Pa(15ミクロン)仕様インバーター制御を採用した340Lの大排気量真空ポンプ。冷蔵倉庫、大型GHP、大型パッケージなど(30HPクラス)対応。インバータ制御で低電圧でも安定した起動軽量・大排気量を実現本体のみローター方式ツーステージ電源、モーター100V(50Hz/60Hz)、750W
インバーター式真空ポンプケース付(TA150ES) イチネンTASCOインバーター式真空ポンプケース付(TA150ES)イチネンTASCO
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
仕様インバーター制御を採用した340Lの大排気量真空ポンプ。冷蔵倉庫、大型GHP、大型パッケージなど(30HPクラス)対応。インバータ制御で低電圧でも安定した起動軽量・大排気量を実現本体+ケース(TA150ES)ローター方式ツーステージ電源、モーター100V(50Hz/60Hz)、750W
フルオロカーボン回収装置 ツインストーム イチネンTASCOフルオロカーボン回収装置 ツインストームイチネンTASCO
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
双嵐を巻き起こす次世代のフロン回収装置。ワンバルブ方式を採用し、1つのバルブで直感的に操作できるシンプルなインターフェース。また、冷媒種の圧力に応じて設定可能な警告圧力選択機能を搭載し、冷媒回収時の可溶栓融解を防止。さらに、可倒式ハンドルと取り外し可能なフロートセンサーケーブルを採用したコンパクト設計で、使用後はスッキリと収納可能。本体質量13kgの軽量設計で持ち運びもラクラクな次世代のスタンダードモデル。フロン排出抑制法適合品。
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2本、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16フレアメス×1/4フレアオス、インレットフィルター用ホース、着脱式フロートセンサーケーブル(3芯)、電源ケーブル、肩ベルト適合付帯機能:クリーニング方式、回収可能冷媒:R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234ze質量(kg)13使用温度範囲(℃)0~39消費電力AC100V (50/60Hz)/750Wサイズ(mm)(H)300×(W)375×(D)235コンプレッサー1000W(1.34HP)ツインオイルレス真空到達レベル(連続運転時)約-0.09MPa、(自動停止時)約-0.03MPa接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、(ウェイトリミッター(別売)使用時)~100kg(116L)FC3(別売)回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方法、(液体)プッシュブル方式
ポータブル電源 イチネンTASCOポータブル電源イチネンTASCO
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
アプリを使って操作や管理が可能。パススルー給電&EPS機能搭載。AC、シガーソケット、ソーラーパネル(別売)の3通りの充電方式に対応。安全で長寿命な「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー」採用。
使用温度範囲(℃)ー20~45温度範囲(℃)充電:0~45バッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電池保管温度範囲(℃)ー20~45
インバーター発電機 イチネンTASCOインバーター発電機イチネンTASCO
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
仕様軽量。 別売(お見積り)並列コードコンセントで2台接続し、3.0kVA定格出力可能。<交流> 定格出力…1.6KVA(50Hz、60Hz) 定格電圧…100V 電流…16.0A(50Hz、 60Hz)<直流> 定格電圧…12V 電流…8A 燃料タンク容量…4.2L 質量…20kg サイズ…W490×D280×H455mm
防雨型LEDハンドランプ イチネンTASCO防雨型LEDハンドランプイチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様水・粉塵に強い安心の屋外用防雨型!! オール樹脂製で軽量。 強靱で衝撃にも強いポリカーボネート製ガートネット。 アース不要の二重絶縁構造。 定格電圧…100V 7W 50/60Hz兼用 電線長さ…5m 電線仕様…2PNCT0.75mm2×2 照明装置…7W電球型LEDランプ 回二重絶縁クリップ付1.24kg芯数2
振動ドリル イチネンTASCO振動ドリルイチネンTASCO
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
仕様軽量コンパクトでハイパワーモーター750W搭載!従来比で30%速い穴あけが可能。 能力…コンクリート:Φ16mm 鉄工:Φ13mm 木工:Φ30mm 電源…100V(50~60Hz) 消費電力…750W 回転数…0~3250min-1(回転/分) 打撃数…0~48500min-1 (回転/分) チャック把握範囲…Φ1.5~13mm 質量…1.8kg コード…2.5m サイズ…H192mm×W268mm 付属品…キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル
インバーターガソリン発電機(交直両用) イチネンTASCOインバーターガソリン発電機(交直両用)イチネンTASCO
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
仕様低燃費。 良質な電気の供給。<交流> 定格出力…0.9KVA(50Hz、 60Hz) 定格電圧…100V 電流…9.0A(50Hz、 60Hz)<直流> 定格出力…96W 定格電圧…12V 電流…8A 燃料タンク容量…2.5L 質量…12.7kg サイズ…W450×D240×H380mm
ミニアップトランス イチネンTASCOミニアップトランスイチネンTASCO
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
仕様手軽に持ち運びができる電圧変圧器です。 対応回収機…TA110MR 定格…2P・15A・125V接地付 形状…c×4 相数…単相、周波数…50/60Hz 入力電圧…100V 出力電圧…115V 容量…2.0KVA、種別…E種絶縁、単巻トランス サイズ…W236×D180×H182mm 質量…7.5kg
電動式ワイヤーリフト イチネンTASCO電動式ワイヤーリフトイチネンTASCO
339,800税込373,780
1台
6日以内出荷
電動ワイヤータイプのため、荷下ろし時に天板の急な飛び出しがありません。脚サポートを調整して壁の近くで使用することができます。移動に便利なキャスター付き。
質量(kg)(天板)4.7電源100V50/60Hz1100W(最大)本体寸法(mm)(本体のみ、収納時)270×350×1170、(天板装着、組立開脚時)1170×1240×H1230天板寸法(mm)435×747本体質量(kg)32.5(天板含む)最大積載荷重(kg)120上昇時間(秒)約48(高さ4m、100kg積載時)地上高さ(cm)(最高/最低)400/123