カテゴリ

  • 空調・電設資材(20)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(68)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,410)
  • KANA(片山チエン)(540)
  • Panasonic(パナソニック)(523)
  • エスコ(487)
  • NTN(エヌティーエヌ)(477)
  • NSK(日本精工)(333)
  • KHK(小原歯車工業)(332)
  • アズワン(327)
  • NACHI(不二越)(184)
  • cotta(178)
  • 大阪魂(164)
  • NOK(145)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(123)
  • 東海キャスター(115)
  • 旭精工(109)
  • New-Era(ニューエラー)(105)
  • 長野計器(104)
  • シグマ光機(104)
  • 岡崎精工(103)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60φ」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空計 60Φ(右まわり式) イチネンTASCO真空計 60Φ(右まわり式)イチネンTASCO
4,498税込4,948
1台
当日出荷
通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。
取付ネジ径1/8NPT外径(Φmm)60表示圧力範囲(kPa)0~-100
圧力計(1/4"フレア・下出し・60Φ・つば付) イチネンTASCO圧力計(1/4"フレア・下出し・60Φ・つば付)イチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付ネジ径(ゲージ)1/4フレア仕様つば付ゲージ径(Φmm)60
圧力計(1/4"フレア・下出し・60Φ・つば無) イチネンTASCO圧力計(1/4"フレア・下出し・60Φ・つば無)イチネンTASCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付ネジ径(ゲージ)1/4インチフレアゲージ径(Φmm)60
圧力計(1/4"フレア・後ろ出し・60Φ・つば付) イチネンTASCO圧力計(1/4"フレア・後ろ出し・60Φ・つば付)イチネンTASCO
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
取付ネジ径(ゲージ)1/4フレア仕様つば付後ろ出しゲージ径(Φmm)60
デジタル連成計 イチネンTASCOデジタル連成計イチネンTASCO(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
IP54相等、防塵・防滴。 バックライト機能。
最小表示0.001MPa取付ねじ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)60圧力範囲(MPa)-0.1~5.0ケースABS樹脂ケース
フレアタイプ圧力計 イチネンTASCOフレアタイプ圧力計イチネンTASCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
圧力範囲(MPa)0~6接続口1/4"フレアオス寸法(Φmm)60
折リたたみハンドトラック(最大荷重250kg) イチネンTASCO折リたたみハンドトラック(最大荷重250kg)イチネンTASCO
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
レジャー、ショッピングから200kg超の重量物搬送まで!最大荷重…250kg本体質量…6.5kg使用時のサイズ(幅×奥行×高さ)…480×520×1160mm車輪サイズ(厚×径)…60×Φ200mm
車輪径(Φmm)200最大積載量(kg)250
入線用潤滑剤 イチネンTASCO入線用潤滑剤イチネンTASCO
1,798税込1,978
1個(420mL)
当日出荷
高品質シリコンスプレーにより、 スムーズな入線が可能 電線管などの表面の防錆・保護になります
仕様ロングノズル付、LPG使用、2WAYノズル寸法(Φ×高さH)(mm)60×220内容量(mL)420
ラチェットケーブルカッター イチネンTASCOラチェットケーブルカッターイチネンTASCO
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
小型軽量、鋭い切れ味、使いやすく耐久性抜群です。鍛造刃使用可動刃の逆転が可能です。最大切断能力…架橋ポリエチレン電力ケーブル: 600V-CV325mm2単芯(Φ31)、600V-CV60mm23芯(Φ31) ビニル絶縁丸形多芯ケーブル:600V-VVR60mm23芯(Φ32) ビニル絶縁電線:600V-IV325mm2単芯(Φ29)全長252mm質量610g
全長(mm)252
R410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールド イチネンTASCOR410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドイチネンTASCO
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!ボール弁式開閉バルブ
接続口径ホース接続ポート(フレア)5/16″連成計(MPa)-0.1~5ゲージ径(Φmm)60NPTゲージ取付ネジ:1/8″
R410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCOR410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットイチネンTASCO
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!ボール弁式開閉バルブ
取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″連成計(MPa)-0.1~5ゲージ径(Φmm)60接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″
ボールバルブ式デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCOボールバルブ式デジタルシングルマニホールドキットイチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
IP54相等、防塵・防滴。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。 冷暖兼用タイプマニホールド。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア仕様冷暖兼用セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式連成計、ケース取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG)ゲージ径(Φmm)60
冷媒クーリングユニット イチネンTASCO冷媒クーリングユニットイチネンTASCO
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
高効率型コンデンサー 150Φの大型モーターファン採用 効率の良い回収作業 小型・軽量 夏場、気温が高い場所での冷媒回収作業は回収容器の圧力、温度上昇により困難を強いられます。 時には異常高温・高圧により、回収機の停止、回収容器の安全弁作動などを引き起こします。 冷媒クーリングユニットを使用すれば、回収機からの吐出冷媒の温度を下げることができるので、安全にかつ、効率よく冷媒回収作業が行えます。
冷媒(対応)R12、R22、R500、R502、R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R32質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)5~40電源(V)100(50/60Hz)圧力計(MPa)3.5 (60Φ)ファン150Φ 34/37(W)(50/60Hz)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)300×420×210ポート吸入口1/4フレアオス、吐出口1/4フレアオス
ボールバルブ式デジタルシングルマニホールド イチネンTASCOボールバルブ式デジタルシングルマニホールドイチネンTASCO
28,980税込31,878
1個
当日出荷
IP54相等、防塵・防滴。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。 冷暖兼用タイプマニホールド。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア仕様冷暖兼用取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG)ゲージ径(Φmm)60
デジタル真空ゲージキット イチネンTASCOデジタル真空ゲージキットイチネンTASCO
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス、(ポート側)5/16フレアオス保護等級IP54相等連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0ゲージ径(Φmm)60アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
チッソガス流量計 イチネンTASCOチッソガス流量計イチネンTASCO
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
高圧(14.7MPa以下)のチッソガスを一定(0.3MPa)に減圧し、必要量のガスを正確に送り出すことができます。
質量(kg)1.8ガスの種類チッソガス破壊圧力(MPa)(安全弁)1.5±0.2設定圧力(MPa)(流量計入口)0.3一次側圧力(MPa)14.7以下圧力計(MPa)AT型Φ60mm×25MPa流量範囲(L/min)3~15
クランプメーター イチネンTASCOクランプメーターイチネンTASCO
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
仕様歪んだ波形に強い真の実効値タイプ。 小型設計で携帯に便利。 データホールド機能搭載。60/300Aクランプ径Φ22mm使用電池単4乾電池(LR03)×2
ケーブルハンディカッター イチネンTASCOケーブルハンディカッターイチネンTASCO
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
仕様電気工事でのケーブル線切断作業に最適。 独自の熱処理により切れ味・耐久性に優れています。 ゴム・ウレタンなどの切断もできます。 材質…クロームバナジウム鋼 刃部硬度HRC…57~61240mm質量360g切断能力IV:60mm2(Φ13.6)
R600a・R290 HC冷媒用圧力計 80Φゲージ イチネンTASCOR600a・R290 HC冷媒用圧力計 80ΦゲージイチネンTASCO
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
R600a、R290飽和温度目盛付 振動吸収機能付 0点調整機能付
用途R600a、R290用取付ネジ径1/8NPT外径(Φmm)80
ポータブル電源 イチネンTASCOポータブル電源イチネンTASCO
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
アプリを使って操作や管理が可能。パススルー給電&EPS機能搭載。AC、シガーソケット、ソーラーパネル(別売)の3通りの充電方式に対応。安全で長寿命な「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー」採用。
使用温度範囲(℃)ー20~45温度範囲(℃)充電:0~45バッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電池保管温度範囲(℃)ー20~45
ウルトラミニ真空ポンプ用デジタル真空ゲージ イチネンTASCOウルトラミニ真空ポンプ用デジタル真空ゲージイチネンTASCO
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
保護等級IP54相等取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0ゲージ径(Φmm)60アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
サクションリフター イチネンTASCOサクションリフターイチネンTASCO
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
エンビカッター イチネンTASCOエンビカッターイチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。 全長…280mm 質量…580g 外径…Φ60mmまで本体
TA642CZ用替刃 イチネンTASCOTA642CZ用替刃イチネンTASCO
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
仕様切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。 全長…280mm 質量…580g 外径…Φ60mmまで替刃
振動ドリル イチネンTASCO振動ドリルイチネンTASCO
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
仕様軽量コンパクトでハイパワーモーター750W搭載!従来比で30%速い穴あけが可能。 能力…コンクリート:Φ16mm 鉄工:Φ13mm 木工:Φ30mm 電源…100V(50~60Hz) 消費電力…750W 回転数…0~3250min-1(回転/分) 打撃数…0~48500min-1 (回転/分) チャック把握範囲…Φ1.5~13mm 質量…1.8kg コード…2.5m サイズ…H192mm×W268mm 付属品…キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル