カテゴリ

  • 空調・電設資材(15)
    • フレア式継手(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(4)
  • エレコム(6)
  • アサダ(11)
  • メキシケム(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(66)
  • AirTAC(24)
  • デンゲン(21)
  • コクヨ(15)
  • SLASH(13)
  • MSTコーポレーション(12)
  • ESTERA(9)
  • マリンテック(9)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • Kordz(8)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(7)
  • ヤシマ化学(7)
  • エスコ(6)
  • TRUSCO(6)
  • エアージェイ(6)
冷媒の種類
  • その他(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HFC」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HFC(新冷媒)用バルブコア イチネンTASCOHFC(新冷媒)用バルブコアイチネンTASCO(13件のレビュー)
969税込1,066
1セット(6個)
当日出荷
仕様新冷媒
R410A/R32 チャージホース用パッキン イチネンTASCOR410A/R32 チャージホース用パッキンイチネンTASCO(9件のレビュー)
489税込538
1パック(6個)
当日出荷
HFC対応素材。5/16フレア対応。漏れ防止用テーパー加工。
用途R410A用
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキン イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキンイチネンTASCO(3件のレビュー)
449税込494
1パック(6個)
当日出荷
HFC対応素材。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.7
R410A シールキャップ イチネンTASCOR410A シールキャップイチネンTASCO
799税込879
1パック(6個)
当日出荷
用途R410A/R32・5/16フレア用仕様HFC耐用素材パッキン付
高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO高性能ミストレスツーステージ真空ポンプイチネンTASCO
53,980税込59,378
1個
当日出荷
HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。 オイル逆流防止弁付。 内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。 従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。 安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。 4ポール型。 適応機器~15HP(馬力)程度。
付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)電源(V)100V(50Hz/60Hz)排気速度(L/min)120(60Hz)、102(50Hz)方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式モーター(W)300到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)オイル量(mL)(封入量)約450ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
バルブコアリムーバー(HFC用ムシ入) イチネンTASCOバルブコアリムーバー(HFC用ムシ入)イチネンTASCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
HFC用ムシ入タップ付き
全長(mm)130入数(個)ムシ:6
R410A用チューブピアシングバルブ イチネンTASCOR410A用チューブピアシングバルブイチネンTASCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
新冷媒R410A/R32用のピアシンングバルブです。 サービスポートのついていない機器に使用します。 耐圧側用、HFC耐用素材使用。
適合(銅管)1/4"、5/16"、3/8"仕様5/16フレア(1/2-20UNF)オス
高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO高性能ミストレスツーステージ真空ポンプイチネンTASCO
53,980税込59,378
1個
当日出荷
HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。 オイル逆流防止弁付。 内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。 従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。 安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。 4ポール型。 適応機器~10HP(馬力)程度。
付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)電源(V)100V(50Hz/60Hz)排気速度(L/min)60(60Hz)、54(50Hz)方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式モーター(W)250到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)オイル量(mL)(封入量)約400ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCOオイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプイチネンTASCO
85,980税込94,578
1台
4日以内出荷
2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワー(46L/min)を実現しました。 2ステージローターなので高真空(10ミクロン)が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。 ガスバラスト弁付で、オイルの寿命を長くし、真空ポンプの性能を維持できます。
用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型電源(V)100仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付タイプ2ポール型排気速度(L/min)(60Hz)46/(50Hz)38方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式適合機器~10HP(馬力)程度モーター(W)120排気量(L/min)46到達真空度1×10-2Torr(10ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3200/(50Hz)2670真空到達度10ミクロンオイル量(mL)(封入)250
真空ポンプケース付(TA150CS) イチネンTASCO真空ポンプケース付(TA150CS)イチネンTASCO
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
高性能ツーステージ真空ケース付(TA150ES) イチネンTASCO高性能ツーステージ真空ケース付(TA150ES)イチネンTASCO
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
到達真空度1.0Pa(7.5ミクロン)仕様2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワー(180L/min)を実現しました。 2ステージローターなので高真空(1.0Pa)が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。本体+ケース(TA150ES)ローター方式油回転式・ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式
オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCOオイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプイチネンTASCO
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワーを実現しました。 2ステージローターなので高真空が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。 ガスバラスト弁付で、オイルの寿命を長くし、真空ポンプの性能を維持できます。
用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型電源(V)100仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付タイプ2ポール型排気速度(L/min)(60Hz)180/(50Hz)150方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式適合機器~20HP(馬力)程度モーター(W)370排気量(L/min)180到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3200/(50Hz)2670真空到達度7.5ミクロンオイル量(mL)(封入)約450
オイル逆流防止機能付高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCOオイル逆流防止機能付高性能ツーステージ真空ポンプイチネンTASCO
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
小型なのに78L/minの大排気量。 10HP程度のパッケージエアコンが楽々真空引きできます。 新方式オイル逆流防止弁付。 オイルが劣化しにくいガスバラスト弁機能付です。 金属メッシュフィルター採用でオイルミスとの飛散を防止しています。
用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型電源(V)100仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付タイプ2ポール型排気速度(L/min)(60Hz)78/(50Hz)65方式(ローター)ツーステージ式/(ドライブ)ダイレクト式適合機器~15HP(馬力)程度モーター(W)190排気量(L/min)78到達真空度15×10-3Torr(15ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)2880/(50Hz)2400真空到達度15ミクロンオイル量(mL)(封入)230
R410A/R32 マニホールドパッキン イチネンTASCOR410A/R32 マニホールドパッキンイチネンTASCO
2,898税込3,188
1パック(2個)
4日以内出荷
高圧耐用ニードルパッキン HFC耐用ダブルOリング+PTFE画パッキンで3重のもれ対策を施しています。
用途TA122D、TA122E、TA122M、TA122T共通
オイル逆流防止弁付超小型高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCOオイル逆流防止弁付超小型高性能ツーステージ真空ポンプイチネンTASCO
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
ルームエアコンから中型パッケージエアコンまで幅広い用途に適しています。 超小型軽量で大排気量の真空ポンプです。 逆流防止弁付なので、従来、新冷媒サイクルを問わず使用できます。 ガスバラスト弁が付いているので、オイルが汚れにくいポンプです。
用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型電源(V)100仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付タイプ2ポール型排気速度(L/min)(60Hz)96/(50Hz)80方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式適合機器~20HP(馬力)程度モーター(W)240排気量(L/min)96到達真空度1×10-2Torr(10ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3420/(50Hz)2850真空到達度10ミクロンオイル量(mL)(封入)約300
fcr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fcr
  • fch