カテゴリ

  • 空調・電設資材(53)
  • 測定用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(12)
  • AFAM(アファム)(111)
  • イスカル(106)
  • DAYTONA(デイトナ)(92)
  • タンガロイ(86)
  • TRUSCO(79)
  • サンドビック(75)
  • コガネイ(71)
  • エスコ(58)
  • 京セラ(52)
  • MIYOSHI(小西製作所)(46)
  • コクヨ(45)
  • CKD(45)
  • ゴールドメダル(42)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(40)
  • 大阪魂(40)
  • LAMP(スガツネ工業)(37)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(37)
  • A&D(36)

「R40」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーサイズクランプセット イチネンTASCOスリーサイズクランプセットイチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
3サイズを1つのクランプでカバーします。手動のフレアツールと同じセット方法で利便性向上。TA550FX、TA550FX-1用オプション
適合サイズ1/4"・3/8"・1/2"
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキン イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキンイチネンTASCO(3件のレビュー)
449税込494
1パック(6個)
当日出荷
HFC対応素材。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.7
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセットイチネンTASCO(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(3本)
当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット常用圧力(MPa)5.5
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品) イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品)イチネンTASCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R404A、R407C、R507A、R134a用接続口径1/4フレア使用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
R407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブ イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブイチネンTASCO(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
ショートサイズなので、狭い場所でも接続することができます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続径1/4フレアオス×1/4フレアメス高さ(mm)53
R407C・R404A・R507A・R134a 1/4ロングチャージホース(新冷媒用) イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a 1/4ロングチャージホース(新冷媒用)イチネンTASCO
5,998税込6,598
1本
当日出荷
新冷媒用ロングチャージホースです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
フロートセンサー付回収ボンベ イチネンTASCOフロートセンサー付回収ボンベイチネンTASCO(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。) 共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a
規格FC3付属品銘板シール仕様フロートセンサー付耐圧試験圧力(MPa)5
R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付ホースアダプター イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a バルブ付ホースアダプターイチネンTASCO
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷
ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190
高感度リークテスタ イチネンTASCO高感度リークテスタイチネンTASCO
34,980税込38,478
1台
当日出荷
R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホース1/4(単品) イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホース1/4(単品)イチネンTASCO(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
R407C・R404A・R507A・R134a ボンベアダプタ イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a ボンベアダプタイチネンTASCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a仕様シールキャップ付取付ねじW26、山14
R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホースセット イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホースセットイチネンTASCO
11,980税込13,178
1セット(3本)
当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。 バルブ付なので冷媒をほとんど外に漏らさずにホースが外せます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用セット内容(赤・青・黄)3本セット
R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキットイチネンTASCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a シールキャップ イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a シールキャップイチネンTASCO(1件のレビュー)
799税込879
1パック(6個)
当日出荷
ポート内への不純物(コンタミ)等の侵入を防ぎます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a・1/4フレア用
R134a・R404A ハイブリッド型圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付 イチネンTASCOR134a・R404A ハイブリッド型圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付イチネンTASCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。
用途R134a、R404A用圧力範囲(MPa)-0.1~1.8取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a セーフティファスター イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a セーフティファスターイチネンTASCO(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
液冷媒を霧状にするので圧縮機に無理をかけずスムーズな充填が行えます。1/4フレアオス×1/4フレアメス。R407C/E、R404A、R507A、R134a用
R407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明付) イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明付)イチネンTASCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.8取付ねじ1/8NPT仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付目盛板径(Φmm)75ゲージ径(Φmm)80
アクセスコネクター(R404A・R407C用) イチネンTASCOアクセスコネクター(R404A・R407C用)イチネンTASCO
5,598税込6,158
1セット(6個)
当日出荷
新冷媒対応パッキン採用
対応冷媒種別R404A、R407C仕様1/4"銅管付長さ(mm)(銅管)60
R407C・R404A・R507A・R134a TA165AF用パッキン イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a TA165AF用パッキンイチネンTASCO
299税込329
1パック(6個)
当日出荷
用途TA165F用
R134a・R404A ハイブリッド型圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付 イチネンTASCOR134a・R404A ハイブリッド型圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付イチネンTASCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
欠品中
R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。
用途R134a、R404A用圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明付) イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明付)イチネンTASCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ1/8NPT仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付目盛板径(Φmm)75ゲージ径(Φmm)80
R134a カーエアコン用ゲージマニホールド イチネンTASCOR134a カーエアコン用ゲージマニホールドイチネンTASCO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
R134a、R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。80Φゲージ・サイトグラス付。
用途R134a、R404A用仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8
R134aカーエアコンサービスキット イチネンTASCOR134aカーエアコンサービスキットイチネンTASCO
39,980税込43,978
1個
当日出荷
圧力計/連成計はR134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 80Φゲージ・サイトグラス付。
適合R134a用接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)ムシ押付セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、ゲージ取付ネジ(1/8NPT)、ホースホルダー付チャージホース:150cm赤・青・黄(TA137HB)各1、低圧側用接続カプラ×1(TA163SG-4)、高圧側用接続カプラ×1(TA163SG-3)圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)危険物の類別非危険物接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
R407C・R404A・R507A・R134a 高精度連計(低圧側冷暖兼用タイプ)  検査合格証明書(ロット証明付) イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a 高精度連計(低圧側冷暖兼用タイプ) 検査合格証明書(ロット証明付)イチネンTASCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)暖房時の運転圧力を測定できるように低圧力側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ1/8NPT仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付目盛板径(Φmm)75ゲージ径(Φmm)80
ペン型振動計 イチネンTASCOペン型振動計イチネンTASCO
77,980税込85,778
1個
当日出荷
振動で重要な速度を素早く測定できる 超コンパクトペン型振動計です。 超軽量・コンパクト設計:携帯性に優れ、あらゆる現場でご使用いただけます。 オートパワーオフ機能:測定後、無操作で40秒経過すると自動で電源がOFFになります。 バッテリー残量表示:電池の電圧が低下すると、画面の電池残量マークが点灯して知らせます。 シンプル操作:測定ボタンのみの簡単操作のため、使い勝手が非常に良いです。 ホールド機能:ボタンを離した瞬間の測定値を、約40秒間固定表示します。 消耗品のコスト低下:電源にLR44のボタン電池×2個を使用。低コストのため、経済的です。
セット内容振動計本体×1、電池LR44×2、ベルトホルダー付ケース×1、取扱説明書・保証書×1寸法(mm)150×22×18測定範囲速度:0.01 ~1 99.9mm/s(RMS)周波数:10Hz~1,000Hz電源LR44×2個精度±5%±2digits使用環境0~+40℃<85%RH電池寿命4.5時間連続デジタル表示3-1/2digital LCD
ウルトラミニシングルステージ真空ポンプ(逆止弁) イチネンTASCOウルトラミニシングルステージ真空ポンプ(逆止弁)イチネンTASCO
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
ローター方式…シングルステージドライブ方式…ダイレクト式排気速度…40L/min(1.4CFM)到達真空度…12.7Pa(95ミクロン)モーター回転数…2880r.p.m電源、モーター…100V、60W オイル封入量…90mL吸入ポート径…5/16″フレアサイズ/質量…120(W)×215(D)×160(H)mm/2.95kg付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター
R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmバルブ付チャージホース) イチネンTASCOR448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmバルブ付チャージホース)イチネンTASCO
28,980税込31,878
1セット
翌々日出荷
対応冷媒…R448A、R449A、R404Aゲージ取付ネジ…1/8″NPTホース接続ポート…1/4″フレア連成計・圧力計…ー0.1~1.8MPa(TA141NA)連成計・圧力計…ー0.1~3.8MPa(TA140NA)チャージホース92cmバルブ付き(赤・青・黄)(TA134AA)
対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
R448A・R449A・R404A用4バルブマニホールドキット(150cmホース) イチネンTASCOR448A・R449A・R404A用4バルブマニホールドキット(150cmホース)イチネンTASCO
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R448A、R449A、R404A仕様・付属品…Φ80高・低圧ゲージ、1/4″150cmホース×3、3/8″100cmホース×1、収納ケース×1
対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
タイマー付真空ポンプ イチネンTASCOタイマー付真空ポンプイチネンTASCO
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプローター方式…ツーステージドライブ方式…ダイレクト式排気速度…40L/min(1.4CFM)到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)モーター回転数…3200r.p.m電源、モーター…100V(50/60Hz)、70Wオイル封入量…約140mL吸入ポート径…5/16″フレアサイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
タイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21) イチネンTASCOタイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21)イチネンTASCO
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプセット内容…本体+ケース(TA150CS-21)ローター方式…ツーステージドライブ方式…ダイレクト式排気速度…40L/min(1.4CFM)到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)モーター回転数…3200r.p.m電源、モーター…100V(50/60Hz)、70Wオイル封入量…約140mL吸入ポート径…5/16″フレアサイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
R448A・R449A・R404A用4バルブマニホールド イチネンTASCOR448A・R449A・R404A用4バルブマニホールドイチネンTASCO
20,980税込23,078
1セット
翌々日出荷
対応冷媒…R448A、R449A、R404A仕様・付属品…Φ80高・低圧ゲージ 本体のみ
対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCOボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットイチネンTASCO
77,980税込85,778
1セット
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134aゲージ取付ネジ…1/8″NPTホース接続ポート…1/4″フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135FN)
対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
ボールバルブ式デジタルゲージマニホールド イチネンTASCOボールバルブ式デジタルゲージマニホールドイチネンTASCO
66,980税込73,678
1セット
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ対応冷媒…R404A、R407C、R134aゲージ取付ネジ…1/8″NPTホース接続ポート…1/4″フレアボールバルブ式マニホールドボディ(TA124K-11)圧力計/連成計…TA141DH×2適用…冷暖兼用
対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットバルブ付チャージホース仕様 イチネンTASCOボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットバルブ付チャージホース仕様イチネンTASCO
79,980税込87,978
1セット
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134aゲージ取付ネジ…1/8″NPTホース接続ポート…1/4″フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135AB)
対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
バルブ付銅管継手(中間接続用) イチネンTASCOバルブ付銅管継手(中間接続用)イチネンTASCO
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能継手基本材料:C3604BD最高使用圧力:4.8MPaフレアナット部の締付トルク:18Nm本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24全長(mm)125ねじUNF【フレアねじ】7/16-20適合銅管外径(mm)6.35
バルブ付銅管継手(機器接続用) イチネンTASCOバルブ付銅管継手(機器接続用)イチネンTASCO
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能継手基本材料:C3604BD最高使用圧力:4.8MPaフレアナット部の締付トルク:18Nm本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24全長(mm)113ねじUNF【フレアねじ】7/16-20適合銅管外径(mm)6.35
バルブ付銅管継手(機器接続用) イチネンTASCOバルブ付銅管継手(機器接続用)イチネンTASCO
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能継手基本材料:C3604BD最高使用圧力:4.8MPaフレアナット部の締付トルク:42Nm本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24全長(mm)118ねじUNF【フレアねじ】5/8-18適合銅管外径(mm)9.52
R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールド イチネンTASCOR463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドイチネンTASCO
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷
対応冷媒…R463A-J、R410A、R32ボール弁式開閉バルブゲージ取付ネジ…1/8″NPTホース接続ポート…5/16″フレア圧力計…TA140S、連成計…TA141SR463A-Jは非共沸冷媒のため液充填が絶対条件となっています。また、液相と気相で、同圧力において、飽和温度が異なるため、確認には気をつけてください。
対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールド イチネンTASCOR448A・R449A・R404AハイブリッドゲージマニホールドイチネンTASCO
15,980税込17,578
1セット
翌々日出荷
対応冷媒…R448A、R449A、R404Aボール弁式開閉バルブゲージ取付ネジ…1/8″NPTホース接続ポート…1/4″フレア圧力計・・・TA140NA 連成計・・・TA141NAR448A、R449Aは非共沸冷媒のため液充填が絶対の条件となっています。冷媒の状態をサイトグラスで確認が必要となります。適用―
対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
蛍光剤(15mlX6本) イチネンTASCO蛍光剤(15mlX6本)イチネンTASCO
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
冷凍機油量…~1.5L 封入冷媒量(目安)…~2.2kg内容量(本数)…15mL(6本)対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22代表的な冷凍機油・スニソGSシリーズ対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A代表的な冷凍機油・ダイヤモンドフリーズMA32R・ジグレスRB・フレオールアルファ・スニソSLシリーズ対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 代表的な冷凍機油・バーレルフリーズ32S対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 代表的な冷凍機油・ダフニーハーメチックPS ・ND-8代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。