カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • 富士電機(1)
  • SMC(1)
  • Panasonic(パナソニック)(88)
  • エレコム(6)
  • ゼブラ(6)
  • 三菱マテリアル(6)
  • ネグロス電工(5)
  • セキスイ(4)
  • ジョインテックス(4)
  • Simplism(4)
  • 上村産業(上村シート)(3)
  • 北川工業(2)
  • サンワサプライ(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ユニオンツール(2)
  • パオック(2)
  • トリニティ(2)
  • I-VALUE(2)
価格
価格で絞り込む

「VCB」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ポンプ イチネンTASCO真空ポンプイチネンTASCO
189,800税込208,780
1セット
3日以内出荷
高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラッグシップモデル。最高レベルの性能と高品質を詰め込んだ大型機器対応のプロフェッショナルモデル。到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現した超高真空モデル。軽量かつ高効率なブラシレスDCモーター搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。ボールバルブ式でオイルの排出が簡単。大型サイトグラスでオイルレベルが簡単に視認可能。
付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル1L適合オイル封入量:約830mLセット内容本体+ケース(TA150GS)質量(kg)約14.5方式ドライブ:ダイレクト式モーター100V(50/60Hz)、400W・DCモーター排気量(L/min)340(12CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])2700サイズ(mm)307(H)×414(D)×152(W)到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン)ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレアローターツーステージ
オイル逆流防止弁付 ウルトラミニシングルテージ真空ポンプ イチネンTASCOオイル逆流防止弁付 ウルトラミニシングルテージ真空ポンプイチネンTASCO
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
クラス最小最軽量2.95kgを実現。十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル。 オイル逆流防止機能付で真空ポンプ運転停止時のオイルの逆流を防ぎます。 大きなサイトグラスでオイルレベル、汚れが簡単に視認できます。
付属品専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプターセット内容本体+ケース(TA150CS-21)質量(kg)2.95排気速度(L/min)40(1.4CFM)方式ローター:シングルステージ、ドライブ:ダイレクト式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×215×160到達真空度(Pa)12.7(95ミクロン)ポート径5/16″フレア
cb缶特集