カテゴリ

  • 作業工具(78)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(12)
  • MAZDA(マツダ)(4,603)
  • BIGM(丸山製作所)(604)
  • ニッサン(525)
  • エスコ(488)
  • SMC(485)
  • ホンダ(479)
  • トヨタ(277)
  • ミツビシ(249)
  • スバル(183)
  • イトーキ(141)
  • 京セラ(116)
  • 新ダイワ(110)
  • Kawasaki(109)
  • 明工社(83)
  • 住友重機械工業(63)
  • 三菱ふそう(62)
  • 旭精工(60)
  • X.A.M(60)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-51」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆銅管用スプリングベンダ(単品) イチネンTASCO被覆銅管用スプリングベンダ(単品)イチネンTASCO(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被履銅管用全長(mm)2600
銅管用スプリングベンダ(単品) イチネンTASCO銅管用スプリングベンダ(単品)イチネンTASCO(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から4日以内出荷
銅管を中に差し込んで曲げます。
スプリングベンダセット イチネンTASCOスプリングベンダセットイチネンTASCO
3,490税込3,839
1個
当日出荷
セット内容銅管外径:1/4"(6.35mm)、3/8"(9.53mm)、1/2"(12.7mm)、5/8"(15.88mm)、3/4"(19.05mm)全長1/4"(6.35mm)255mm、3/8"(9.53mm)255mm、1/2"(12.7mm)300mm、5/8"(15.88mm)350mm、3/4"(19.05mm)350mm
被覆銅管用スプリングベンダー(単品) イチネンTASCO被覆銅管用スプリングベンダー(単品)イチネンTASCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被覆銅管用適合サイズ1/4″(6.35mm)全長(mm)2600
ステンレス製スプリングベンダー イチネンTASCOステンレス製スプリングベンダーイチネンTASCO(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。 ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。
用途被覆銅管用全長(mm)2600
被覆銅管用スプリングベンダーセット イチネンTASCO被覆銅管用スプリングベンダーセットイチネンTASCO(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
適合サイズ1/4″(6.35) 、 3/8″(9.53)
タスコベンダーリバースセット イチネンTASCOタスコベンダーリバースセットイチネンTASCO
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
なまし銅管専用。 シューおよびガイドが特殊樹脂ですから、銅管を傷つけることがありません。 なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 リバースアダプター装着で逆曲げが可能です。
適合サイズ1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)セット内容本体、シュー(1/4″、5/16″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″)、ガイド(1/4″~5/8″兼用)、ガイド(3/4″~7/8″兼用)、リバースアダプター全長(mm)(本体)340曲げ角度(最大)90°
フォーマーリング イチネンTASCOフォーマーリングイチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
フォーマリング(1") イチネンTASCOフォーマリング(1")イチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
銅管サイズ1″…(25.40)
フォーマリング(7/8") イチネンTASCOフォーマリング(7/8")イチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
銅管サイズ…7/8″(22.23)
適合管径1″(25.40)
フォーマリング(1.1/8") イチネンTASCOフォーマリング(1.1/8")イチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
銅管サイズ…1 1/8″(28.58)
適合管径1 1/8″(28.58)
電動式直管ベンダー イチネンTASCO電動式直管ベンダーイチネンTASCO
779,800税込857,780
1台
翌々日出荷
1/2″~13/4″の曲げ加工も電動だからラクラク行えます。三脚は標準装備されておりません。 シュー・ガイドは別売りです。適応銅管材質…なまし銅管、1/2H銅管適応銅管サイズ…4D:1/2″~13/4″、3D:7/8″~15/8″曲げ半径…R=4D(銅管直径の4倍)、R=3D(銅管直径の3倍)最大曲げ角…180°(角度自動設定)本体サイズ…540×185×360mm本体質量…38kg電源…100V、50/60Hz、550W
フォーマリング(3/4") イチネンTASCOフォーマリング(3/4")イチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
銅管サイズ…3/4″(19.05)
適合管径3/4″(19.05)
ラチェットベンダー イチネンTASCOラチェットベンダーイチネンTASCO
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
仕様アルミガイドシューで、焼きなまし後すぐに加工できます。なまし銅管専用 3/8″~7/8″(9.53~22.23mm)最大曲げ角90°本体全長325mm
手動式直管ベンダー イチネンTASCO手動式直管ベンダーイチネンTASCO
379,800税込417,780
1台
5日以内出荷
建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。
セット内容本体、ハンドル、三脚、本体受台質量(kg)本体/21、三脚/9高さ(mm)三脚高(使用時)/740本体寸法(mm)410×140×220曲げ角度最大180度曲げ半径(mm)R=4D(銅管直径の4倍)適合銅管径1/2~1 3/4
フォーマリング(1.1/2") イチネンTASCOフォーマリング(1.1/2")イチネンTASCO
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
銅管サイズ…1 1/2″(38.10)
適合管径7/8″(22.23)
フォーマリング(1.1/4") イチネンTASCOフォーマリング(1.1/4")イチネンTASCO
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
銅管サイズ…1 1/4″(31.75)
適合管径1 1/4″(31.75)
座屈防止材4分用10m(直径9Φ) イチネンTASCO座屈防止材4分用10m(直径9Φ)イチネンTASCO
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。断熱材をはがさず使用可能です。必要な長さに切断して使用できます。
材質PE(ポリエチレン)長さ(m)10外径Φ9適合銅管径1/2″
座屈防止材 イチネンTASCO座屈防止材イチネンTASCO
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
先行配管などの配管保護に挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。断熱材をはがさず使用可能です。必要な長さに切断して使用できます。
材質PE(ポリエチレン)長さ(m)10外径(Φmm)6適合銅管径3/8″
座屈防止材 イチネンTASCO座屈防止材イチネンTASCO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
先行配管などの配管保護に長さ…10m 材質…PE(ポリエチレン)□挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。□断熱材をはがさず使用可能です。□必要な長さに切断して使用できます。
外径(Φmm)4適合銅管径1/4″
フォーマリング(1.3/8") イチネンTASCOフォーマリング(1.3/8")イチネンTASCO
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
銅管サイズ…1 3/8″(34.93)
適合管径1 1/2″(38.10)
三脚スタンド台座 イチネンTASCO三脚スタンド台座イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
台座・固定ボルト(2本)
適合機種TA515、TA515EL
シュー イチネンTASCOシューイチネンTASCO
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
TA512AX専用アクセサリー
フォーマーリング イチネンTASCOフォーマーリングイチネンTASCO
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
適合管の呼び銅管:13/4インチ(44.45)
フォーマーリング イチネンTASCOフォーマーリングイチネンTASCO
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
適合銅管径15/8(41.28)
ギアベンダー用ヘッド1・3/8" イチネンTASCOギアベンダー用ヘッド1・3/8"イチネンTASCO
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
銅管サイズ…1 3/8″適応銅管最大肉厚(mm)…通常時1.10、TA515M-D使用時1.85曲げ半径…139.7mm
適合管径(Φinch)1-3/8
手動式直管ベンダー(国交省仕様対応) イチネンTASCO手動式直管ベンダー(国交省仕様対応)イチネンTASCO
409,800税込450,780
1個
5日以内出荷
直管ベンダーの定番 タスコTA515シリーズ。 1-3/4″まで対応の手動式、2″まで対応の電動式とあらゆる作業に対応できるシリーズです。 建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。 キャスター付三脚。 シュー・ガイドは別売りです。
適合サイズ1/2″ ~1-3/4″セット内容本体、ハンドル、三脚、本体受台質量(kg)(本体)21、(三脚)9高さ(mm)(三脚使用時)740本体寸法(mm)410×140×220曲げ角度(最大)180°曲げ半径(mm)R=4D(銅管直径の4倍)、 R=3D(銅管直径の3倍)
直管ベンダー用パイプ支持スタンド イチネンTASCO直管ベンダー用パイプ支持スタンドイチネンTASCO
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
直管ベンダー使用時の必需アイテム。 長尺銅管の曲げ加工支持に最適。 1人でもラクラク作業。 折りたたみ式だから現場での移動も容易。 大型ローラーで作業性を向上。
タスコラチェットベンダー・ボディ イチネンTASCOタスコラチェットベンダー・ボディイチネンTASCO
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
便利なレバー固定フック付小型・軽量全長…320mm質量…940g
銅管用スプリングベンダー単品 イチネンTASCO銅管用スプリングベンダー単品イチネンTASCO
489税込538
1個
5日以内出荷
適合サイズ1/4″(6.35)全長(mm)255
手動式直管ミニベンダー イチネンTASCO手動式直管ミニベンダーイチネンTASCO
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
小型、軽量ボディで、1/2″~11/4″の直管に対応
セット内容本体、テーブルクランプ質量(kg)7本体寸法(mm)155×270×125曲半径RR=4D(銅管直径の4倍)適応材質:なまし銅管・1/2H銅管、サイズ:1/2″~11/4″曲げ角度(°)180
油圧ベンダー イチネンTASCO油圧ベンダーイチネンTASCO
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷
油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。
仕様【なまし銅管専用】1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)/90°全長(mm)310ケース寸法(mm)450×120×300
被覆銅管用スプリングベンダーセット イチネンTASCO被覆銅管用スプリングベンダーセットイチネンTASCO
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
被覆銅管の曲げ加工に。
セット内容スチール製スプリングベンダー3/8″・1/2″・5/8″各1、収納アルミケース(TA984FA)全長(mm)(スプリングベンダー)2600ケース寸法(mm)390×310×110
充電式電動ベンダー イチネンTASCO充電式電動ベンダーイチネンTASCO
84,980税込93,478
1セット
4日以内出荷
1/4"~7/8"まで1台で対応。軽量コンパクトモデルの電動ベンダー決定版。手軽に曲げ加工できる電動ベンダー。充電式でコードレス。満充電で約90回の曲げ加工が可能。ボタン1つで簡単操作。任意の角度で曲げ加工が可能。銅管リリース機能付き(正曲げ時)
用途なまし銅管専用電源(V)リチウムイオン電池(7.2)本体質量(kg)2.2本体サイズ(mm)325×150×180適合銅管径1/4″・5/16″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″・7/8″曲げ角度(°)最大:90
タスコベンダー・シュー イチネンTASCOタスコベンダー・シューイチネンTASCO
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。
1/2”ラチェットレンチ イチネンTASCO1/2”ラチェットレンチイチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
17mmソケット付。
長さ(mm)420~660質量(kg)1.3差込角(inch)1/2
手動式直管ミニベンダー7/8”~1-1/4”セット イチネンTASCO手動式直管ミニベンダー7/8”~1-1/4”セットイチネンTASCO
579,800税込637,780
1台
翌々日出荷
<セット内容> 手動式直管ミニベンダー(TA515MB)ベンダー用シュー7/8″(TA515MB-7)ベンダー用シュー1″(TA515MB-8)ベンダー用シュー11/8″(TA515MB-9)ベンダー用シュー11/4″(TA515MB-10)ベンダー用ガイド3/4″・7/8″(TA515MB-67S)ベンダー用ガイド1″(TA515MB-80S)ベンダー用ガイド11/8″(TA515MB-801S)ベンダー用ガイド11/4″(TA515MB-802S)三脚スタンド(TA515MB-D)ケース(TA985RS-2)
TA515MB三脚スタンド用台座 イチネンTASCOTA515MB三脚スタンド用台座イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
スタンドに付け替えることができます。台座・固定ボルト(2本)適応機種…TA515MB
タスコラチェットベンダー・ガイド イチネンTASCOタスコラチェットベンダー・ガイドイチネンTASCO
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷
特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。1/4″~7/8″兼用
適合サイズ1/4″~7/8″兼用
TA515MB専用ベンダー用シュー イチネンTASCOTA515MB専用ベンダー用シューイチネンTASCO
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
曲げ角度(°)180