カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(51)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(170)
- SMC(136)
- 西邦工業(126)
- ホンダ(69)
- エスコ(66)
- BIGM(丸山製作所)(45)
- アカギ(44)
- ミツビシ(42)
- omron(オムロン)(37)
- ERECTA(エレクター)(29)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- スバル(27)
- 三菱電機(26)
- IDEC(和泉電気)(23)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- 旭精工(17)
- ノーブランド(16)
- テンパール工業(15)
- ブランドをもっと見る
「a122」の検索結果
特価

R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)使用冷媒R32・R410A圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア(ホース)
R410A/R32マニホールドセット(ゲージカバー付)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。 チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。セット内容ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)
R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。高精度ゲージ仕様。付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R32・R410Aゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16フレア(ホース)
ミニボールバルブ式ゲージマニホールド
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。冷媒の種類R410A・R32取付ねじ1/8NPT圧力範囲(MPa)(高圧側)-0.1~5.5、(低圧側)-0.1~3.8接続ポート5/16フレア
R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホース)
イチネンTASCO¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。低圧側連成計・圧力計…ー0.1~3.8MPa(TA141S)。高圧側連成計・圧力計…ー0.1~5.3MPa(TA140S)。チャージホース…92cm(赤・青・黄)(TA132AF)対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
4バルブマニホールド
イチネンTASCO¥20,980税込¥23,0781セット翌々日出荷真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。対応冷媒…R410A、R32。仕様…Φ80高・低圧ゲージ対応冷媒種別R410A、R32
R410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールド
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!。ボール弁式開閉バルブ接続口径ホース接続ポート(フレア)5/16″連成計(MPa)-0.1~5ゲージ径(Φmm)60NPTゲージ取付ネジ:1/8″
R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホースバルブ付)
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781セット翌々日出荷対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。連成計・圧力計…ー0.1~3.8MPa(TA141S)。連成計・圧力計…ー0.1~5.3MPa(TA140S)。チャージホース…92cmバルブ付(赤・青・黄)(TA132AA)対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
R410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールド
イチネンTASCO¥66,980税込¥73,6781セット翌々日出荷飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ接続口径ホース接続ポート(フレア)5/16″連成計(MPa)-0.1~5NPTゲージ取付ネジ:1/8″
R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールド
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781セット翌々日出荷対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。ボール弁式開閉バルブ。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。圧力計…TA140S、連成計…TA141S。R463A-Jは非共沸冷媒のため液充填が絶対条件となっています。また、液相と気相で、同圧力において、飽和温度が異なるため、確認には気をつけてください。対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmホース)
イチネンTASCO¥26,980税込¥29,6781セット翌々日出荷対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA141S)。連成計・圧力計ー0.1~5.3MPa(TA140S)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA133AF)対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
マニホールドケース
イチネンTASCO¥5,798税込¥6,3781箱4日以内出荷防塵・防水性能IP65なので粉塵の侵入を防止し、一定の防水性を兼ね備えた構造。ケース同士の積み重ねが可能なスタック機構を採用。冷媒ごとに揃える方の多いマニホールドの収納にも非常に便利です。市販の南京錠などを取付可能な盗難防止用ロック穴も設けております
R410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥69,980~税込¥76,978~1セット翌々日出荷飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ接続口径ホース接続ポート(フレア)5/16″連成計(MPa)-0.1~5NPTゲージ取付ネジ:1/8″
アンモニア用マニホールドセット
イチネンTASCO¥129,800税込¥142,7801セット翌々日出荷全てのポートに3/8″フレアを採用。小型から大型までの冷凍機に対応します。【仕様】。・高圧連成計…Φ68 -0.1~2.8MPa。・低圧連成計…Φ68 -0.1~1.0MPa。・ホース接続ポート…3/8″フレア(UNF5/8″-18)。・ホース…アンモニア用両端3/8″フレア 長さ122cm×3
R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmホースバルブ付)
イチネンTASCO¥33,980税込¥37,3781セット翌々日出荷対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。低圧側連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA141S)。高圧側連成計・圧力計ー0.1~5.3MPa(TA140S)。チャージホース…150cmバルブ付(赤・青・黄)(TA133AB)対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
4バルブマニホールドキット(150cmホース)
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781セット翌々日出荷真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R410A、R32。仕様…Φ80高・低圧ゲージ。付属品…5/16″150cmホース×3、3/8″150cmホース×1対応冷媒種別R410A、R32
4バルブマニホールドキット(92cmホース)
イチネンTASCO¥38,980税込¥42,8781セット翌々日出荷真空ポートに3/8″を採用!!。作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R410A、R32。仕様・付属品…Φ80高・低圧ゲージ、5/16″92cmホース×3、3/8″100cmホース×1
R410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!。ボール弁式開閉バルブ取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″連成計(MPa)-0.1~5ゲージ径(Φmm)60接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″
R410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。ボール弁式開閉バルブ。取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″ゲージ径(Φmm)52接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″圧力(MPa)低圧側:-0.1~3.8(TA141ME)、高圧側:-0.1~5.5(TA140ME)
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。 0点調整機能付。 80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1)チャージホース92cm(TA132AF/赤・青・黄)ケースTA122CS-2
R410A/R32ゲージマニホールド
イチネンTASCO¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から5日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
R410A/R32 マニホールドパッキン
イチネンTASCO¥2,898税込¥3,1881パック(2個)4日以内出荷高圧耐用ニードルパッキン HFC耐用ダブルOリング+PTFE画パッキンで3重のもれ対策を施しています。用途TA122D、TA122E、TA122M、TA122T共通
R32/R410A用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥79,980税込¥87,9781セット翌々日出荷飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。収納ケース付き。取付ねじゲージ:1/8″NPTホース長さ(cm)バルブ付チャージ:92(赤・青・黄)(TA132AA)連成計(MPa)-0.1~5.0接続ポートホース:5/16″ フレア
R410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールドボディ
イチネンTASCO¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷ボール弁式開閉バルブ。サイトグラス付取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″接続ポート(フレア)5/16″
R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)接続口径(inch)5/16フレア圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)
ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥14,900~税込¥16,390~1セット4日以内出荷手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。取付ねじゲージ:1/8NPT対応冷媒種別R410A・R32圧力範囲(MPa)(高圧側)-0.1~5.5、(低圧側)-0.1~3.8接続ポートホース:5/16フレア
R410A マニホールドボディ
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷ニールド式パッキン採用により高圧ガスも簡単に止めることができます。 高圧耐用設計フロントバルブボディ。 高圧耐用サイトグラス付。用途R410A/R32用対応冷媒種別R410A/R32接続ポート径5/16フレア(エアパージ口付)
R410A ボールバルブ式マニホールドボディ
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行うことができます。 また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。用途R410A/R32用仕様マニホールド本体/ボール弁式開閉バルブ、サイトグラス付取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R410A/R32接続ポート径マニホールド本体5/16フレア
アンモニア用マニホールド TA122AMシリーズ
イチネンTASCO¥93,980税込¥103,3781個5日以内出荷全てのポートに3/8″フレアを採用。小型から大型までの冷凍機に対応します。仕様●高圧連成計:Φ68 -0.1~2.8MPa●低圧連成計:Φ68 -0.1~1.0MPa●ホース接続ポート:3/8″フレア(UNF5/8″-18)アズワン品番65-9076-25危険物の類別非危険物
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥24,980税込¥27,4781セット4日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)接続口径(inch)5/16フレア圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)ホース長さ(cm)150連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)チャージホースTA133AF(赤・青・黄)ケースTA122CS-2
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥27,980~税込¥30,778~1台5日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)ケースTA122CS-2
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥26,980税込¥29,6781セット5日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)ホース長さ(cm)150連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)チャージホースTA133AF(赤・青・黄)
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141GB)ケースTA122CS-2
ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)チャージホース92cm(TA132AA/赤・青・黄)
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。 また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。 圧力計/連成計は、R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付です。用途R410A、R32用接続口径(チャージホース)5/16フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5取付ねじ(ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~5.3接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレアゲージ径(Φmm)80
ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥44,980~税込¥49,478~1セット4日以内出荷ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!取付ねじゲージ:1/8NPT対応冷媒種別R410A・R32圧力範囲(MPa)-0.1~5.0接続ポートホース:5/16フレア
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥27,980~税込¥30,778~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)、バルブ付接続口径(inch)5/16フレア
ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。 0点調整機能付。 80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141GB)チャージホース150cm(TA133AF/赤・青・黄)