カテゴリ

  • 空調・電設資材(27)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(4)
  • MAZDA(マツダ)(90)
  • SMC(62)
  • ホンダ(59)
  • ミツビシ(51)
  • エスコ(34)
  • スバル(32)
  • YAMAHA(ヤマハ)(26)
  • ケナメタル(20)
  • ADVANTEC(16)
  • ベン(13)
  • サンコー(三甲)(11)
  • 新ダイワ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • RS PRO(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
  • ナベヤ(8)
  • トヨタ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a142」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルミニ真空ゲージキット イチネンTASCOデジタルミニ真空ゲージキットイチネンTASCO(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0ゲージ径(Φmm)45アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
デジタル真空計 イチネンTASCOデジタル真空計イチネンTASCO(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷
1ミクロンまで測定可能な高性能デジタル真空計です。 任意に設定した真空度に到達した地点でランプが点灯します。 Lowバッテリー表示機能。 オートオフ機能付。 多少の冷凍機油が付着しても大丈夫な熱電対センサー採用。
接続口径1/4フレアメス付属品専用ケース、電池006P×1測定範囲1-20000使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9(006P)電池精度(大気~1000ミクロン)指示値±5%/(1000~100ミクロン)指示値±3%/(100~1ミクロン)指示値1.5%センサー熱電対式圧力センサー機能オートオフ(10min)、設定真空値到達表示ランプ電池寿命(時間)15反応速度(秒)(サンプリング)4回本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×85×38ケーブル長(cm)最大150(巻きコード)表示切替(可能単位)micron(ミクロン)、Torr(トール)、mTorr(ミリトール)、mmHg(ミリエイチジー)、mBar(ミリバール)、Pa(パスカル)
ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキット イチネンTASCOウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキットイチネンTASCO(7件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
簡易気密試験に便利な真空保持用ボールバルブ付。 ウルトラミニ真空ポンプ全シリーズに対応。
仕様真空保持用ボールバルブ、5/16"フレアメス×1/4"フレアオスアダプター付(TA159P-4)寸法(Φmm)目盛盤/40(TA142BP)取付ねじ5/16"フレアメス(ポンプ側)×5/16"フレアオス(ポート側)真空計(MPa)0~-1.0
真空計 68Φ イチネンTASCO真空計 68ΦイチネンTASCO(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
表示圧力範囲(MPa)0~-0.1取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様ゲージ取付ネジ径1/8NPT水蒸発温度目盛付外径(Φ)68
真空計 60Φ(右まわり式) イチネンTASCO真空計 60Φ(右まわり式)イチネンTASCO
4,498税込4,948
1台
当日出荷
通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。
取付ネジ径1/8NPT外径(Φmm)60表示圧力範囲(kPa)0~-100
デジタルミニ真空ゲージキット(ストレート仕様) イチネンTASCOデジタルミニ真空ゲージキット(ストレート仕様)イチネンTASCO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様デジタルミニ連成計:45Φ、TA141DM=-0.1~5.0MPaボディサイズ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側)、気密用バルブ付アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
ミニ真空計 イチネンTASCOミニ真空計イチネンTASCO(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
圧力範囲(MPa)0~-0.1外径(Φmm)40材質(ケース)SUS304
ミニ真空ゲージキット イチネンTASCOミニ真空ゲージキットイチネンTASCO(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
適合(真空ポンプ)TA150XA、TA150XB、TA150XC、TA150VX、TA150TV仕様気密用バルブ付寸法(Φmm)真空計/40(TA142BP)接続ねじ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側)真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg)アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
置針付真空計(検査合格証明書付) 80Φゲージ イチネンTASCO置針付真空計(検査合格証明書付) 80ΦゲージイチネンTASCO(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
表示圧力範囲(MPa)0~-0.1仕様ゲージ取付ネジ径1/8NPT水蒸発温度目盛付置針付検査合格証明書(ロット証明)付外径(Φ)80
真空計 63Φ(グリセリン入り耐震) イチネンTASCO真空計 63Φ(グリセリン入り耐震)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1台
当日出荷
通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。
取付ネジ径1/8NPT外径(Φmm)63真空範囲0~-100kPa(ゲージ圧表示)
真空ゲージキット イチネンTASCO真空ゲージキットイチネンTASCO(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。逆圧防止用ボールバルブ付
用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック接続口径1/4フレア(ポンプ側・ポート側)付属品1/4フレアメス×5/16フレアオスアダプタ外径(Φmm)80(ゲージ)真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg)
R410A/R32用 真空ゲージキット イチネンTASCOR410A/R32用 真空ゲージキットイチネンTASCO(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。 マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。 逆圧防止用ボールバルブ付
用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック接続口径5/16フレア付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター質量(kg)0.6外径(Φmm)80(ケージ)真空計(MPa)0~-0.1
デジタルミニ真空ゲージキット(5/16接続) イチネンTASCOデジタルミニ真空ゲージキット(5/16接続)イチネンTASCO
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0ゲージ径(Φmm)45アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
ミニ真空ゲージキット(ストレート仕様) イチネンTASCOミニ真空ゲージキット(ストレート仕様)イチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
仕様真空計:40Φ、TA142BP=0~-0.1MPa(0~-760mmHg)ボディサイズ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス、(ポート側)、気密用バルブ付アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付※ボールバルブは気密保持用になります。
デジタルミニ真空ゲージキット(1/4×5/16接続) イチネンTASCOデジタルミニ真空ゲージキット(1/4×5/16接続)イチネンTASCO
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)1/4フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0ゲージ径(Φmm)45アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
デジタルマルチゲージキット(V-TAS PRO) イチネンTASCOデジタルマルチゲージキット(V-TAS PRO)イチネンTASCO
23,980税込26,378
1個
欠品中
持つのは、これだけ。5つの用途を1つのゲージで完結。真空作業から全てのサービスを担う,コンパクトマルチゲージがついに登場!これまでの圧力測定は主にゲージマニホールド・チャージホース・チャージバルブと3つの製品を使用することが一般的でしたが,V-TASシリーズはこの3つの機能をひとつにまとめた新しいツールです。多機能かつ多用途に使用でき,V-TAS PROなら真空・充填・耐圧・点検・回収をこれひとつで対応できます。
電源(V)電池式(3 リチウム電池 CR2450)機能真空・充填・耐圧・点検・回収バルブボールバルブ圧力範囲(MPa)-0.1~5接続ポート5/16”フレア
アナログマルチゲージキット(V-TAS) イチネンTASCOアナログマルチゲージキット(V-TAS)イチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
持つのは、これだけ。5つの用途を1つのゲージで完結。真空作業から全てのサービスを担う,コンパクトマルチゲージがついに登場!これまでの圧力測定は主にゲージマニホールド・チャージホース・チャージバルブと3つの製品を使用することが一般的でしたが,V-TASシリーズはこの3つの機能をひとつにまとめた新しいツールです。
機能真空引き専用バルブボールバルブ圧力範囲(MPa)-0.1~0接続ポート5/16”フレア
ミニ真空ゲージキット(1/4×5/16接続) イチネンTASCOミニ真空ゲージキット(1/4×5/16接続)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)1/4フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス真空計(MPa)TA142BP=0~-0.1(0~-760mmHg)ゲージ径(Φmm)40アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
TA142VK用 ローレット イチネンTASCOTA142VK用 ローレットイチネンTASCO
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
用途TA142VK用
デジタル真空ゲージキット イチネンTASCOデジタル真空ゲージキットイチネンTASCO
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス、(ポート側)5/16フレアオス保護等級IP54相等連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0ゲージ径(Φmm)60アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
ウルトラミニ真空ポンプ用デジタル真空ゲージ イチネンTASCOウルトラミニ真空ポンプ用デジタル真空ゲージイチネンTASCO
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
保護等級IP54相等取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0ゲージ径(Φmm)60アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
TA142VK-2用  ローレット イチネンTASCOTA142VK-2用 ローレットイチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
用途TA142VK-2用
真空ゲージキット(1/4接続) イチネンTASCO真空ゲージキット(1/4接続)イチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
取付ねじ1/4フレアオス×1/4フレアオス(VACバルブ付)付属品アダプタ5/16フレア(R410A用)、M10P1.5(R134a用)各1付真空計(MPa)TA142BH=0~-0.1(0~-760mmHg)(設置針付)チャージホース(真空用)1/4フレア150cm×1ゲージ径(Φmm)80
TA142VK-2・-3用 ローレットパッキン イチネンTASCOTA142VK-2・-3用 ローレットパッキンイチネンTASCO
109税込120
1個
4日以内出荷
用途TA142VK-2・-3用
TA142VK用 ローレットパッキン イチネンTASCOTA142VK用 ローレットパッキンイチネンTASCO
219税込241
1個
4日以内出荷
用途TA142VK用
TA142VK-3用 ローレット イチネンTASCOTA142VK-3用 ローレットイチネンTASCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
用途TA142VK-3用
真空ゲージキット(5/16接続) イチネンTASCO真空ゲージキット(5/16接続)イチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
取付ねじ(マニホールドポート)5/16フレア、(チャージホース)5/16フレア付属品アダプタ1/4フレア、M10P1.5(R134a用)各1付
ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキット イチネンTASCOウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキットイチネンTASCO(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。 真空引きの真空度のチェックに 逆圧防止用ボールバルブ付
用途TA150SB、TA150SR用付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター接続口径5/16フレア質量(kg)0.7外径(Φmm)68(ケージ)真空計(MPa)0~-0.1
ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ)  5/8 イチネンTASCOヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 5/8イチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長A(mm)142温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97