カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(87)
  • 制御機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(805)
  • 三菱(209)
  • Panasonic(パナソニック)(164)
  • KHK(小原歯車工業)(156)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(123)
  • FYH(日本ピローブロック)(89)
  • エスコ(83)
  • ParkerTAIYO(79)
  • 大阪魂(60)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(48)
  • 三木プーリ(47)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(45)
  • 旭精工(43)
  • 椿本チエイン(40)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(37)
  • イマオコーポレーション(34)
  • RS PRO(34)
  • ホンダ(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a28」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレアメスジョイント イチネンTASCO

    フレアメスジョイント

    イチネンTASCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • ドライヤ(フレアタイプ) 1/4” イチネンTASCO

    ドライヤ(フレアタイプ) 1/4”

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物の除去に。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長(mm)122温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-052寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • ルームエアコン用消音/防虫弁(耐候性タイプ) イチネンTASCO

    ルームエアコン用消音/防虫弁(耐候性タイプ)

    イチネンTASCO
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    Φ14、Φ16ドレンホース兼用。外気の逆流音(ポコポコ音)を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また、屋内への虫の侵入や異臭防止の効果もあります。
  • 耐候型エアカットバルブ イチネンTASCO

    耐候型エアカットバルブ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。 オゾン使用現場には耐候型をご使用ください。
    寸法H(mm)t3寸法D(mm)31
  • エアカットバルブ イチネンTASCO

    エアカットバルブ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
    寸法H(mm)t3寸法D(mm)31
  • ドライコア(フレアタイプ) イチネンTASCO

    ドライコア(フレアタイプ)

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品。
    全長(mm)110サイズ1/4″(6.35)外径(mm)42
  • ドレンアップポンプ(化粧ボックス付) イチネンTASCO

    ドレンアップポンプ(化粧ボックス付)

    イチネンTASCO
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    壁掛けエアコン用ドレンポンプ(ポンプと化粧ボックスのセット) 空調機等のドレン排出用に設計された全自動のドレンポンプ。 (電源供給するだけでタンク内の水位をフロートで検知し、水位が上昇で運転、低下で停止) 一体型で据付が簡単、エアコンとの連動も可能。 (タンク内の満水をフロートで検知する故障信号(b接点)を用意:通常時⇒接点閉異常(満水)時⇒接点開) パワフル&コンパクトで壁掛型から埋め込み型ルームエアコンまで幅広く対応。 中揚程タイプ(50Hz/2.5m・60Hz/3.0m)
    付属品ポンプ、化粧ボックス、ビニールホース1.5m、塩ビ配管アダプター信号形式(故障)A、B接点消費電力(W)(50/60Hz)21/21最大揚程(m)(50/60Hz)2.5/3.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(化粧ボックス)256×144×187接点容量5A
  • パックレスバルブ(フレアナット付) イチネンTASCO

    パックレスバルブ(フレアナット付)

    イチネンTASCO
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120
  • ドレントラップ(横引用) イチネンTASCO

    ドレントラップ(横引用)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。 二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。 簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。 内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
  • ドレン用逆止弁 イチネンTASCO

    ドレン用逆止弁

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能。 縦方向のみ。 ドライバなどで弁の点検を行ってください。
    材質ABS樹脂
  • ドライヤ(フレアタイプ) 3/8” イチネンTASCO

    ドライヤ(フレアタイプ) 3/8”

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物の除去に。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-053寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • パックレスバルブ(フレアナット付) イチネンTASCO

    パックレスバルブ(フレアナット付)

    イチネンTASCO
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2.8耐圧(MPa)4流体温度(℃)-35~90
  • 防水モーターファン イチネンTASCO

    防水モーターファン

    イチネンTASCO
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)40羽根:黒種類ACファン最大風量(m3/min)2.5/2.8(50/60Hz)材質(フレーム)アルミダイカスト防塵防水性能IP65色(フレーム)黒色焼付塗装取付角寸法(mm)120×120リード線長さ(mm)100材質(羽根)難燃樹脂、PETガラス入定格回転速度(min-1[r.p.m])2650/3000(50/60Hz)特性防水
  • 逆止弁 1/4×1/4 イチネンTASCO

    逆止弁 1/4×1/4

    イチネンTASCO
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)6.35全長(mm)84最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120寸法(inch)1/4フレア
  • 逆止弁 3/8×3/8 イチネンTASCO

    逆止弁 3/8×3/8

    イチネンTASCO
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)9.53全長(mm)84.5最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120寸法(inch)3/8
  • ドライコア(フレアタイプ) イチネンTASCO

    ドライコア(フレアタイプ)

    イチネンTASCO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品
    全長(mm)130温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)4.5外径(Φmm)64寸法(inch)3/8(9.53)
  • ヒートポンプ用ドライヤー 1/2FL イチネンTASCO

    ヒートポンプ用ドライヤー 1/2FL

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
    仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長A(mm)157温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • 粘着テープ イチネンTASCO

    粘着テープ

    イチネンTASCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    テープ長さ(m)9.14厚さt(mm)3
  • ヒートポンプ用ドライヤー 3/8FL イチネンTASCO

    ヒートポンプ用ドライヤー 3/8FL

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
    仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長A(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • 逆止弁 (フレアナット付) 3/8FL イチネンTASCO

    逆止弁 (フレアナット付) 3/8FL

    イチネンTASCO
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)9.53全長(mm)76最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120寸法(inch)3/8
  • 銅管用ボールバルブ イチネンTASCO

    銅管用ボールバルブ

    イチネンTASCO
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
    温度(℃)(設計)-60~+150耐圧試験圧力(MPa)6.5気密試験圧力(MPa)4.3設計圧力(MPa)4.3
  • 小型空調用ドレントラップ イチネンTASCO

    小型空調用ドレントラップ

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。 封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。 防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。 内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。 光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。 平成15年4月施行の建築物衛生法関連政省令に対応。
    仕様エンビ管用、水平取付型種別フロートボール式空気逆流防止弁
  • モーターファン鉄羽根・防滴型 イチネンTASCO

    モーターファン鉄羽根・防滴型

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状角形羽根:黒種類ACファン使用温度範囲(℃)-40~+50材質(フレーム)アルミダイカスト色(フレーム)黒色焼付塗装材質(羽根)鉄製特性防湿使用湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
  • 逆止弁 (フレアナット付) 5/8FL イチネンTASCO

    逆止弁 (フレアナット付) 5/8FL

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)15.88全長(mm)103最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120寸法(inch)5/8
  • サービスポート付ボールバルブ3/8”ロー付け×3/8”フレア イチネンTASCO

    サービスポート付ボールバルブ3/8”ロー付け×3/8”フレア

    イチネンTASCO
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    仕様出口側1/4フレアサービスポート付寸法(inch)(出口側)3/8"ロウ付、(出口側)3/8"フレア対応冷媒種別新冷媒R410A用耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
  • ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ)  1/2 イチネンTASCO

    ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 1/2

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長A(mm)137温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • 逆止弁 (フレアナット付) 1/4FL イチネンTASCO

    逆止弁 (フレアナット付) 1/4FL

    イチネンTASCO
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)6.35全長(mm)58最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120寸法(inch)1/4
  • ドライヤ(フレアタイプ) 3/4” イチネンTASCO

    ドライヤ(フレアタイプ) 3/4”

    イチネンTASCO
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物の除去に。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)19.05全長(mm)276温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)78寸法(inch)3/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • ドライヤ(フレアタイプ) 5/8” イチネンTASCO

    ドライヤ(フレアタイプ) 5/8”

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物の除去に。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長(mm)191温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • 逆止弁 (フレアナット付) 1/2FL イチネンTASCO

    逆止弁 (フレアナット付) 1/2FL

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)12.7全長(mm)87最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120寸法(inch)1/2
  • ドライヤ(フレアタイプ) 1/2” イチネンTASCO

    ドライヤ(フレアタイプ) 1/2”

    イチネンTASCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物の除去に。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長(mm)156温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • ヒートポンプ用ドライヤー 5/8FL イチネンTASCO

    ヒートポンプ用ドライヤー 5/8FL

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
    仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長A(mm)168温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • ボールバルブ(アクセスポート付) イチネンTASCO

    ボールバルブ(アクセスポート付)

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)4.2最高圧力(MPa)(試験)6.3流体温度(℃)-30~130許容周囲温度(℃)130以下対応冷媒種別R410A/R32
  • コンビネーションスパナ イチネンTASCO

    コンビネーションスパナ

    イチネンTASCO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 小型空調用ドレントラップ(フロートボール式空気逆流防止弁) イチネンTASCO

    小型空調用ドレントラップ(フロートボール式空気逆流防止弁)

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。 水平取付型。 封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。 防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。 小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。 内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。 光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。
  • 補助ドレンパン イチネンTASCO

    補助ドレンパン

    イチネンTASCO
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    TA285NP-30専用補助ドレンパン。ドレンパン容量(満水時)5.5L。吊り設置対応
  • TA285CV-1用断熱カバー イチネンTASCO

    TA285CV-1用断熱カバー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    外皮のポリエチレンシートにより、何度でもテープの巻直しができるため、繰り返しの着脱が可能です。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)(断熱材)10
  • 断熱付ホース イチネンTASCO

    断熱付ホース

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1巻
    翌々日出荷
    中のホースには柔らかく折れにくいブレードホースを採用。ドレンポンプとの併用で勾配を気にせず横引き施工が可能
    付属品ホースバンド×2個・ホースジョイント×1個適合機種TA285JM-1/JM-2、TA285S-1/S-2、TA285NP-30、TA285JH-1/JH-2厚さ(mm)4(断熱材)質量(kg)1.5ホワイト長さ(m)10外径(Φmm)23ホース内径(Φmm)9ホース外径(Φmm)15
  • ドライコア(フレアタイプ) イチネンTASCO

    ドライコア(フレアタイプ)

    イチネンTASCO
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品
    温度範囲(℃)ー40~+80最高使用圧力(MPa)4.5
  • ドレンアップポンプ イチネンTASCO

    ドレンアップポンプ

    イチネンTASCO
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    静音設計(32dB)。LEDの色で動作の確認が可能。11.2kWまでの「ホテル隠ぺい形」「ハウジング天埋形」「壁埋込み形」などのHA[JEM-A]端子接続専用モデル。故障信号線はHA[JEM-A]端子コネクタで差し込むだけの簡単接続。ドレン出口管に接続したビニールホースは、設置環境に応じて結露しないように保温(断熱)して下さい。(別売 断熱付きホース TA285D-10)。消費電力…21W。最大揚程…2.5m(50Hz)、3.0m(60Hz)。故障信号線…20AWG×4芯(2m) 。信号線の先端はHA[JEM-A]コネクター。逆止弁…ドレンポンプ出口に内蔵。ドレン側面入口…ドレン入口継手で接続 内径18mm。ドレン出口管…ホース接続(内径9mm網入り耐圧ビニールホース)。サイズ…W205×D95×H140mm。質量…1.9kg。定格電圧…単相100V