カテゴリ

  • 空調・電設資材(50)
  • 溶接用品(17)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(15)
  • MAZDA(マツダ)(882)
  • BIGM(丸山製作所)(448)
  • ミツビシ(290)
  • スズキ(250)
  • SMC(244)
  • エスコ(211)
  • ホンダ(183)
  • スバル(159)
  • ニッサン(158)
  • 旭精工(112)
  • X.A.M(107)
  • トヨタ(98)
  • カワグレ(94)
  • カワムラサイクル(87)
  • FYH(日本ピローブロック)(74)
  • 旭計器工業(69)
  • 三菱電機(54)
  • EATON(イートン)(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a38」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チッソガス調整器 イチネンTASCOチッソガス調整器イチネンTASCO
49,980税込54,978
1個
当日出荷
チッソ耐圧気密テスト対応。 新冷媒の耐圧気密テストも可能。 ホース接続側1/4インチフレア仕様。
使用圧力(MPa)5使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)(1次側)0~25、(2次側)0~10
T型ゲージアダプタ(5/16"フレアタイプ) イチネンTASCOT型ゲージアダプタ(5/16"フレアタイプ)イチネンTASCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
メタルタッチで圧力もれがありません。フレア部に2mm厚の銅管を使用し、くり返し締め込んでもフレアが切れません。
種別フレアゲージ用タイプチッソ用接続口径(inch)(ゲージ)1/4フレアメス、(ポート)1/4フレアオス(ムシ付)、5/16フレアメス(ムシ押付)使用冷媒R410A/R32
オンソケット イチネンTASCOオンソケットイチネンTASCO(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
チッソボンベ側がメスの場合、調整器との間に取付けます。 仏式容器(メス)を独式(オス)に変換。
仕様W22山14オス×W23山14オス
たてT型アダプタ(5/16"フレアメス) イチネンTASCOたてT型アダプタ(5/16"フレアメス)イチネンTASCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
メタルタッチで圧力もれがありません。
使用冷媒R410A/R32種別フレアゲージ用タイプチッソ用接続口径(inch)(ゲージ)1/4フレアメス、(ポート)1/4フレアオス(ムシ付)、5/16フレアメス(ムシ押付)
気密試験用N2キット イチネンTASCO気密試験用N2キットイチネンTASCO(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オスキット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
たてT型ゲージアダプタ イチネンTASCOたてT型ゲージアダプタイチネンTASCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
フレアゲージを接続します。
仕様フレアゲージ用、チェーン付シールキャップ付接続口径ゲージ:1/4"フレアメスポート:1/4"フレアオス×1/4"フレアオス(ムシ付)
T型ゲージアダプタ(1/4”フレアタイプ) イチネンTASCOT型ゲージアダプタ(1/4”フレアタイプ)イチネンTASCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
メタルタッチで圧力もれがありません。 フレア部に1.8mm厚の銅管を使用し、くり返し締め込んでもフレアが切れません。 フレアゲージ用。
接続口径ゲージ:1/4"フレアオスポート:1/4"フレアオス(ムシ付)、1/4"フレアメス(ムシ押付)タイプチッソ用
フレアアダプター イチネンTASCOフレアアダプターイチネンTASCO
1,998税込2,198
1台
当日出荷
窒素レギュレターの取り出し口(M16P1.5)を1/4"フレアへ変換します。
寸法M16P1.5(メス)寸法(inch)1/4フレア
調整器用1次側ナイロン足ネジパッキン イチネンTASCO調整器用1次側ナイロン足ネジパッキンイチネンTASCO
629税込692
1個
当日出荷
仕様調整器の着脱の多い作業に威力を発揮します。 W22-14山 袋ナット用(調整器1次側用) 材質…ナイロン、外径にSUSリング付
たてT型アダプタ(1/4”フレアメス) イチネンTASCOたてT型アダプタ(1/4”フレアメス)イチネンTASCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
メタルタッチで圧力もれがありません。
使用冷媒R22種別フレアゲージ用タイプチッソ用接続口径(inch)(ゲージ)1/4フレアメス、(ポート)1/4フレアオス(ムシ付)、1/4フレアメス(ムシ押付)
接続用耐圧ホース(1/4FメスX1/4Fメス)5m イチネンTASCO接続用耐圧ホース(1/4FメスX1/4Fメス)5mイチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
耐圧気密試験用接続ホース
接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)5
アセチレン・プロパンホース用中間継手 イチネンTASCOアセチレン・プロパンホース用中間継手イチネンTASCO
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様アセチレン・プロパンホースの延長用 ネジ山M16、P1.5 左ネジ両端オス
チッソガス調整器用ゲージ イチネンTASCOチッソガス調整器用ゲージイチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
銅パッキン付
適合1次側用使用ガスチッソガス使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)25
メンソケット(フレアアダプター) イチネンTASCOメンソケット(フレアアダプター)イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
チッソボンベと調整器がオス同士、メス同士向かい合ったときに使用します。
チッソガス調整器 イチネンTASCOチッソガス調整器イチネンTASCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷
タイプチッソブロー用圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])最高/0.5(5)一次側圧力(MPa)ゲージ/0~16(0~160kgf/cm2)二次側圧力(MPa)ゲージ/0~1(0~10kgf/cm2)
開閉バルブ イチネンTASCO開閉バルブイチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプチッソ用
接続用耐圧ホース1m イチネンTASCO接続用耐圧ホース1mイチネンTASCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
耐圧気密試験用接続ホース
接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)1
接続用耐圧ホース20m イチネンTASCO接続用耐圧ホース20mイチネンTASCO(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
耐圧気密試験用接続ホース
接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)20
アセチレン調整器用ゲージ イチネンTASCOアセチレン調整器用ゲージイチネンTASCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
酸素調整器用ゲージ イチネンTASCO酸素調整器用ゲージイチネンTASCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
接続用耐圧ホース10m イチネンTASCO接続用耐圧ホース10mイチネンTASCO
7,598税込8,358
1個
当日出荷
耐圧気密試験用接続ホース
接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)10
酸素ホース用中間継手 イチネンTASCO酸素ホース用中間継手イチネンTASCO
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様酸素ホースの延長用 ネジ山M16、P1.5 正ネジ両端オス
チッソガス調整器 イチネンTASCOチッソガス調整器イチネンTASCO
49,980税込54,978
1セット
翌々日出荷
衝撃からゲージを守る ゲージプロテクター標準装備!!チッソ耐圧気密テスト対応。 新冷媒の耐圧気密テストも可能。ホース接続側1/4″フレア仕様。
セット内容本体+ケース(TA984FK)使用圧力(MPa)~5.0使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)1次側:0~25、2次側:0~10
バルブ付耐圧ホース(1/4FメスX1/4Fメス)5m イチネンTASCOバルブ付耐圧ホース(1/4FメスX1/4Fメス)5mイチネンTASCO
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
仕様両端1/4インチフレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押、常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)5
ボンベT型ハンドル イチネンTASCOボンベT型ハンドルイチネンTASCO
759税込835
1本
3日以内出荷
サンソボンベ、アセチレンボンベの開閉に使用でき、便利です。
全長(mm)125
酸素調整器 イチネンTASCO酸素調整器イチネンTASCO
16,880税込18,568
1個
4日以内出荷
使用ガス酸素ねじ径(2次側)M16P1.5型式・種類(1次側)関東形(メネジ)使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)(1次側)0~25、(2次側)0~1.6
プロパン調整器 イチネンTASCOプロパン調整器イチネンTASCO
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様ゲージ圧…圧力計0~0.2MPa(0~2kgf/cm2) 調整圧力…0.02~0.1MPa(0.2~1kgf/cm2)使用ガスプロパン
アセチレン調整器N式・内蔵型 イチネンTASCOアセチレン調整器N式・内蔵型イチネンTASCO
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
仕様逆火防止器付のゲージプロテクター安全形調整器です。 ゲージ圧…1次側0~4.0MPa(0~40kgf/cm2) 2次側0~0.2MPa(0~2kgf/cm2) 調整圧力…0.01~0.12MPa(0.1~1.2kgf/cm2)使用ガスアセチレン
酸素調整器 イチネンTASCO酸素調整器イチネンTASCO
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
仕様ゲージプロテクター付 ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2) 2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2) 調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2) 一次側ネジ形…関西形(オネジ)無使用ガス酸素
アセチレン・サンソホース イチネンTASCOアセチレン・サンソホースイチネンTASCO
9,498税込10,448
1個(5m)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
乾式安全器(逆火防止器) イチネンTASCO乾式安全器(逆火防止器)イチネンTASCO
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
仕様調整器に取り付けてください。 対象ガス…アセチレン、プロパン等。 最高使用圧力…0.13MPa(1.3kgf/cm2) 質量…205g
チッソガス流量計 イチネンTASCOチッソガス流量計イチネンTASCO
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
高圧(14.7MPa以下)のチッソガスを一定(0.3MPa)に減圧し、必要量のガスを正確に送り出すことができます。
質量(kg)1.8ガスの種類チッソガス破壊圧力(MPa)(安全弁)1.5±0.2設定圧力(MPa)(流量計入口)0.3一次側圧力(MPa)14.7以下圧力計(MPa)AT型Φ60mm×25MPa流量範囲(L/min)3~15
ツインホース イチネンTASCOツインホースイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
やわらかく作業性の良い高級ホースです。
使用ガスプロパン、サンソ適合プロパン、サンソ材質ゴムねじ径(ホース接続)M16P1.5耐圧(MPa)2.1ホース内径(Φmm)4.5ホース外径(Φmm)12
ソケット(ガス用)Qジョイント イチネンTASCOソケット(ガス用)QジョイントイチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様ソケット(ガス用) Qジョイント
チッソゲージ(2次側)60X6MPa イチネンTASCOチッソゲージ(2次側)60X6MPaイチネンTASCO
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
仕様銅パッキン付2次側用ゲージ圧6MPa
バルブ付耐圧ホースリール30m イチネンTASCOバルブ付耐圧ホースリール30mイチネンTASCO
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
接続口径(inch)1/4フレアメス(バルブ・ムシ押付)×1/4フレアオス常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)30
溶接プラグ(ガス用)チヨコック イチネンTASCO溶接プラグ(ガス用)チヨコックイチネンTASCO
919税込1,011
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様溶接プラグ(ガス用) チヨコック
酸素調整器 イチネンTASCO酸素調整器イチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
仕様ゲージプロテクター付 ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2) 2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2) 調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2) 一次側ネジ形…関西形(オネジ)付使用ガス酸素
溶接ソケット(ガス用)チヨコック イチネンTASCO溶接ソケット(ガス用)チヨコックイチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様溶接ソケット(ガス用) チヨコック
酸素調整器 イチネンTASCO酸素調整器イチネンTASCO
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2) 2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2) 調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2)一次側ネジ形…関東形(メネジ)ケージプロテクター付無(逆火防止器)使用ガス酸素