カテゴリ

  • 作業工具(77)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(12)
  • MAZDA(マツダ)(4,588)
  • ホンダ(927)
  • BIGM(丸山製作所)(603)
  • ニッサン(528)
  • SMC(458)
  • エスコ(413)
  • トヨタ(277)
  • ミツビシ(248)
  • スバル(168)
  • イトーキ(141)
  • メディアカバーマーケット(141)
  • 新ダイワ(140)
  • 京セラ(117)
  • Kawasaki(113)
  • スズキ(88)
  • 明工社(83)
  • 日東工業(68)
  • X.A.M(66)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a51」の検索結果

関連キーワード
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 被覆銅管用スプリングベンダ(単品) イチネンTASCO

    被覆銅管用スプリングベンダ(単品)

    イチネンTASCO(11件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
    用途被履銅管用全長(mm)2600
  • 銅管用スプリングベンダ(単品) イチネンTASCO

    銅管用スプリングベンダ(単品)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅管を中に差し込んで曲げます。
  • スプリングベンダセット イチネンTASCO

    スプリングベンダセット

    イチネンTASCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    セット内容銅管外径:1/4"(6.35mm)、3/8"(9.53mm)、1/2"(12.7mm)、5/8"(15.88mm)、3/4"(19.05mm)全長1/4"(6.35mm)255mm、3/8"(9.53mm)255mm、1/2"(12.7mm)300mm、5/8"(15.88mm)350mm、3/4"(19.05mm)350mm
  • ステンレス製スプリングベンダー イチネンTASCO

    ステンレス製スプリングベンダー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。 ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。
    用途被覆銅管用全長(mm)2600
  • 被覆銅管用スプリングベンダーセット イチネンTASCO

    被覆銅管用スプリングベンダーセット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷
    適合サイズ1/4″(6.35) 、 3/8″(9.53)
  • タスコベンダーリバースセット イチネンTASCO

    タスコベンダーリバースセット

    イチネンTASCO
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    なまし銅管専用。 シューおよびガイドが特殊樹脂ですから、銅管を傷つけることがありません。 なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 リバースアダプター装着で逆曲げが可能です。
    セット内容本体、シュー(1/4″、5/16″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″)、ガイド(1/4″~5/8″兼用)、ガイド(3/4″~7/8″兼用)、リバースアダプター全長(mm)(本体)340適合サイズ1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)曲げ角度(最大)90°
  • 被覆銅管用スプリングベンダー(単品) イチネンTASCO

    被覆銅管用スプリングベンダー(単品)

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
    用途被覆銅管用全長(mm)2600適合サイズ1/4″(6.35mm)
  • フォーマーリング イチネンTASCO

    フォーマーリング

    イチネンTASCO
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
  • フォーマリング(1") イチネンTASCO

    フォーマリング(1")

    イチネンTASCO
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ1″…(25.40)
  • フォーマリング(7/8") イチネンTASCO

    フォーマリング(7/8")

    イチネンTASCO
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ…7/8″(22.23)
    適合管径1″(25.40)
  • フォーマリング(1.1/8") イチネンTASCO

    フォーマリング(1.1/8")

    イチネンTASCO
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ…1 1/8″(28.58)
    適合管径1 1/8″(28.58)
  • 電動式直管ベンダー イチネンTASCO

    電動式直管ベンダー

    イチネンTASCO
    879,800税込967,780
    1台
    翌々日出荷
    1/2″~13/4″の曲げ加工も電動だからラクラク行えます。三脚は標準装備されておりません。 。シュー・ガイドは別売りです。適応銅管材質…なまし銅管、1/2H銅管。適応銅管サイズ…4D:1/2″~13/4″、3D:7/8″~15/8″。曲げ半径…R=4D(銅管直径の4倍)、R=3D(銅管直径の3倍)。最大曲げ角…180°(角度自動設定)。本体サイズ…540×185×360mm。本体質量…38kg。電源…100V、50/60Hz、550W
  • フォーマリング(3/4") イチネンTASCO

    フォーマリング(3/4")

    イチネンTASCO
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ…3/4″(19.05)
    適合管径3/4″(19.05)
  • ラチェットベンダー イチネンTASCO

    ラチェットベンダー

    イチネンTASCO
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様アルミガイドシューで、焼きなまし後すぐに加工できます。なまし銅管専用 3/8″~7/8″(9.53~22.23mm)最大曲げ角90°本体全長325mm
  • フォーマリング(1.1/2") イチネンTASCO

    フォーマリング(1.1/2")

    イチネンTASCO
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ…1 1/2″(38.10)
    適合管径7/8″(22.23)
  • フォーマリング(1.1/4") イチネンTASCO

    フォーマリング(1.1/4")

    イチネンTASCO
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ…1 1/4″(31.75)
    適合管径1 1/4″(31.75)
  • 座屈防止材4分用10m(直径9Φ) イチネンTASCO

    座屈防止材4分用10m(直径9Φ)

    イチネンTASCO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。断熱材をはがさず使用可能です。必要な長さに切断して使用できます。
    材質PE(ポリエチレン)長さ(m)10外径Φ9適合銅管径1/2″
  • 手動式直管ベンダー イチネンTASCO

    手動式直管ベンダー

    イチネンTASCO
    429,800税込472,780
    1台
    5日以内出荷
    建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。
    セット内容本体、ハンドル、三脚、本体受台質量(kg)本体/21、三脚/9高さ(mm)三脚高(使用時)/740本体寸法(mm)410×140×220曲げ角度最大180度曲げ半径(mm)R=4D(銅管直径の4倍)適合銅管径1/2~1 3/4
  • フォーマリング(1.3/8") イチネンTASCO

    フォーマリング(1.3/8")

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ…1 3/8″(34.93)
    適合管径1 1/2″(38.10)
  • 三脚スタンド台座 イチネンTASCO

    三脚スタンド台座

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    台座・固定ボルト(2本)
    適合機種TA515、TA515EL
  • シュー イチネンTASCO

    シュー

    イチネンTASCO
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    TA512AX専用アクセサリー
  • ギアベンダー用ヘッド1・3/8" イチネンTASCO

    ギアベンダー用ヘッド1・3/8"

    イチネンTASCO
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ…1 3/8″。適応銅管最大肉厚(mm)…通常時1.10、TA515M-D使用時1.85。曲げ半径…139.7mm
    適合管径(Φinch)1-3/8
  • 直管ベンダー用パイプ支持スタンド イチネンTASCO

    直管ベンダー用パイプ支持スタンド

    イチネンTASCO
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    直管ベンダー使用時の必需アイテム。 長尺銅管の曲げ加工支持に最適。 1人でもラクラク作業。 折りたたみ式だから現場での移動も容易。 大型ローラーで作業性を向上。
  • フォーマーリング イチネンTASCO

    フォーマーリング

    イチネンTASCO
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    適合管の呼び銅管:13/4インチ(44.45)
  • フォーマーリング イチネンTASCO

    フォーマーリング

    イチネンTASCO
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    適合銅管径15/8(41.28)
  • 座屈防止材 イチネンTASCO

    座屈防止材

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    先行配管などの配管保護に。挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。断熱材をはがさず使用可能です。必要な長さに切断して使用できます。
    材質PE(ポリエチレン)長さ(m)10外径(Φmm)6適合銅管径3/8″
  • 座屈防止材 イチネンTASCO

    座屈防止材

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    先行配管などの配管保護に。長さ…10m 。材質…PE(ポリエチレン)□挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。□断熱材をはがさず使用可能です。□必要な長さに切断して使用できます。
    外径(Φmm)4適合銅管径1/4″
  • タスコラチェットベンダー・ボディ イチネンTASCO

    タスコラチェットベンダー・ボディ

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    便利なレバー固定フック付。小型・軽量。全長…320mm。質量…940g
  • 手動式直管ベンダー(国交省仕様対応) イチネンTASCO

    手動式直管ベンダー(国交省仕様対応)

    イチネンTASCO
    439,800税込483,780
    1個
    5日以内出荷
    直管ベンダーの定番 タスコTA515シリーズ。 1-3/4″まで対応の手動式、2″まで対応の電動式とあらゆる作業に対応できるシリーズです。 建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。 キャスター付三脚。 シュー・ガイドは別売りです。
    セット内容本体、ハンドル、三脚、本体受台質量(kg)(本体)21、(三脚)9高さ(mm)(三脚使用時)740本体寸法(mm)410×140×220適合サイズ1/2″ ~1-3/4″曲げ角度(最大)180°曲げ半径(mm)R=4D(銅管直径の4倍)、 R=3D(銅管直径の3倍)
  • 油圧ベンダー イチネンTASCO

    油圧ベンダー

    イチネンTASCO
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。
    仕様【なまし銅管専用】1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)/90°全長(mm)310ケース寸法(mm)450×120×300
  • 銅管用スプリングベンダー単品 イチネンTASCO

    銅管用スプリングベンダー単品

    イチネンTASCO
    489税込538
    1個
    当日出荷
    全長(mm)255適合サイズ1/4″(6.35)
  • 手動式直管ミニベンダー イチネンTASCO

    手動式直管ミニベンダー

    イチネンTASCO
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    小型、軽量ボディで、1/2″~11/4″の直管に対応
    セット内容本体、テーブルクランプ質量(kg)7本体寸法(mm)155×270×125曲半径RR=4D(銅管直径の4倍)適応材質:なまし銅管・1/2H銅管、サイズ:1/2″~11/4″曲げ角度(°)180
  • 被覆銅管用スプリングベンダーセット イチネンTASCO

    被覆銅管用スプリングベンダーセット

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    被覆銅管の曲げ加工に。
    セット内容スチール製スプリングベンダー3/8″・1/2″・5/8″各1、収納アルミケース(TA984FA)全長(mm)(スプリングベンダー)2600ケース寸法(mm)390×310×110
  • 手動式直管ミニベンダー7/8”~1-1/4”セット イチネンTASCO

    手動式直管ミニベンダー7/8”~1-1/4”セット

    イチネンTASCO
    659,800税込725,780
    1台
    翌々日出荷
    <セット内容> 。手動式直管ミニベンダー(TA515MB)。ベンダー用シュー7/8″(TA515MB-7)。ベンダー用シュー1″(TA515MB-8)。ベンダー用シュー11/8″(TA515MB-9)。ベンダー用シュー11/4″(TA515MB-10)。ベンダー用ガイド3/4″・7/8″(TA515MB-67S)。ベンダー用ガイド1″(TA515MB-80S)。ベンダー用ガイド11/8″(TA515MB-801S)。ベンダー用ガイド11/4″(TA515MB-802S)。三脚スタンド(TA515MB-D)。ケース(TA985RS-2)
  • TA515MB三脚スタンド用台座 イチネンTASCO

    TA515MB三脚スタンド用台座

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    スタンドに付け替えることができます。台座・固定ボルト(2本)。適応機種…TA515MB
  • タスコベンダー・シュー イチネンTASCO

    タスコベンダー・シュー

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。
  • 1/2”ラチェットレンチ イチネンTASCO

    1/2”ラチェットレンチ

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    17mmソケット付。
    長さ(mm)420~660質量(kg)1.3差込角(inch)1/2
  • タスコラチェットベンダー・ガイド イチネンTASCO

    タスコラチェットベンダー・ガイド

    イチネンTASCO
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。1/4″~7/8″兼用
    適合サイズ1/4″~7/8″兼用
  • ステンレス製スプリングベンダーセット イチネンTASCO

    ステンレス製スプリングベンダーセット

    イチネンTASCO
    26,980税込29,678
    1セット
    5日以内出荷
    被覆銅管の曲げ加工に。
    セット内容ステンレス製スプリングベンダー3/8″・1/2″・5/8″各1、収納アルミケース(TA984FA)全長(mm)(スプリングベンダー)2600ケース寸法(mm)390×310×110
  • ベース三脚 イチネンTASCO

    ベース三脚

    イチネンTASCO
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    伸縮回転、ロック式。
    質量(kg)6.9高さ(mm)550~790