カテゴリ
- 作業工具(76)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(603)
- エスコ(168)
- メディアカバーマーケット(141)
- 京セラ(117)
- 明工社(83)
- 新ダイワ(79)
- X.A.M(66)
- 旭精工(60)
- IDEC(和泉電気)(54)
- マキタ(54)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(43)
- ホンダ(38)
- 共立(37)
- 日東工業(37)
- アスカ商会(34)
- カクダイ(33)
- Kawasaki(32)
- TRUSCO(30)
- ブランドをもっと見る
「a51」の検索結果

被覆銅管用スプリングベンダ(単品)
イチネンTASCO(11件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。用途被履銅管用全長(mm)2600
スプリングベンダセット
イチネンTASCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷セット内容銅管外径:1/4"(6.35mm)、3/8"(9.53mm)、1/2"(12.7mm)、5/8"(15.88mm)、3/4"(19.05mm)全長1/4"(6.35mm)255mm、3/8"(9.53mm)255mm、1/2"(12.7mm)300mm、5/8"(15.88mm)350mm、3/4"(19.05mm)350mm
ステンレス製スプリングベンダー
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。 ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。用途被覆銅管用全長(mm)2600
タスコベンダーリバースセット
イチネンTASCO¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷なまし銅管専用。 シューおよびガイドが特殊樹脂ですから、銅管を傷つけることがありません。 なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 リバースアダプター装着で逆曲げが可能です。セット内容本体、シュー(1/4″、5/16″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″)、ガイド(1/4″~5/8″兼用)、ガイド(3/4″~7/8″兼用)、リバースアダプター全長(mm)(本体)340適合サイズ1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)曲げ角度(最大)90°
被覆銅管用スプリングベンダー(単品)
イチネンTASCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。用途被覆銅管用全長(mm)2600適合サイズ1/4″(6.35mm)
電動式直管ベンダー
イチネンTASCO¥879,800税込¥967,7801台翌々日出荷1/2″~13/4″の曲げ加工も電動だからラクラク行えます。三脚は標準装備されておりません。 。シュー・ガイドは別売りです。適応銅管材質…なまし銅管、1/2H銅管。適応銅管サイズ…4D:1/2″~13/4″、3D:7/8″~15/8″。曲げ半径…R=4D(銅管直径の4倍)、R=3D(銅管直径の3倍)。最大曲げ角…180°(角度自動設定)。本体サイズ…540×185×360mm。本体質量…38kg。電源…100V、50/60Hz、550W
ラチェットベンダー
イチネンTASCO¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷仕様アルミガイドシューで、焼きなまし後すぐに加工できます。なまし銅管専用 3/8″~7/8″(9.53~22.23mm)最大曲げ角90°本体全長325mm
手動式直管ベンダー
イチネンTASCO¥429,800税込¥472,7801台5日以内出荷建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。セット内容本体、ハンドル、三脚、本体受台質量(kg)本体/21、三脚/9高さ(mm)三脚高(使用時)/740本体寸法(mm)410×140×220曲げ角度最大180度曲げ半径(mm)R=4D(銅管直径の4倍)適合銅管径1/2~1 3/4
ギアベンダー用ヘッド1・3/8"
イチネンTASCO¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷銅管サイズ…1 3/8″。適応銅管最大肉厚(mm)…通常時1.10、TA515M-D使用時1.85。曲げ半径…139.7mm適合管径(Φinch)1-3/8
直管ベンダー用パイプ支持スタンド
イチネンTASCO¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷直管ベンダー使用時の必需アイテム。 長尺銅管の曲げ加工支持に最適。 1人でもラクラク作業。 折りたたみ式だから現場での移動も容易。 大型ローラーで作業性を向上。
座屈防止材
イチネンTASCO¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷先行配管などの配管保護に。挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。断熱材をはがさず使用可能です。必要な長さに切断して使用できます。材質PE(ポリエチレン)長さ(m)10外径(Φmm)6適合銅管径3/8″
座屈防止材
イチネンTASCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷先行配管などの配管保護に。長さ…10m 。材質…PE(ポリエチレン)□挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。□断熱材をはがさず使用可能です。□必要な長さに切断して使用できます。外径(Φmm)4適合銅管径1/4″
手動式直管ベンダー(国交省仕様対応)
イチネンTASCO¥439,800税込¥483,7801個5日以内出荷直管ベンダーの定番 タスコTA515シリーズ。 1-3/4″まで対応の手動式、2″まで対応の電動式とあらゆる作業に対応できるシリーズです。 建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。 キャスター付三脚。 シュー・ガイドは別売りです。セット内容本体、ハンドル、三脚、本体受台質量(kg)(本体)21、(三脚)9高さ(mm)(三脚使用時)740本体寸法(mm)410×140×220適合サイズ1/2″ ~1-3/4″曲げ角度(最大)180°曲げ半径(mm)R=4D(銅管直径の4倍)、 R=3D(銅管直径の3倍)
油圧ベンダー
イチネンTASCO¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。仕様【なまし銅管専用】1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)/90°全長(mm)310ケース寸法(mm)450×120×300
手動式直管ミニベンダー
イチネンTASCO¥289,800税込¥318,7801台4日以内出荷小型、軽量ボディで、1/2″~11/4″の直管に対応セット内容本体、テーブルクランプ質量(kg)7本体寸法(mm)155×270×125曲半径RR=4D(銅管直径の4倍)適応材質:なまし銅管・1/2H銅管、サイズ:1/2″~11/4″曲げ角度(°)180
被覆銅管用スプリングベンダーセット
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷被覆銅管の曲げ加工に。セット内容スチール製スプリングベンダー3/8″・1/2″・5/8″各1、収納アルミケース(TA984FA)全長(mm)(スプリングベンダー)2600ケース寸法(mm)390×310×110
手動式直管ミニベンダー7/8”~1-1/4”セット
イチネンTASCO¥659,800税込¥725,7801台翌々日出荷<セット内容> 。手動式直管ミニベンダー(TA515MB)。ベンダー用シュー7/8″(TA515MB-7)。ベンダー用シュー1″(TA515MB-8)。ベンダー用シュー11/8″(TA515MB-9)。ベンダー用シュー11/4″(TA515MB-10)。ベンダー用ガイド3/4″・7/8″(TA515MB-67S)。ベンダー用ガイド1″(TA515MB-80S)。ベンダー用ガイド11/8″(TA515MB-801S)。ベンダー用ガイド11/4″(TA515MB-802S)。三脚スタンド(TA515MB-D)。ケース(TA985RS-2)
ステンレス製スプリングベンダーセット
イチネンTASCO¥26,980税込¥29,6781セット5日以内出荷被覆銅管の曲げ加工に。セット内容ステンレス製スプリングベンダー3/8″・1/2″・5/8″各1、収納アルミケース(TA984FA)全長(mm)(スプリングベンダー)2600ケース寸法(mm)390×310×110