カテゴリ
- 作業工具(143)
- 空調・照明・電設資材(69)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 測定用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- 測定関連サービス(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(23)
- SMC(15,319)
- ホンダ(7,363)
- MAZDA(マツダ)(7,230)
- エスコ(5,184)
- ニッサン(2,540)
- オカムラ(岡村製作所)(1,253)
- トヨタ(948)
- BIGM(丸山製作所)(927)
- ミツビシ(854)
- マキタ(638)
- YAMAHA(ヤマハ)(617)
- 横浜ディスプレイミュージアム(524)
- 黒田精工(472)
- コガネイ(445)
- スバル(432)
- RS PRO(400)
- Panasonic(パナソニック)(311)
- メディアカバーマーケット(308)
- AMPHENOL(275)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「a7」の検索結果
特価

フラットノーズプライヤー
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。用途アルミフィン修正にお使い下さい。全長(mm)160先端形状フラットノーズ先端幅(mm)20
4サイズバルブキーレンチ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷エアコンのサービスポート開閉用に。全長(mm)140サイズ1/4"×3/8"、3/16"×5/16"
金切りバサミ(テスキーU型)
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981個欠品中仕様ステンレス対応を考えてつくられたパワフル設計。 ダクトの切断に最適です。 全長…260mm 質量…500g 切断能力…ステンレス板:0.8mmまで鉄板:1.2mmまで
ピンポンチセット
イチネンTASCO¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷仕様テーパーピンやスプリングピンの抜き差しに使用します。 手に馴染む樹脂グリップ付。 サイズ…2・3・4・4.5・5・6・7・8mm
QC六角軸変換アダプター
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷差込角12.7を6.35軸に変換インパクトドライバーと同じ装着感を実現できます。差込角(mm)12.7(1/2″)差込角対辺(mm)6.35
絶縁トルクドライバー
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781本当日出荷締付トルク値に達すると自動的にクラッチが切れ、空転します。付属品…0.8・ビット(幅7mm)、No2jビット付属品0.8・ビット(幅7mm)、No2(+)ビット寸法(mm)209×52×52質量(g)410種類トルクドライバートルク設定範囲(N・m)1.0~5.0
高精度トルクレンチセット(1/4"・3/8")
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷新冷媒・従来冷媒機器兼用セットです。セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771CS(ケース)種類単能形スパナ口径(Φmm)17ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)39.9主な用途冷媒機器
R410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ)
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷新冷媒1/4インチ、3/8インチ、1/2インチの3本セットです。仕様R410A専用セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771L-2 1/2用(26mm×53.9N・m)TA771CS-2(ケース)種類単能形スパナ口径(Φmm)22ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)39.9主な用途冷媒機器
4サイズバルブキーレンチ(72ギア)
イチネンTASCO¥6,398税込¥7,0381個当日出荷仕様72ギア採用で、狭い場所でも作業が楽に行えます。 サイズ …1/4″×3/8″、3/16″×5/16″ (四角)
全ネジ用ナット早回しビット
イチネンTASCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様お手持ちのインパクトドライバーに取付けて手軽に作業。 ナットの前後に障害物があっても使用可。 全ネジ施工前、施工後のナット取付作業も楽々。 サイズ…全長75mm、外径Φ58mm、シャフト幅6.35mm 質量…100g 適合ナットサイズ…W 3/8、W 1/2、M10
パワーグリップスタビードライバー
イチネンTASCO¥639税込¥7031個当日出荷から5日以内出荷軸径(Φmm)6全長(mm)82質量(g)40グリップ径(Φmm)34材質(軸)構造用鋼材質(グリップ)成型樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
QCソケット シングル
イチネンTASCO¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷面倒なOリングやピンが不要、インパクトレンチに簡単に取付けて 高トルクの作業が可能。差込角(mm)12.7(1/2″)
電工ハサミ
イチネンTASCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様鋭利な刃で、鋭く切り込みます。 安定した切れ味で、切断面はきれい。 手になじむグリップ 片手で開閉できる「ワンタッチストッパー」 バネ付なので連続作業でも手にやさしい 刃:高級炭素刃物工具鋼 グリップ素材:PA+GF・エラストマー 切断目安…VCTケーブル(3×5.5mm2)、2合モール(21mm) 用途…ケーブル、モールなどの切断に
R410A専用高精度トルクレンチ
イチネンTASCO¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から4日以内出荷校正証明書付用途R410A専用種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器校正証明書付き
コンベックス(プロテクター付)
イチネンTASCO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様455mmピッチ表示付 目盛仕様…メートル目盛 ストッパー、大型ベルトクリップ付 ショックアブソーバー付 5.5m幅25mm長さ(m)5.5テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5
フレアナットレンチセット
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷セット内容17mm×22mm(1/4×3/8)×1本24mm×27mm(1/2×5/8)×1本32mm×36mm(3/4×3/4)×1本専用収納袋
コンベックス
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様スケール裏面は通常スケールを1.41(√2)倍した値の早見表! 2mまで折れない耐曲構造!離れた目標物もラクラク測定。 両面目盛付き(表:通常スケール、裏:√2倍) トリプルストッパー付 ナイロンコート仕上げ5.5m幅25mm長さ(m)5テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5
コードレス電動アシストドライバー
イチネンTASCO¥4,798税込¥5,2781個当日出荷電動アシスト機能を搭載した軽くてハイパワーな充電式ドライバー仕様●最大トルク:2.0N・m(電動)、7.0N・m(手動)●回転数:緩め250rpm、締め280rpm●充電時間:約50分●連続使用時間:約70分●本体サイズ:38×148mm●本体質量:166g●USB充電式●高輝度LEDライト付き●セット内容:(+)0・1・2・3、(-)3・4・5・6 六角3・4・5・6●差込角(mm):6.35アズワン品番65-5704-22
アルミ立型ラチェット式モーターレンチ
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様軽量(265g)、ワイドタイプ、コンパクトで狭い箇所での作業に最適。 付属のアタッチメント取付によりナットを保持。 アタッチメント装着時口開き寸法…12~64mm16~68
コンベックス
イチネンTASCO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷仕様455mmピッチ表示付 落下防止用ベルトホルダー付 目盛仕様…メートル目盛 弾性樹脂で本体をガード 強力磁石付爪仕様 5.5m幅25mm長さ(m)5.5テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートル
ラチェットアクショントルクレンチ
イチネンTASCO¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷ナットから先端を外すことなくラチェットレンチのように締めることができます。 先端は鍜造品のため磨耗による劣化がありません。種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器
軸交換式ソケット
イチネンTASCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。 使用頻度の高い2つのサイズを内蔵しています。材質クロムモリブデン寸法(mm)19.8×19.8×104質量(g)117適合軸(mm)6.35ソケットサイズ(mm)10×13
スーパーボールレンチ(ショート)7本セット
イチネンTASCO¥5,398税込¥5,9381セット4日以内出荷ボールポイントでありながら先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています。サイズ…52×96×12mm。セット内容…1.5/2/2.5/3/4/5/6
マグネット付水平器
イチネンTASCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様取付枠の垂直だしに便利!! 1運用から3運用までのけがきができます。 強力マグネット搭載!! 衝撃に強いカーボネート製!! サイズ…95×50×11mm
バルブコア(ムシ)入れ用トルクドライバー
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781個当日出荷バルブコア(ムシ)を入れるときに使用します。 バルブコアを取付ける際のトルク値は32.8~ 33.3cN・mです。