カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(42)
  • 作業工具(21)
  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(6)
  • SMC(1,418)
  • MAZDA(マツダ)(672)
  • RS PRO(414)
  • エスコ(300)
  • Panasonic(パナソニック)(204)
  • ニッサン(165)
  • TRACO POWER(137)
  • ミツビシ(117)
  • トヨタ(102)
  • omron(オムロン)(94)
  • スバル(77)
  • ホンダ(72)
  • Texas Instruments(70)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(63)
  • 三菱電機(58)
  • Kawasaki(55)
  • 旭計器工業(55)
  • 三菱ふそう(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a85」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mバーカッター イチネンTASCO

    Mバーカッター

    イチネンTASCO
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    仕様ヘッドが回転式になっており、壁面のきわ切りができます。 ハンドル荷重が軽く、切断面も美しい。 騒音、粉塵、火花が出ません。 軽天バーが一発で切れます。 天井開口に対して軽天がツライチで切断できます。 全長…500mm 質量…1.81kg本体
  • ラチェットケーブルカッター イチネンTASCO

    ラチェットケーブルカッター

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    小型軽量、鋭い切れ味、使いやすく耐久性抜群です。鍛造刃使用。可動刃の逆転が可能です。最大切断能力…架橋ポリエチレン電力ケーブル: 。600V-CV325mm2単芯(Φ31)、600V-CV60mm23芯(Φ31) ビニル絶縁丸形多芯ケーブル:600V-VVR60mm23芯(Φ32) ビニル絶縁電線:600V-IV325mm2単芯(Φ29)。全長252mm。質量610g
    全長(mm)252
  • ケーブルストリッパー イチネンTASCO

    ケーブルストリッパー

    イチネンTASCO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    仕様適用ケーブルサイズ…VCTF 1.25mm2× 2芯、1.25mm2× 4芯、1.25mm2
  • VA線ストリッパ- イチネンTASCO

    VA線ストリッパ-

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    外皮、内皮を別に剥くことができます。
    全長(mm)180質量(g)350適合電線VVF(VA線)、EM600VEEF/F適合寸法(mm)1.6×2芯、1.6×3芯、2.0×2芯、2.0×3芯商品タイプ本体
  • 配管バンド早回しレンチ イチネンTASCO

    配管バンド早回しレンチ

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様ソケット部はロングタイプ。 配管、ダクト、電機等の設備工事のボルト、ナットの着脱作業に大変効率よい作業が出来ます。10×13mmスパナ適合六角対辺12mm全長(mm)150
  • 絶縁被覆付圧着端子 イチネンTASCO

    絶縁被覆付圧着端子

    イチネンTASCO
    1,098税込1,208
    1セット(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
  • 裸圧着端子 イチネンTASCO

    裸圧着端子

    イチネンTASCO
    749税込824
    1セット(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状Y形
  • 裸圧着スリーブ イチネンTASCO

    裸圧着スリーブ

    イチネンTASCO
    679税込747
    1セット(100個)
    当日出荷
    全長(mm)10.5
  • 8機能ノンスリップスイベルレンチ イチネンTASCO

    8機能ノンスリップスイベルレンチ

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様本体が360°回転。 頭のなめたボルトを回せる独自のソケット形状 本体グリップが360度回転する為、奥まった、手の入りにくい狭いスペースの作業に最適です。 独自のソケット部の形状で、ほぼ完全になめてしまっているボルトを取り外すことができます。 空調工事において使用頻度の多いサイズをそれぞれ組み合わせています。 設備工事に必要なサイズを一本に集約しております。 本体材質…6140(Cr-V) 6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8N・10N・12N・13N・蝶ねじ回し・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチ(8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) ・N:ノンスリップ 8機能
  • 裸圧着端子 イチネンTASCO

    裸圧着端子

    イチネンTASCO
    699税込769
    1セット(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 電工VAストリッパー イチネンTASCO

    電工VAストリッパー

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    芯線被覆もまとめてストリップ可能。電気工事試験に必須工具。VA線の切断、スケール・皮むき・のの字曲げ作業がこれ1丁でできます。エコ線もきれいに切断できます。切断能力…VA・VVF線(mm):Φ2.0×3芯。適応電線サイズ…・芯線被覆ストリッパー(mm):Φ1.6/Φ2.0 ・VA線外皮ストリッパ(mm):Φ1.6×2芯/Φ1.6×3芯/Φ2.0×2芯/Φ2.0×3芯
    切断能力(Φmm)2.0
  • Cチャンカッター イチネンTASCO

    Cチャンカッター

    イチネンTASCO
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    ツインカム・オート偏心機構を採用(特許出願済)。一発切断!!。全長…500mm。質量…1.69kg。断能力…板厚1.2mm以下。仕様…本体
    全長(mm)500
  • ハンドプレス イチネンTASCO

    ハンドプレス

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    JIS製品同様端子に刻印が入ります。
    全長(mm)178質量(g)240適合範囲1.25、2.0、3.5、5.5mm2
  • 圧着ペンチ イチネンTASCO

    圧着ペンチ

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    適用範囲…特小、小、中、大。全長…254mm。質量…430g
    全長(mm)254
  • 差込み型コネクター イチネンTASCO

    差込み型コネクター

    イチネンTASCO
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    電線の被覆をむき、差込むだけで接続可能です。
    定格電圧(V)300定格電流(A)20適合電線径(Φmm)1.6、2.0
  • 通線ライン イチネンTASCO

    通線ライン

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    細い線Φ3mm 10M(グリーン)で案内し太い線Φ4.5mm 30M(オレンジ)で押し込む。
    長さ(m)グリーン10、オレンジ30線径(Φmm)グリーン3、オレンジ4.5
  • VA線ストリッパー用替刃 イチネンTASCO

    VA線ストリッパー用替刃

    イチネンTASCO
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    仕様●対応機種:TA852DVアズワン品番65-4268-17
  • Mバーカッター イチネンTASCO

    Mバーカッター

    イチネンTASCO
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様スライドテコで切れ味抜群。 アルミパイプハンドルで軽量。 全長…500mm 質量…1.4kg本体
  • ケーブルキャッチャー イチネンTASCO

    ケーブルキャッチャー

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 圧着ペンチ(リングスリーブ用) イチネンTASCO

    圧着ペンチ(リングスリーブ用)

    イチネンTASCO
    6,198税込6,818
    1台
    翌々日出荷
    新ラチェット機構により、ハンドル荷重が軽減されグリップ感も良好です。適合範囲…E-小、E-中、E-大。全長…240mm。質量…400g
    全長(mm)240
  • TA858DB用固定刃 イチネンTASCO

    TA858DB用固定刃

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様電源不要で切粉や火花が出ない 美しいカット面でバリ取り不要 手早く切断でき、作業効率アップ 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100gTA858DB用固定刃使用できるアングルのサイズー
  • 絶縁被覆付閉端接続子 イチネンTASCO

    絶縁被覆付閉端接続子

    イチネンTASCO
    969税込1,066
    1セット(100個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端
  • レースウェイカッターP イチネンTASCO

    レースウェイカッターP

    イチネンTASCO
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様電源不要で切粉や火花が出ない 美しいカット面でバリ取り不要 手早く切断でき、作業効率アップ 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100g本体使用できるアングルのサイズパイプハンガー40×25×1.6mm
  • レースウェイカッターD イチネンTASCO

    レースウェイカッターD

    イチネンTASCO
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様電源不要で切粉や火花が出ない 美しいカット面でバリ取り不要 手早く切断でき、作業効率アップ 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100g本体使用できるアングルのサイズレースウェイ40×30×1.6mm、ダクター40×30×2.0mm
  • Cチャンカッター イチネンTASCO

    Cチャンカッター

    イチネンTASCO
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    仕様火花が出ません。 全長…550mm 質量…1.2kg
  • TA858DA用可動刃 イチネンTASCO

    TA858DA用可動刃

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様電源不要で切粉や火花が出ない 美しいカット面でバリ取り不要 手早く切断でき、作業効率アップ 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100gTA858DA用可動刃使用できるアングルのサイズー
  • 絶縁被覆付圧着端子 イチネンTASCO

    絶縁被覆付圧着端子

    イチネンTASCO
    1,098税込1,208
    1セット(100個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • TA858DA用固定刃 イチネンTASCO

    TA858DA用固定刃

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様電源不要で切粉や火花が出ない 美しいカット面でバリ取り不要 手早く切断でき、作業効率アップ 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100gTA858DA用固定刃使用できるアングルのサイズー
  • 入線用潤滑剤 イチネンTASCO

    入線用潤滑剤

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    4日以内出荷
    シリコン剤・スプレータイプ。電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。
  • 両口ラチェットレンチ片口ロングソケットタイプ イチネンTASCO

    両口ラチェットレンチ片口ロングソケットタイプ

    イチネンTASCO
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ケーブルキャッチャー(LEDライト付) イチネンTASCO

    ケーブルキャッチャー(LEDライト付)

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ハンドプレス イチネンTASCO

    ハンドプレス

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様コンパクト設計で端子の仮押えができます。 適用範囲…1.25、2.0、5.5mm2 全長…244mm 質量…420g
  • ハンドプレス イチネンTASCO

    ハンドプレス

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様38mm2の圧着が手動でできます。 適用範囲…8.0、14、22、38mm2 全長…334mm 質量…686g
  • スルーラインジョイント イチネンTASCO

    スルーラインジョイント

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。 蛍光色なので、暗いところでもよく識別でき、安心して作業ができます。 キズ、衝撃に強く、折損や破断しにくい。 リードヘッド部引張安全荷重:686N(70kgf)Φ4.5mm長さ1.5m組数5本
  • ケーブルストリッパー イチネンTASCO

    ケーブルストリッパー

    イチネンTASCO
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
  • TA858DB用可動刃 イチネンTASCO

    TA858DB用可動刃

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様電源不要で切粉や火花が出ない 美しいカット面でバリ取り不要 手早く切断でき、作業効率アップ 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100gTA858DB用可動刃使用できるアングルのサイズー
  • ワイヤーストリッパー(カッター付) イチネンTASCO

    ワイヤーストリッパー(カッター付)

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ワイヤーストリッパー(VA3芯用) イチネンTASCO

    ワイヤーストリッパー(VA3芯用)

    イチネンTASCO
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    仕様適用ケーブルサイズ…VA1.6×3芯、2.0×3芯 エコ電線対応
  • ケーブルストリッパー イチネンTASCO

    ケーブルストリッパー

    イチネンTASCO
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    仕様はさみ型のCV、CVTケーブル専用ストリッパー。 ケーブルの分岐中間被覆剥がしも簡単。 14~200mm2までのケーブルに対応。 質量…163g 全長…188mm本体
  • エンビ鋸 イチネンTASCO

    エンビ鋸

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    仕様刃型は高級目立仕上げ刃で刃先が鋭く、切断時の食込みは抜群です。 ねじれや曲げにも折れず高い安全性を誇ります。 グリップはエラストマ樹脂加工なので手袋着用時でも滑りません。本体(刃長 240mm)