カテゴリ
- 防災用品(1)
- 非常用電源本体(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- BLUETTI(ブルーティ)(8)
- TogoPower(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- Jackery(ジャクリ)(2)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(1)
- ホンダ(1)
- セルスター(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- EcoFlow(エコフロー)(2)
- ナカバヤシ(4)
- エスコ(1)
- エネポルタ(1)
「bluetti」の検索結果

P1800 ポータブル電源
イチネンTASCO¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷合計1025Whの大容量バッテリー!。 最速59分でフル充電付属品AC充電ケーブル・シガーソケット充電ケーブル・USB Type-C・充電ケーブル・TA616PL-10バッテリー・14.8Whバッテリー×2・14.8Whバッテリー充電ケース寸法(mm)452×223×279質量(kg)16.1(モバイルバッテリー含まず)出力(W)ACコンセント×4:合計1800(瞬間最大3600)、90-110V 純正弦波、Type-C(急速)×2:100、5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 5A、Type-C×2:20 5V 3A/9V 2.22A、USB-A×4:合計出力18[2ポート×2系統] 5V 3A/9V 2A/12V 1.5A、シガーソケット×1:126 12.6V 10A、ポゴピン×1:80 20V 4A温度範囲(℃)充電温度範囲:5~45入力電圧(V)(ACコンセント×1)100 50/60Hz 15Aバッテリーリン酸鉄リチウムイオン入力(W)シガーソケット×1:100 12V 8A、ソーラーパネル×1:400 12-45V 10A動作温度範囲(℃)-10~45(推奨20~30)バッテリー容量(Wh)921.6(モバイルバッテリー含まず)